絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(249)
  • アイネックス(37)
  • StarTech.com(27)
  • 変換名人(21)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • RS PRO(13)
  • H3C(12)
  • フジクラ(9)
  • ATEN(9)
  • サンワサプライ(7)
  • Cisco(シスコ)(7)
  • エレコム(6)
  • カモン(6)
  • 日本トラストテクノロジー(6)
  • LIAN LI(6)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(5)
  • GROOVY(5)
  • エスエスエーサービス(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光ファイバーエンクロージャー用単芯・テープ用融着スリーブホルダー PANDUIT(パンドウイット)光ファイバーエンクロージャー用単芯・テープ用融着スリーブホルダーPANDUIT(パンドウイット)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
積み重ね可能な単芯・テープ用融着スリーブホルダーです。
用途光ファイバーケーブルの配線。トラスコ品番145-4818高さ(mm)12.7質量(g)34使用温度範囲(℃)-10~60芯数最大収容:24(1ホルダーにスリーブ2本収容)縦(mm)79.4横(mm)62.7
光ファイバートレー1U PANDUIT(パンドウイット)光ファイバートレー1UPANDUIT(パンドウイット)
29,980税込32,978
1式
6日以内出荷
FAP/FAPパネルを4枚まで取付けることができます。 単芯層型ケーブルや4芯テープスロット型ケーブルの融着施工向けです。 光ファイバーアダプターパネルと組み合わせて使用します。 融着トレー1枚当たり:単芯用融着スリーブ12本、4芯テープスリーブ12本収容可能です。 テンションメンバ止め、ケーブルホルダーにより施工性が向上しました。 SCアダプターはシングルモード、マルチモード共用です。 ケーブルホルダーは4本標準添付です。 トレー奥行きは300mm(取付金具移動時は347.5mm)。 最大6条まで入線できます(別売りのFMT1JBRCTが必要)。
仕様FAP/FMPパネル
Opticom QuickNet 光ファイバーカセット PANDUIT(パンドウイット)Opticom QuickNet 光ファイバーカセットPANDUIT(パンドウイット)
94,980税込104,478
1式
8日以内出荷
Opticom デュプレックスLC 24芯用 MPO光ファイバーカセット FC2XO-24-10AS
仕様LCデュプレックスアクアタイプOM3芯数24挿入損失(dB)最大0.5減衰量(dB)26以上
24芯用光ファイバトレー PANDUIT(パンドウイット)24芯用光ファイバトレーPANDUIT(パンドウイット)
19,980税込21,978
1式
6日以内出荷
FAP/FMPパネルを4枚まで取付け可能です。 単芯層型ケーブルや4芯テープスロット型ケーブルの融着施工向けです。 光ファイバーアダプターパネルと組み合わせて使用します。
仕様FAP/FMPパネル4枚まで取り付け可能芯数24ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)482.6×300×44ユニット数ラック:1U
12芯用MPOアダプターモジュール PANDUIT(パンドウイット)12芯用MPOアダプターモジュールPANDUIT(パンドウイット)
59,980税込65,978
1式(10個)
欠品中
Mini-Com 光ファイバーアダプターモジュール 12芯用MTP(MPO) CMMPOBLBL
仕様12芯用MTP*(MPO)アダプターモジュール芯数12
光ファイバー マルチパネル PANDUIT(パンドウイット)光ファイバー マルチパネルPANDUIT(パンドウイット)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
光ファイバーアダプタモジュール、UTPモジュールを組み合わせ自由に6ポート実装できます。
用途光ファイバーアダプタモジュール、UTPモジュールの実装。トラスコ品番145-4816質量(g)15使用温度範囲(℃)-10~60縦(mm)35.3横(mm)109.2
光ファイバーアダプタ ブランクパネル PANDUIT(パンドウイット)光ファイバーアダプタ ブランクパネルPANDUIT(パンドウイット)
849税込934
1個
当日出荷
未使用部分を防ぐことでエアフローの効率を上げます。
用途光ファイバーアダプタパッチパネル・光ファイバートレー、ファイバーエンクロージャーの未使用スペース塞ぎに。トラスコ品番145-4817質量(g)48使用温度範囲(℃)-10~60縦(mm)35.3横(mm)109.2
光ファイバートレー(マルチメディアタイプ) PANDUIT(パンドウイット)光ファイバートレー(マルチメディアタイプ)PANDUIT(パンドウイット)
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷
光ファイバーアダプタモジュールと組み合わせることで光ファイバー芯数に自在に対応できます。UTPコネクタや同軸モジュールも取付け可能です。
用途単芯層型ケーブルや4芯テープスロット型ケーブルの融着施工。仕様組み合わせパッチパネル:CPP24WBLYトラスコ品番145-4798幅(mm)482.6高さ(mm)44質量(g)3792使用温度範囲(℃)-10~60縦(mm)304.5アズワン品番64-8525-09ユニット数ラック:1U
ラックマウント用ファイバーエンクロージャー PANDUIT(パンドウイット)ラックマウント用ファイバーエンクロージャーPANDUIT(パンドウイット)
84,980税込93,478
1箱(2個)
3日以内出荷
MPOカセットを搭載し、接続して使用します。ラベル貼付用のスペースがあります。カバーが透明で配線の確認ができます。両側にケーブルクリップがついています。引き出し方式で配線の追加、メンテナンスが容易にできます。前面エリアのトップカバーを取り除いて、トレーを引き出さずにパッチ作業も可能です。
用途光ファイバーのエンクロージャー。MPOカセットを搭載、接続して使用。仕様マウント可能FAP数:4、マウント可能MTPカセット数:4、マウント可能スプライストレイ数:4(96芯)幅(mm)447高さ(mm)43.7使用温度範囲(℃)-10~60ユニット数ラック:1U
その他PC関連ケーブル