絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(217)
- アイネックス(29)
- 変換名人(21)
- StarTech.com(20)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- H3C(12)
- フジクラ(9)
- ATEN(9)
- サンワサプライ(6)
- 日本トラストテクノロジー(6)
- エスエスエーサービス(5)
- LIAN LI(5)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(4)
- NECプラットフォームズ(3)
- トライメイト(3)
- GROOVY(3)
- カモン(3)
- エレコム(2)
- ブランドをもっと見る
特価
「コネクタ形状」から絞り込む

光ファイバーアダプタ ブランクパネル
PANDUIT(パンドウイット)¥849税込¥9341個当日出荷未使用部分を防ぐことでエアフローの効率を上げます。用途光ファイバーアダプタパッチパネル・光ファイバートレー、ファイバーエンクロージャーの未使用スペース塞ぎに。トラスコ品番145-4817色黒質量(g)48使用温度範囲(℃)-10~60縦(mm)35.3横(mm)109.2
光ファイバーエンクロージャー用単芯・テープ用融着スリーブホルダー
PANDUIT(パンドウイット)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷積み重ね可能な単芯・テープ用融着スリーブホルダーです。用途光ファイバーケーブルの配線。トラスコ品番145-4818色黒高さ(mm)12.7質量(g)34使用温度範囲(℃)-10~60芯数最大収容:24(1ホルダーにスリーブ2本収容)縦(mm)79.4横(mm)62.7
光ファイバー マルチパネル
PANDUIT(パンドウイット)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷光ファイバーアダプタモジュール、UTPモジュールを組み合わせ自由に6ポート実装できます。用途光ファイバーアダプタモジュール、UTPモジュールの実装。トラスコ品番145-4816色黒質量(g)15使用温度範囲(℃)-10~60縦(mm)35.3横(mm)109.2
光ファイバートレー1U
PANDUIT(パンドウイット)¥29,980税込¥32,9781式6日以内出荷FAP/FAPパネルを4枚まで取付けることができます。 単芯層型ケーブルや4芯テープスロット型ケーブルの融着施工向けです。 光ファイバーアダプターパネルと組み合わせて使用します。 融着トレー1枚当たり:単芯用融着スリーブ12本、4芯テープスリーブ12本収容可能です。 テンションメンバ止め、ケーブルホルダーにより施工性が向上しました。 SCアダプターはシングルモード、マルチモード共用です。 ケーブルホルダーは4本標準添付です。 トレー奥行きは300mm(取付金具移動時は347.5mm)。 最大6条まで入線できます(別売りのFMT1JBRCTが必要)。仕様FAP/FMPパネル
Opticom QuickNet 光ファイバーカセット
PANDUIT(パンドウイット)¥94,980税込¥104,4781式6日以内出荷Opticom デュプレックスLC 24芯用 MPO光ファイバーカセット FC2XO-24-10AS仕様LCデュプレックス色アクアタイプOM3芯数24挿入損失(dB)最大0.5減衰量(dB)26以上
24芯用光ファイバトレー
PANDUIT(パンドウイット)¥19,980税込¥21,9781式6日以内出荷FAP/FMPパネルを4枚まで取付け可能です。 単芯層型ケーブルや4芯テープスロット型ケーブルの融着施工向けです。 光ファイバーアダプターパネルと組み合わせて使用します。仕様FAP/FMPパネル4枚まで取り付け可能芯数24ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)482.6×300×44ユニット数ラック:1U
12芯用MPOアダプターモジュール
PANDUIT(パンドウイット)¥59,980税込¥65,9781式(10個)6日以内出荷Mini-Com 光ファイバーアダプターモジュール 12芯用MTP(MPO) CMMPOBLBL仕様12芯用MTP*(MPO)アダプターモジュール色黒芯数12
光ファイバーエンクロージャー用融着トレー
PANDUIT(パンドウイット)¥63,980税込¥70,3781箱(10個)欠品中光ファイバースプライスを収容・保護し、適切なファイバーケーブル管理と曲げ半径を保ちます。フュージョンスプライスアプリケーションのファイバー密度を最大化できます 。ファイバーを鋭角のコーナーやエッジから保護し、ネットワークの信頼性を高めます。用途光ファイバーケーブルの配線。色黒高さ(mm)9.14質量(g)297使用温度範囲(℃)-10~60縦(mm)142.24横(mm)356.42
光ファイバートレー(マルチメディアタイプ)
PANDUIT(パンドウイット)¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷光ファイバーアダプタモジュールと組み合わせることで光ファイバー芯数に自在に対応できます。UTPコネクタや同軸モジュールも取付け可能です。用途単芯層型ケーブルや4芯テープスロット型ケーブルの融着施工。仕様組み合わせパッチパネル:CPP24WBLYトラスコ品番145-4798幅(mm)482.6色黒高さ(mm)44質量(g)3792使用温度範囲(℃)-10~60縦(mm)304.5アズワン品番64-8525-09ユニット数ラック:1U
ラックマウント用ファイバーエンクロージャー
PANDUIT(パンドウイット)¥84,980税込¥93,4781箱(2個)3日以内出荷MPOカセットを搭載し、接続して使用します。ラベル貼付用のスペースがあります。カバーが透明で配線の確認ができます。両側にケーブルクリップがついています。引き出し方式で配線の追加、メンテナンスが容易にできます。前面エリアのトップカバーを取り除いて、トレーを引き出さずにパッチ作業も可能です。用途光ファイバーのエンクロージャー。MPOカセットを搭載、接続して使用。仕様マウント可能FAP数:4、マウント可能MTPカセット数:4、マウント可能スプライストレイ数:4(96芯)幅(mm)447色黒高さ(mm)43.7使用温度範囲(℃)-10~60ユニット数ラック:1U


























![LANケーブル [1.5m /カテゴリー6 /フラット] VENTION LANケーブル [1.5m /カテゴリー6 /フラット] VENTION](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04648109-260915-02.jpg)
![LANケーブル グレー [10m /カテゴリー7 /スタンダード] VENTION LANケーブル グレー [10m /カテゴリー7 /スタンダード] VENTION](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04648127-260915-02.jpg)
![LANケーブル ブラック [0.5m /カテゴリー7 /スタンダード] VENTION LANケーブル ブラック [0.5m /カテゴリー7 /スタンダード] VENTION](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04648170-260915-02.jpg)
![LANケーブル ブラック [0.5m /カテゴリー7 /フラット] VENTION LANケーブル ブラック [0.5m /カテゴリー7 /フラット] VENTION](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04648380-260915-02.jpg)
![LANケーブル ブラック [0.5m /カテゴリー8 /フラット] VENTION LANケーブル ブラック [0.5m /カテゴリー8 /フラット] VENTION](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04648161-260915-02.jpg)