その他PC関連ケーブル :「融着」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
積み重ね可能な単芯・テープ用融着スリーブホルダーです。
用途光ファイバーケーブルの配線。
トラスコ品番145-4818
色黒
高さ(mm)12.7
質量(g)34
使用温度範囲(℃)-10~60
芯数最大収容:24(1ホルダーにスリーブ2本収容)
縦(mm)79.4
横(mm)62.7
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
光ファイバースプライスを収容・保護し、適切なファイバーケーブル管理と曲げ半径を保ちます。フュージョンスプライスアプリケーションのファイバー密度を最大化できます 。ファイバーを鋭角のコーナーやエッジから保護し、ネットワークの信頼性を高めます。
用途光ファイバーケーブルの配線。
色黒
高さ(mm)9.14
質量(g)297
使用温度範囲(℃)-10~60
縦(mm)142.24
横(mm)356.42
光ファイバーアダプタモジュールと組み合わせることで光ファイバー芯数に自在に対応できます。UTPコネクタや同軸モジュールも取付け可能です。
用途単芯層型ケーブルや4芯テープスロット型ケーブルの融着施工。
仕様組み合わせパッチパネル:CPP24WBLY
トラスコ品番145-4798
幅(mm)482.6
色黒
高さ(mm)44
質量(g)3792
使用温度範囲(℃)-10~60
縦(mm)304.5
アズワン品番64-8525-09
ユニット数ラック:1U
1個
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
FAP/FAPパネルを4枚まで取付けることができます。
単芯層型ケーブルや4芯テープスロット型ケーブルの融着施工向けです。
光ファイバーアダプターパネルと組み合わせて使用します。
融着トレー1枚当たり:単芯用融着スリーブ12本、4芯テープスリーブ12本収容可能です。
テンションメンバ止め、ケーブルホルダーにより施工性が向上しました。
SCアダプターはシングルモード、マルチモード共用です。
ケーブルホルダーは4本標準添付です。
トレー奥行きは300mm(取付金具移動時は347.5mm)。
最大6条まで入線できます(別売りのFMT1JBRCTが必要)。
仕様FAP/FMPパネル
1式
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
FAP/FMPパネルを4枚まで取付け可能です。
単芯層型ケーブルや4芯テープスロット型ケーブルの融着施工向けです。
光ファイバーアダプターパネルと組み合わせて使用します。
仕様FAP/FMPパネル4枚まで取り付け可能
芯数24
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)482.6×300×44
ユニット数ラック:1U
1式
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
『ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。