その他PC関連ケーブル :「USB C 延長」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「コネクタ形状」から絞り込む
その他(1)
マザーボードのフロントUSB Type-Cヘッダー (Key-A 20ピン、Type-Eとも呼ばれます) からリアスロットにType-Cコネクタを延長できます。USB 20Gbps対応。USB 3.2 Gen 2x2に対応した環境で、20Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)。未使用のオンボードUSBを有効活用できます。
仕様●DisplayPort Altモード:対応●eMarker:非搭載●USB PD (Power Delivery):非対応●リアスロット用 (フルハイト専用)
色ブラック (ケーブル)、シルバー (ブラケット)
適合規格USB 3.2 Gen 2x2 (USB 3.2 Gen 2 / USB 3.2 Gen 1 / 3.0 / 2.0との後方互換性)
コネクタ形状マザーボード側: Key-A 20ピン オス / リアスロット側: USB Type-C メス×1
ケーブル長(cm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
転送速度(Gbps)データ:20 (理論値)
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
マザーボード上のUSB 2.0ヘッダーからリアスロットにコネクタを延長できます。
未使用のオンボードUSBを有効活用!
セットピンタイプでマザーボード接続が簡単です。
4ポート使用できます。
ケーブル長(cm)30
色ホワイト
変換タイプメス - メス
USBタイプUSB 2.0/1.1
ケーブル長(m)0.3
メス形状リアスロット側: USB 2.0 Standard-A メス×4 - マザーボード側: 2×5ピン メス×2
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
『ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。