「コネクタ形状」から絞り込む
その他(1)
カテゴリ6Aに対応したキーストンジャックです。
オフィス・工場でのケーブル配線をすっきりまとめる情報コンセントです。
JIS対応ファイスプレートに簡単取付けが可能なモジュール付きです。
22AWG~26AWG導体の単線、より線ケーブルに対応します。
付属品ケーブルタイ1本
規格カテゴリ6A
構造単線、より線
コネクタ形状RJ-45シールドジャック
ケーブル外径(Φmm)5.5~8.5
適合プレートLA-FP-J1K/J2K
RoHS指令(10物質対応)対応
適合伝送帯域カテゴリ6A(1000BASE-TX)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
伝送速度(Gbps)10
伝送帯域(MHz)500
導体サイズ(AWG[mm2])22~26
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
『ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
その他PC関連ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。