絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
524件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DL380 G12 2SFF HDD Stack Drive DA Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)DL380 G12 2SFF HDD Stack Drive DA CableHP(日本ヒューレット・パッカード)
15,980税込17,578
1台
8日以内出荷
DL340 G12 16EDSFF x4 R1S DA Cable Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)DL340 G12 16EDSFF x4 R1S DA Cable KitHP(日本ヒューレット・パッカード)
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
Nessum対応PLCアダプター(PoE給電)LAN変換屋内用AC100~242 Panasonic(パナソニック)Nessum対応PLCアダプター(PoE給電)LAN変換屋内用AC100~242Panasonic(パナソニック)
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
仕様●最大ホップ数:10●電源接続仕様:端子台取付タイプブラック質量(g)約200出力(W)PoE:最大15.4使用温度範囲(℃)-20 ~ +50規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3af、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション消費電力(W)23 以下適合規格IEEE1901-2020、ITU-T G.9905、nessumTMTM方式(マルチホップ版)定格電圧(V)AC 100 ~242定格周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72 ×50 ×122 (突起部を除く)コード長さ(mm)約500相対湿度30 % ~ 85 %RH(結露なきこと)法規制電波法保証期間お買い上げ日より1年間セキュリティAES 128 bit 暗号化使用場所屋内通信速度240 Mbps (PHY)RoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式CSMA/CA、CSMA/CD変調方式Wavelet OFDM (2PAM ~ 16PAM)通信距離(m)本製品間 最大100使用周波数(MHz)2 ~28給電方式PoE:Alternative B(4,5,7,8ピン使用)対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6)ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
Nessum対応PLCアダプター(PoE給電)(LAN変換)AC100~242V Panasonic(パナソニック)Nessum対応PLCアダプター(PoE給電)(LAN変換)AC100~242VPanasonic(パナソニック)
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
仕様●最大ホップ数:10●電源接続仕様:端子台取付タイプブラック質量(g)約200出力(W)PoE:最大15.4使用温度範囲(℃)-20 ~ +50規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3af、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション消費電力(W)23 以下適合規格IEEE1901-2020、ITU-T G.9905、nessumTMTM方式(マルチホップ版)定格電圧(V)AC 100 ~242定格周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72 ×50 ×122 (突起部を除く)コード長さ(mm)約500相対湿度30 % ~ 85 %RH(結露なきこと)法規制電波法保証期間お買い上げ日より1年間セキュリティAES 128 bit 暗号化使用場所屋外通信速度240 Mbps (PHY)RoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式CSMA/CA、CSMA/CD変調方式Wavelet OFDM (2PAM ~ 16PAM)通信距離(m)本製品間 最大100使用周波数(MHz)2 ~28給電方式PoE:Alternative B(4,5,7,8ピン使用)対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6)ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
膝上テーブル 軽量クッション サンワダイレクト膝上テーブル 軽量クッションサンワダイレクト
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
約390gの軽量タイプです。表面はソフトで手触りが良い高品質生地を使用、内部は程よい硬さのクッション入りです。ノートパソコンやタブレットにピッタリのコンパクトタイプです。裏面は滑り止めドット加工、天面には機器裏の放熱を助けるスタンドと落下ストッパー付きです。サイドにはマウスやスマホが収納できるポケット付きです。カバーは簡単に外せ洗濯可能です。
グレー質量(g)約390寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約43×32×4~10取扱説明書日本語取扱説明書あり
膝上テーブル 上下昇降 サンワダイレクト膝上テーブル 上下昇降サンワダイレクト
6,698税込7,368
1台
4日以内出荷
膝上だけでなく机の上でノートスタンドとしても便利です。スムーズな高さ調節で5段階で使えます。パソコンの下側スペースではマウス操作が可能です。15.6型までのノートパソコンに対応します。テーブルに置いたパソコンが滑り落ちるのを防ぐストッパー付きです。
セット内容本体、取扱説明書材質本体:ABS、メッシュ:ポリエステル、クッション:EPS(発泡スチロール)、マウスパッド部:PU質量(kg)約1.374ブラック幅(cm)マウスパッド部:約20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×約30×約4.8取扱説明書日本語取扱説明書あり奥行き(cm)マウスパッド部:約23再生材使用×
膝上テーブル 軽量クッション サンワダイレクト膝上テーブル 軽量クッションサンワダイレクト
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
約490gの軽量タイプです。表面はソフトで手触りが良い高品質生地を使用、内部は程よい硬さのクッション入りです。ノートパソコンとマウス操作スペースが付いたワイドタイプです。裏面は滑り止めドット加工、天面には機器裏の放熱を助けるスタンドと落下ストッパー付きです。サイドにはマウスやスマホが収納できるポケット付きです。カバーは簡単に外せ洗濯可能です。
グレー質量(g)約490寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約54×32×4~10取扱説明書日本語取扱説明書あり
PACKTALK OUTDOOR専用 USB-C TO 3.5mm オーディオ変換アダプター Cardo(カルド)PACKTALK OUTDOOR専用 USB-C TO 3.5mm オーディオ変換アダプターCardo(カルド)
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
<カルドのインカムを有線イヤホンで使用するためのアダプター>「USB-C to 3.5mm オーディオ変換アダプター」は、PACKTALK OUTDOORで有線イヤホンを使用するためのアクセサリーです。USB-Cコネクタを3.5mmの4極コネクタに変換し、3.5mmステレオミニプラグタイプのマイク付きイヤホンを使用できます。<使用シーンが広がるアダプター>PACKTALK OUTDOORに付属するマイク&スピーカーケーブルを取り付けできない場合に、本アダプターを活用できます。また、ヘルメットを使用しないアクティビティや、取り付けスタイルを身軽にしたい場合など、幅広いシーンにカルドのインカムを導入できます。※インカム本体および有線イヤホンは付属しておりません。<注意事項>※PACKTALK OUTDOORには、本製品以外の非純正アダプターは使用できません(挿しても音声が聞こえません)。同様に、非純正のUSB-Cプラグタイプの有線イヤホンも使用できません。※本製品はPACKTALK OUTDOORに付属されている「USB-C to 3.5mm オーディオ変換アダプタ」と同じものです。※本製品には防水処理がされております。アウトドアアクティビティで使用される場合は、有線イヤホンも防水対応のものをお選びください。
光ファイバホルダ フジクラ光ファイバホルダフジクラ
67,980税込74,778
1個
7日以内出荷
フジクラ製単心0.25mm用ファイバホルダ単心0.25mm心線を融着接続する際の専用工具です。接続作業時にストリッパによる被覆除去、ファイバカッタによる切断。さらには、融着接続機へのファイバセットに使用する重要な備品です。この度の70シリーズではホルダ横に滑り止めが追加され、作業効率が向上しました。
仕様芯/心数:250μm 単心
光ファイバホルダ フジクラ光ファイバホルダフジクラ
67,980税込74,778
1個
7日以内出荷
フジクラ製2心用ファイバホルダ2心テープ線を融着接続する際の専用工具です。接続作業時にストリッパによる被覆除去⇒被覆除去の際は「多心光ファイバストリッパ(RS03)」とセットで利用が望ましい。ファイバカッタによる切断。さらには、融着接続機へのファイバセットに使用する重要な備品です。この度の70シリーズではホルダ横に滑り止めが追加され、作業効率が向上しました。
仕様芯/心数:2心 テープ心線
光ファイバホルダ フジクラ光ファイバホルダフジクラ
67,980税込74,778
1個
7日以内出荷
フジクラ製単心0.9mm用ファイバホルダ単心0.9mm心線を融着接続する際の専用工具です。接続作業時にストリッパによる被覆除去、ファイバカッタによる切断。さらには、融着接続機へのファイバセットに使用する重要な備品です。この度の70シリーズではホルダ横に滑り止めが追加され、作業効率が向上しました。
仕様芯/心数:900μm 単心
光ファイバホルダ フジクラ光ファイバホルダフジクラ
67,980税込74,778
1組
7日以内出荷
フジクラ製8心用ファイバホルダ8心テープ線を融着接続する際の専用工具です。接続作業時にストリッパによる被覆除去⇒被覆除去の際は「多心光ファイバストリッパ(RS03)」とセットで利用が望ましい。ファイバカッタによる切断。さらには、融着接続機へのファイバセットに使用する重要な備品です。この度の70シリーズではホルダ横に滑り止めが追加され、作業効率が向上しました。
光ファイバホルダ フジクラ光ファイバホルダフジクラ
67,980税込74,778
1個
7日以内出荷
型式:41Rのオプション品
光ファイバホルダ フジクラ光ファイバホルダフジクラ
67,980税込74,778
1個
7日以内出荷
フジクラ製4心用ファイバホルダ4心テープ線を融着接続する際の専用工具です。接続作業時にストリッパによる被覆除去⇒被覆除去の際は「多心光ファイバストリッパ(RS03)」とセットで利用が望ましい。ファイバカッタによる切断。さらには、融着接続機へのファイバセットに使用する重要な備品です。この度の70シリーズではホルダ横に滑り止めが追加され、作業効率が向上しました。
仕様芯/心数:4心 テープ心線
HPE ANW 400G QDD-8SFP56 2m DAC HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE ANW 400G QDD-8SFP56 2m DACHP(日本ヒューレット・パッカード)
209,800税込230,780
1台
8日以内出荷
ケーブル長(m)2
HPE ANW 400G QDD-8SFP56 1m DAC HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE ANW 400G QDD-8SFP56 1m DACHP(日本ヒューレット・パッカード)
179,800税込197,780
1台
8日以内出荷
ケーブル長(m)1
HPE ANW 200G QDD-8SFP28 3m DAC HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE ANW 200G QDD-8SFP28 3m DACHP(日本ヒューレット・パッカード)
389,800税込428,780
1台
8日以内出荷
ケーブル長(m)3
HPE ANW 200G QDD-8SFP28 2m DAC HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE ANW 200G QDD-8SFP28 2m DACHP(日本ヒューレット・パッカード)
269,800税込296,780
1台
8日以内出荷
ケーブル長(m)2
マザーボード用 切り欠き後ろ 19ピン USB3.0ピンヘッダー用L型コネクタ OWLTECH(オウルテック)マザーボード用 切り欠き後ろ 19ピン USB3.0ピンヘッダー用L型コネクタOWLTECH(オウルテック)
899税込989
1個
5日以内出荷
19ピン USB3.0ピンヘッダー用L型コネクターアングルが異なる2製品コネクターカラーはブラックで統一
質量(g)3.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約25×11×20
マザーボード用 切り欠き手前 19ピン USB3.0ピンヘッダー用L型コネクタ OWLTECH(オウルテック)マザーボード用 切り欠き手前 19ピン USB3.0ピンヘッダー用L型コネクタOWLTECH(オウルテック)
899税込989
1個
4日以内出荷
19ピン USB3.0ピンヘッダー用L型コネクターアングルが異なる2製品コネクターカラーはブラックで統一
質量(g)3.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約25×11×20
USB Type-C オーディオ変換アダプタ 直差し 【ノートPC タブレット ゲーム機 などTypeC機器対応】 エレコムUSB Type-C オーディオ変換アダプタ 直差し 【ノートPC タブレット ゲーム機 などTypeC機器対応】エレコム
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
イヤホンジャックのないノートパソコン・タブレットなどで有線ヘッドセットやイヤホンを使用可能に。ステレオミニプラグ搭載のオーディオデバイスをUSB Type-C(TM)ポートに接続できる変換アダプターです。コンパクトなコネクター一体型で接続時に場所を取りません。
用途ステレオミニプラグ搭載のオーディオデバイスをUSB Type-C(TM)ポートに接続できる変換アダプターです。 イヤホンジャックのないノートパソコンやタブレット、ゲーム機でも、ヘッドセット・イヤホン・スピーカー・マイクなどを使えます。 マイク端子がないパソコンでも、パソコン用のヘッドセットおよびスマートフォン用のマイク付イヤホンを使用することで音声入力が可能に。Web会議などの際に便利です。 オーディオ出力用Φ3.5mmステレオミニジャック(3極・4極両対応)とマイク入力用Φ3.5mm3極ミニジャックの2つの端子を搭載しています。 Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格)のマイク付きイヤホンに加え、ヘッドホン端子とマイク端子が分離したパソコン用ヘッドセットにも対応しています。 USB Type-Cポートに挿し込むだけの簡単接続。サウンドカードやドライバーなどは不要です。 コンパクトなコネクター一体型で接続時に場所を取りません。 中音域を明瞭に伝えるチューニングによって、環境ノイズを抑えたクリアな音声が通話相手に届きます。 本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 ※使用機器のUSBポートの配置によっては、本製品が周囲のポートに干渉する場合があります。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラックコネクタ形状【1】USB Type-C(TM)プラグ、【2】Φ3.5mmステレオミニジャック×2周波数(kHz)【サンプリング】44.1/48/96入力【マイク】Φ3.5mmステレオミニジャック(3極・4極両対応)適合機器USB Type-Cポート搭載のパソコン、タブレット、ゲーム機など幅W×厚さ×高さH(mm)約26.7×10×40※コネクター含まず再生周波数帯域(Hz)20~20k音声出力Φ3.5mmステレオミニジャック(3極・4極両対応)パッケージ紙箱
ステレオ変換コネクタ エスエスエーサービスステレオ変換コネクタエスエスエーサービス
299税込329
1個
5日以内出荷
4極ステレオ3.5mm L型変換コネクタです。 L型なのでケーブルの取り回しがしやすくなります。
端子4極ステレオ3.5mm L型変換
USB Type-C to HDMIヘンカンケーブル 3m エムディーエスUSB Type-C to HDMIヘンカンケーブル 3mエムディーエス
4,898税込5,388
1個
9日以内出荷
USB Type-CからHDMIへ簡単に出力ができる変換ケーブル。
ケーブル長(m)3
モバイルバッテリー接続ケーブル I ・O DATA(アイ・オー・データ)モバイルバッテリー接続ケーブルI ・O DATA(アイ・オー・データ)
959税込1,055
1台
6日以内出荷
CDレコやDVDミレルをモバイルバッテリーで利用するためのケーブル(1m)です。モバイルバッテリーを接続すれば、ACアダプターが不要になるため、車の中やカフェなど、外出先のお好きな場所で音楽やDVDをお楽しみいただけます。スマホ用CDレコーダー「CDレコ」と、スマホ用DVDプレーヤー「DVDミレル」を、モバイルバッテリーと接続するためのケーブルです。モバイルバッテリーから電源供給することで、場所を選ばずどこでもCDレコやDVDミレルが使えるようになります。長さ1mのロングケーブルを採用。CDレコ、モバイルバッテリー、本ケーブルを持っていれば、外出先のお好きな場所で音楽CDをスマホに取り込むことができます。音楽CDを手に入れたすぐ後に、カフェや車内などでも取り込めます。DVDミレルをモバイルバッテリーに繋ぐことで、旅行や長距離の移動時でもお好みのDVDビデオをお楽しみいただけます。
MasterAccessory Riser Cable PCIe 4.0 x16 300mm V2/ホワイトモデル COOLER MASTERMasterAccessory Riser Cable PCIe 4.0 x16 300mm V2/ホワイトモデルCOOLER MASTER
11,090税込12,199
1台
8日以内出荷
Lenovo Thunderbolt 4 ケーブル(0.7メートル) レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo Thunderbolt 4 ケーブル(0.7メートル)レノボ・ジャパン(Lenovo)
4,998税込5,498
1台
翌日出荷
HUAWEI USB3.0ケーブル TYPE-C/USB-A (UQ) UQコミュニケーションズHUAWEI USB3.0ケーブル TYPE-C/USB-A (UQ)UQコミュニケーションズ
1,388税込1,527
1台
8日以内出荷
HPE X290 MSR 1m RPS Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE X290 MSR 1m RPS CableHP(日本ヒューレット・パッカード)
4,998税込5,498
1台
8日以内出荷
HPE X290 500/800 1m RPS Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE X290 500/800 1m RPS CableHP(日本ヒューレット・パッカード)
4,998税込5,498
1台
8日以内出荷
HPE X242 40G QSFP+ to QSFP+ 5m DAC Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE X242 40G QSFP+ to QSFP+ 5m DAC CableHP(日本ヒューレット・パッカード)
119,800税込131,780
1台
8日以内出荷
HPE X242 40G QSFP+ to QSFP+ 3m DAC Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE X242 40G QSFP+ to QSFP+ 3m DAC CableHP(日本ヒューレット・パッカード)
89,980税込98,978
1台
8日以内出荷
HPE X242 40G QSFP+ to QSFP+ 1m DAC Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE X242 40G QSFP+ to QSFP+ 1m DAC CableHP(日本ヒューレット・パッカード)
69,980税込76,978
1台
8日以内出荷
HPE X240 40G QSFP+ QSFP+ 3m DAC Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE X240 40G QSFP+ QSFP+ 3m DAC CableHP(日本ヒューレット・パッカード)
69,980税込76,978
1台
8日以内出荷
HPE X240 40G QSFP+ QSFP+ 1m DAC Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE X240 40G QSFP+ QSFP+ 1m DAC CableHP(日本ヒューレット・パッカード)
55,980税込61,578
1台
翌日出荷
HPE X240 25G SFP28 to SFP28 5m DAC Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE X240 25G SFP28 to SFP28 5m DAC CableHP(日本ヒューレット・パッカード)
59,980税込65,978
1台
8日以内出荷
HPE X240 25G SFP28 to SFP28 3m DAC Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE X240 25G SFP28 to SFP28 3m DAC CableHP(日本ヒューレット・パッカード)
38,980税込42,878
1台
8日以内出荷
HPE X240 25G SFP28 to SFP28 1m DAC Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE X240 25G SFP28 to SFP28 1m DAC CableHP(日本ヒューレット・パッカード)
26,980税込29,678
1台
8日以内出荷
HPE X240 10G SFP+ SFP+ 1.2m DAC Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE X240 10G SFP+ SFP+ 1.2m DAC CableHP(日本ヒューレット・パッカード)
25,980税込28,578
1台
8日以内出荷
HPE X240 10G SFP+ SFP+ 0.65m DAC Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE X240 10G SFP+ SFP+ 0.65m DAC CableHP(日本ヒューレット・パッカード)
22,980税込25,278
1台
8日以内出荷
HPE X240 10G SFP+ 7m DAC Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE X240 10G SFP+ 7m DAC CableHP(日本ヒューレット・パッカード)
48,980税込53,878
1台
8日以内出荷
その他PC関連ケーブル