絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
524件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HPE Aruba 50G SFP56 to SFP56 0.65m DAC Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 50G SFP56 to SFP56 0.65m DAC CableHP(日本ヒューレット・パッカード)
46,980税込51,678
1台
8日以内出荷
HPE Aruba 3800 3m Stacking Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 3800 3m Stacking CableHP(日本ヒューレット・パッカード)
65,980税込72,578
1台
8日以内出荷
HPE Aruba 3800 1m Stacking Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 3800 1m Stacking CableHP(日本ヒューレット・パッカード)
44,980税込49,478
1台
8日以内出荷
HPE Aruba 2920 3m Stacking Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 2920 3m Stacking CableHP(日本ヒューレット・パッカード)
48,980税込53,878
1台
8日以内出荷
HPE Aruba 25G SFP28 to SFP28 5m DAC Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 25G SFP28 to SFP28 5m DAC CableHP(日本ヒューレット・パッカード)
59,980税込65,978
1台
8日以内出荷
HPE Aruba 25G SFP28 to SFP28 3m DAC Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 25G SFP28 to SFP28 3m DAC CableHP(日本ヒューレット・パッカード)
46,980税込51,678
1台
8日以内出荷
HPE Aruba 25G SFP28 to SFP28 0.65m DAC Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 25G SFP28 to SFP28 0.65m DAC CableHP(日本ヒューレット・パッカード)
32,980税込36,278
1台
8日以内出荷
HPE Aruba 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC CableHP(日本ヒューレット・パッカード)
35,980税込39,578
1台
8日以内出荷
HPE Aruba 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC CableHP(日本ヒューレット・パッカード)
26,980税込29,678
1台
翌日出荷
CRTモニターケーブル(1.8m) ブラック EIZOCRTモニターケーブル(1.8m) ブラックEIZO
2,998税込3,298
1台
翌日出荷
D-Sub15ピン-BND-Sub15ピンケーブル
AXC763 【5年保証】SFP+ ダイレクトアタッチケーブル(3m) NETGEARAXC763 【5年保証】SFP+ ダイレクトアタッチケーブル(3m)NETGEAR
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
SFP+ダイレクトアタッチケーブル(10G SFP+Cu)。最大伝送距離:3mまで(10G ギガビットイーサネット)。両端に10G SFP+コネクタ付なので、モジュールを購入する必要がなく、3mまでの伝送距離であれば10Gの環境を低コストで構築できます。ホットスワップ可能。無償保証期間:5年保証(要ユーザ登録)
AXC761 【5年保証】SFP+ ダイレクトアタッチケーブル(1m) NETGEARAXC761 【5年保証】SFP+ ダイレクトアタッチケーブル(1m)NETGEAR
15,980税込17,578
1台
翌日出荷
SFP+ダイレクトアタッチケーブル(10G SFP+Cu)。最大伝送距離:1mまで(10G ギガビットイーサネット)。両端に10G SFP+コネクタ付でSFP+モジュールを別途購入する必要がなく、1mまでの伝送距離であればSFP+モジュール2点と光ケーブルを購入するよりも低費用で10Gの環境を構築できます。ホットスワップ可能。無償保証期間:5年保証(要ユーザ登録)
Aruba Instant On 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC CableHP(日本ヒューレット・パッカード)
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
Aruba Instant Onスイッチ用DACケーブル 長さ:3m 対応L2スイッチ:Aruba Instant On 1930、1960 各シリーズ
Aruba Instant On 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC CableHP(日本ヒューレット・パッカード)
7,998税込8,798
1台
8日以内出荷
Aruba Instant Onスイッチ用DACケーブル 長さ:1m 対応L2スイッチ:Aruba Instant On 1930、1960 各シリーズ
ライザーケーブル LIAN LIライザーケーブルLIAN LI
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
安定性と柔軟性に優れた、長さ200mmのPCI-e 4.0ライザー ケーブルです。 多くのミドルタワーケースで、グラフィック カードをマザーボードから離して取り付けることができます。 ケーブルの柔軟性と耐久性を最大限に高めるために、厳選されたハイエンド素材が採用されています。 200mm PCI-e 4.0 ライザー ケーブルを使用した場合と直接接続した構成を使用した場合のパフォーマンスの差はほとんどありません。
インターフェースPCIe x16保証期間1年ケーブル長(mm)200
ライザーケーブル LIAN LIライザーケーブルLIAN LI
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
安定性と柔軟性に優れた、長さ600mmのPCI-e 4.0ライザー ケーブルです。 多くのミドルタワーケースで、グラフィック カードをマザーボードから離して取り付けることができます。 ケーブルの柔軟性と耐久性を最大限に高めるために、厳選されたハイエンド素材が採用されています。 600mm PCI-e 4.0 ライザー ケーブルを使用した場合と直接接続した構成を使用した場合のパフォーマンスの差はほとんどありません。
インターフェースPCIe x16保証期間1年ケーブル長(mm)600
同軸コンバータ Panasonic(パナソニック)同軸コンバータPanasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
質量(g)約130使用温度範囲(℃)-20~+60定格電圧(V)AC100~242定格周波数(Hz)50/60適合品番WPN7012、WPN7112、WPN70131、WPN71131使用場所屋内外共用(ボックス内設置)電源仕様端子台取付タイプRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.21MB)
PLCアダプター用同軸コンバータ(AC100V~242V) Panasonic(パナソニック)PLCアダプター用同軸コンバータ(AC100V~242V)Panasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
適合機種WPN7012/ WPN7112 「HD-PLC」対応PLCアダプター、 WPN70131/ WPN71131 nessum(TM)対応PLCアダプター使用温度範囲(℃)-20~+60定格AC100V~242V(50Hz/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応減衰量(dB)【PLCアダプター接続端子-BNC端子間】3dB以下、【PLCアダプター接続端子-ACコード間】50dB以上(※2MHz~28MHz メーカー測定条件において)使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
Nessum(TM)対応PLCアダプター(LAN変換)(AC100V~242V) Panasonic(パナソニック)Nessum(TM)対応PLCアダプター(LAN変換)(AC100V~242V)Panasonic(パナソニック)
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
仕様【最大ホップ数】10質量(g)約145使用温度範囲(℃)-20~+60規格【LAN】IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション消費電力(W)2.3以下電源端子台取付タイプ定格電圧AC100V~242V適合規格【PLC】IEEE1901-2020、ITU-T G.9905 nessum(TM)方式(マルチホップ版)コード長さ(m)【AC】500定格周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×30×122(突起部を除く)法規制電波法・電気通信事業法セキュリティAES 128 bit 暗号化使用場所屋外(ボックス内)通信速度240Mbps(PHY)RoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式【PLC】CSMA/CA、【LAN】CSMA/CD変調方式Wavelet OFDM(2PAM~16PAM)通信距離(m)(本製品間)約200使用周波数(MHz)2~28対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6)相対湿度(%RH)30~85(結露なきこと)ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
PLCアダプター用同軸コンバータ(フィルタ付)(AC100V~242V) Panasonic(パナソニック)PLCアダプター用同軸コンバータ(フィルタ付)(AC100V~242V)Panasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
適合機種WPN7012/ WPN7112 「HD-PLC」対応PLCアダプター、 WPN70131/ WPN71131 nessum(TM)対応PLCアダプター使用温度範囲(℃)-20~+60定格AC100V~242V(50Hz/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応減衰量(dB)【PLCアダプター接続端子-BNC端子間】3dB以下、【PLCアダプター接続端子-ACコード間】50dB以上(※2MHz~28MHz メーカー測定条件において)使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
[Mini DisplayPort → HDMI] 変換アダプタ MHC-15C ランサーリンク[Mini DisplayPort → HDMI] 変換アダプタ MHC-15Cランサーリンク
3,398税込3,738
1個
8日以内出荷
コネクタ形状Mini DisplayPort 20pin(オス)-HDMI Type A 19pin(メス)
HPE 1xQSFP-DD 400G to 8xSFP56 50G 2.5m Split Direct Attach Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE 1xQSFP-DD 400G to 8xSFP56 50G 2.5m Split Direct Attach CableHP(日本ヒューレット・パッカード)
1,198,000税込1,317,800
1個
9日以内出荷
分岐ケーブル。HPE 1xQSFP-DD 400G to 8xSFP56 50G 2.5m Split Direct Attach Cable。
HPE 1xQSFP-DD 400G to 4xQSFP56 100G 2x50G PAM4 2.5m Split Direct Attach Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE 1xQSFP-DD 400G to 4xQSFP56 100G 2x50G PAM4 2.5m Split Direct Attach CableHP(日本ヒューレット・パッカード)
1,398,000税込1,537,800
1個
9日以内出荷
分岐ケーブル。HPE 1xQSFP-DD 400G to 4xQSFP56 100G 2x50G PAM4 2.5m Split Direct Attach Cable。
電源延長ケーブル 変換名人電源延長ケーブル変換名人
589税込648
1個
5日以内出荷
ペリフェラル(大4ピン)を延長するケーブルです。 長さがちょっと足りない時に便利です。
質量(g)20コネクタ形状ペリフェラル(大4ピン オス) - ペリフェラル(大4ピン メス)ケーブル長(cm)約30
AV変換アダプタ GROOVYAV変換アダプタGROOVY
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ディスプレーポート(Display Port)端子を搭載した機器の映像信号を、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターに出力する事ができるDisplay Port用VGA変換アダプタです。
ブラックコネクタ形状Displayport オス - VGA(D-sub15pin) メス解像度1920×1080(フルHD 1080p)コード長さ(cm)25
AV変換アダプタ GROOVYAV変換アダプタGROOVY
1,598税込1,758
1個
当日出荷
HDMI端子を搭載した機器の映像信号をVGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターに出力する事ができるHDMI用VGA変換アダプタです。 オーディオとビデオの同時出力が可能です。
仕様ドライバ不要付属品本体、microUSBケーブル、オーディオケーブル電源Micro USB / USB A(転送信号をより安定する為)ケーブル長(m)0.25コネクタ形状HDMI(オス)-VGA D-Sub15ピン(メス)周波数60Hz対応解像度1920×1080(フルHD 1080p)コード長さ(cm)25音声3.5mmオーディオケーブル(音響機器に出力します)
ヘッドフォン+マイクプラグ - 4極ミニジャック分岐ケーブル アイネックスヘッドフォン+マイクプラグ - 4極ミニジャック分岐ケーブルアイネックス
749税込824
1本
当日出荷
4極ジャック非搭載のパソコンで、4極プラグのヘッドセットやマイク付きイヤフォンのマイクが使えます。 (iPhone付属品などApple社製品のイヤフォンには対応しません。) プラグのアイコンとリング色でヘッドフォン側かマイク側かを見分けやすくしています。 絡まりにくいフラットケーブルです。
ケーブル: ブラック、ヘッドフォン側: グリーン (コネクタのリングのみ)、マイク側: レッド (コネクタのリングのみ)コネクタ形状機器側: 3極ステレオミニプラグ×2 - ヘッドセット側: 4極ステレオミニジャック適合機器4極ステレオミニプラグ搭載、CTIA結線仕様 (L/R/グラウンド/マイク)材質(プラグ)金メッキケーブル長(cm)20RoHS指令(10物質対応)対応プラグ径(Φmm)3.5
端子キャップセット MCO端子キャップセットMCO
699税込769
1個
6日以内出荷
各種機器の端子をほこりから守る 7種の端子に対応したセット
セット内容HDMI メス用 5個、同軸(アンテナ)メス用 5個、RCA メス用 3個、USB メス用 3個、LAN(RJ45)メス用 1個、ミニピン メス用 1個、RGB メス用 1個
AV変換アダプタ 変換名人AV変換アダプタ変換名人
409税込450
1個
5日以内出荷
光デジタルオーディオの角型端子を丸型に変換するアダプタです。 オーディオ用角型端子をノートPCなどに繋ぐ時に便利です。
ブラック質量(g)1コネクタ形状S/PDIF(角型 メス) - S/PDIF(丸型 オス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×27×11オス形状S/PDIF(丸型オス)メス形状S/PDIF(角型メス)変換タイプオス-メス
メモリーカードアダプタ 変換名人メモリーカードアダプタ変換名人
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
SD/SDHCをmicroSD/microSDHCに逆変換するアダプタです。 ドライブレコーダーの改造などに便利です。
質量(g)9コネクタ形状SD/SDHC - microSD/microSDHC寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×7×42
AV分岐コネクタ 変換名人AV分岐コネクタ変換名人
999税込1,099
1個
5日以内出荷
防犯カメラ用DC電源を4つに分岐するケーブルです。 複数台のカメラ設置などに便利です。
ブラック質量(g)35コネクタ形状DCジャック(2.1mm メス) - DCプラグ(2.1mm オス)×4ケーブル長(cm)約34オス形状DCプラグ(2.1mmオス)×4メス形状DCジャック(2.1mmメス)変換タイプオス-メス
AV分岐コネクタ 変換名人AV分岐コネクタ変換名人
729税込802
1個
5日以内出荷
防犯カメラ用DC電源を2つに分岐するケーブルです。 複数台のカメラ設置などに便利です。
ブラック質量(g)20コネクタ形状DCジャック(2.1mm メス) - DCプラグ(2.1mm オス)×2ケーブル長(cm)約34オス形状DCプラグ(2.1mmオス)×2メス形状DCジャック(2.1mmメス)変換タイプオス-メス
電源ケーブル 変換名人電源ケーブル変換名人
619税込681
1個
4日以内出荷
ペリフェラル(大4ピン)をATX12V(4ピン)に変換するケーブルです。 修理などでCPU電源が必要な時に便利です。 抜け防止のロック付きなので安心です。
質量(g)9コネクタ形状ATX12V(4ピン オス) - ペリフェラル(大4ピン メス)ロックありケーブル長(cm)約11変換タイプオス-メス
電源ケーブル 変換名人電源ケーブル変換名人
619税込681
1個
4日以内出荷
ATX12V(8ピン)を延長するケーブルです。 ケーブル長30cmで長い配線でも安心です。 手持ちのケーブルの長さが足りない時に便利です。 抜け防止のロック付きなので安心です。
質量(g)32コネクタ形状ATX12V(8ピン オス) - ATX12V(8ピン メス)ロックありケーブル長(cm)約30変換タイプオス-メス
電源ケーブル 変換名人電源ケーブル変換名人
619税込681
1個
6日以内出荷
ATX12V(4ピン)を延長するケーブルです。 ケーブル長30cmで長い配線でも安心です。 手持ちのケーブルの長さが足りない時に便利です。 抜け防止のロック付きなので安心です。
質量(g)16コネクタ形状ATX12V(4ピン オス) - ATX12V(4ピン メス)ロックありケーブル長(cm)約30変換タイプオス-メス
AVケーブル 変換名人AVケーブル変換名人
829税込912
1個
7日以内出荷
アナログオーディオ(RCA)機器を接続するケーブルです。 ケーブル長1.8mで扱いやすくなっています。 アナログオーディオ機器を接続する時に便利です。
ケーブル長(m)約1.8コネクタ形状アナログオーディオ(RCA)端子 - アナログオーディオ(RCA)端子
電源ケーブル 変換名人電源ケーブル変換名人
619税込681
1個
5日以内出荷
PWM4ピンアダプタを3ピンアダプタに変換するケーブルです。 PWM4ピンアダプタが不足している時などに便利です。
コネクタ形状FAN用電源(PWM 4ピン オス) - FAN用電源(3ピン メス)ケーブル長(cm)約15変換タイプオス-メス
電源ケーブル 変換名人電源ケーブル変換名人
619税込681
1個
5日以内出荷
PWM4ピン(3ピン端子も接続可)を2つに分岐するケーブルです。 FAN用コネクタが不足している時などに便利です。
コネクタ形状FAN用電源(PWM 4ピン メス) - FAN用電源(PWM 4ピン オス)×2ケーブル長(cm)約30変換タイプオス-メス
電源ケーブル 変換名人電源ケーブル変換名人
619税込681
1個
6日以内出荷
FAN用3ピンを延長するケーブルです。 FANまでの長さが不足している時などに便利です。
コネクタ形状FAN用電源(3ピン オス) - FAN用電源(3ピン メス)ケーブル長(cm)約50変換タイプオス-メス
電源ケーブル 変換名人電源ケーブル変換名人
409税込450
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
FAN用3ピンを2つに分岐するケーブルです。 FAN用3ピンが不足している時などに便利です。
コネクタ形状FAN用電源(3ピン メス) - FAN用電源(3ピン オス)×2変換タイプオス-メス
その他PC関連ケーブル