8ページ目: その他PC関連ケーブル
「コネクタ形状」から絞り込む
2×5ピン(メス) - 2×5ピン(オス)(1)
2×10ピン(メス) - USB(A)(メス)(1)
3ピン(メス) - 2ピン(オス)(1)
DisplayPort(オス) - HDMI(メス)(1)
DisplayPort(オス) - VGA(メス)(1)
F06コネクタ - F06コネクタ(1)
LCコネクタ - LCコネクタ(5)
USB(A)(オス) - USB(A)(メス)(2)
USBType-C(オス) - ステレオミニジャック(2)
その他(88)
コネクタ形状をもっと見る
SN0116COは、デュアル電源/デュアルLANインターフェースに対応した16ポートのシリアルコンソールサーバーです。最新のテクノロジーを統合して開発された本製品は、データセンターのシリアルデバイスに対して、簡単なセットアップ、セキュアなアクセス、簡単な管理、そして、わかりやすい操作が行える環境を提供します。本製品は、Ciscoピン配列とDTE/DCE自動認識機能を特長とします。これによって、Ciscoネットワークスイッチ(および、その他の互換デバイス)に対して、ロールオーバーケーブルなしでダイレクトに接続することができ、ITインフラの構築にかかる時間を大幅に削減することができます。さらに、本製品はデバイス状態監視機能により、接続シリアルデバイス(ターミナルブロックを含む)のオンライン状態を検知することが可能です。接続デバイスがオフライン状態になると、管理者宛に警告通知メールが送信されます。シリアルコンソールへはセキュアなインバンドおよびアウトオブバンドネットワークアクセスを使用。直感的なGUIを使ったブラウザアクセス。ターミナルベースアクセス - メニュー形式のインターフェースを使用。モデムダイヤルイン/ダイヤルバック/ダイヤルアウト対応
コネクタ【シリアル】RJ-45×16【LANポート】RJ-45×2【電源】3極AC電源ソケット×2(IEC60320/C14)
アズワン品番64-8302-90
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数16
1個
¥289,800
税込¥318,780
4日以内出荷
SN0108COは、デュアル電源/デュアルLANインターフェースに対応した8ポートのシリアルコンソールサーバーです。最新のテクノロジーを統合して開発された本製品は、データセンターのシリアルデバイスに対して、簡単なセットアップ、セキュアなアクセス、簡単な管理、そして、わかりやすい操作が行える環境を提供します。本製品は、Ciscoピン配列とDTE/DCE自動認識機能を特長とします。これによって、Ciscoネットワークスイッチ(および、その他の互換デバイス)に対して、ロールオーバーケーブルなしでダイレクトに接続することができ、ITインフラの構築にかかる時間を大幅に削減することができます。さらに、本製品はデバイス状態監視機能により、接続シリアルデバイス(ターミナルブロックを含む)のオンライン状態を検知することが可能です。接続デバイスがオフライン状態になると、管理者宛に警告通知メールが送信されます。シリアルコンソールへはセキュアなインバンドおよびアウトオブバンドネットワークアクセスを使用。直感的なGUIを使ったブラウザアクセス。ターミナルベースアクセス - メニュー形式のインターフェースを使用。モデムダイヤルイン/ダイヤルバック/ダイヤルアウト対応
コネクタ【シリアル】RJ-45×8【LANポート】RJ-45×2【電源】3極AC電源ソケット×2(IEC60320/C14)
アズワン品番64-8302-91
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数8
1個
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
座ってパソコンやタブレットを操作するのに便利な膝上テーブル。
背面は蒸れにくい生地とクッション付き。
落ち着いたシンプルなデザイン。
材質MDF、メラミン化粧板
色薄い木目
取扱説明書なし
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
FAP/FAPパネルを4枚まで取付けることができます。
単芯層型ケーブルや4芯テープスロット型ケーブルの融着施工向けです。
光ファイバーアダプターパネルと組み合わせて使用します。
融着トレー1枚当たり:単芯用融着スリーブ12本、4芯テープスリーブ12本収容可能です。
テンションメンバ止め、ケーブルホルダーにより施工性が向上しました。
SCアダプターはシングルモード、マルチモード共用です。
ケーブルホルダーは4本標準添付です。
トレー奥行きは300mm(取付金具移動時は347.5mm)。
最大6条まで入線できます(別売りのFMT1JBRCTが必要)。
仕様FAP/FMPパネル
1式
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
Opticom デュプレックスLC 24芯用 MPO光ファイバーカセット FC2XO-24-10AS
仕様LCデュプレックス
色アクア
タイプOM3
芯数24
挿入損失(dB)最大0.5
減衰量(dB)26以上
1式
¥94,980
税込¥104,478
8日以内出荷
FAP/FMPパネルを4枚まで取付け可能です。
単芯層型ケーブルや4芯テープスロット型ケーブルの融着施工向けです。
光ファイバーアダプターパネルと組み合わせて使用します。
仕様FAP/FMPパネル4枚まで取り付け可能
芯数24
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)482.6×300×44
ユニット数ラック:1U
1式
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
Mini-Com 光ファイバーアダプターモジュール 12芯用MTP(MPO) CMMPOBLBL
仕様12芯用MTP*(MPO)アダプターモジュール
色黒
芯数12
光ファイバーアダプタモジュール、UTPモジュールを組み合わせ自由に6ポート実装できます。
用途光ファイバーアダプタモジュール、UTPモジュールの実装。
トラスコ品番145-4816
色黒
質量(g)15
使用温度範囲(℃)-10~60
縦(mm)35.3
横(mm)109.2
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
光ファイバースプライスを収容・保護し、適切なファイバーケーブル管理と曲げ半径を保ちます。フュージョンスプライスアプリケーションのファイバー密度を最大化できます 。ファイバーを鋭角のコーナーやエッジから保護し、ネットワークの信頼性を高めます。
用途光ファイバーケーブルの配線。
色黒
高さ(mm)9.14
質量(g)297
使用温度範囲(℃)-10~60
縦(mm)142.24
横(mm)356.42
MPOカセットを搭載し、接続して使用します。ラベル貼付用のスペースがあります。カバーが透明で配線の確認ができます。両側にケーブルクリップがついています。引き出し方式で配線の追加、メンテナンスが容易にできます。前面エリアのトップカバーを取り除いて、トレーを引き出さずにパッチ作業も可能です。
用途光ファイバーのエンクロージャー。MPOカセットを搭載、接続して使用。
仕様マウント可能FAP数:4、マウント可能MTPカセット数:4、マウント可能スプライストレイ数:4(96芯)
幅(mm)447
色黒
高さ(mm)43.7
使用温度範囲(℃)-10~60
ユニット数ラック:1U
ファンの電源ケーブルを延長します。
4pinPWM / 3pinFAN両対応
色黒/黄/緑/青
コネクタ形状PWM4pinメス(M/B側) - PWM4pinオス(ファン側)
変換タイプメス - オス
壁面とテレビやレコーダーなどを接続するアンテナケーブルです。衛星放送対応。
色ブラック
ケーブル長(m)約1
コネクタ形状F型ネジ式 プラグ メス - F型ネジ式 プラグ メス
ケーブル外径(Φmm)6
変換タイプメス - メス
1個
¥529
税込¥582
3日以内出荷
ケース用LEDケーブル 丸型Φ5 青色
通常のPCケース前面の丸穴に対応
1Pコネクタタイプで特殊なピン配列にも対応できます。
仕様LED丸型
色ブルー
ケーブル長(m)0.75
外径(Φmm)(LED)5
ケーブル長(cm)75
1個
¥369
税込¥406
5日以内出荷
1つの会議室や教室で複数のアダプタを使用する手間を回避。プレゼンテーションやユーザーの複数要件に対応。最大表示解像度4K @ 30Hzに対応した驚異のビデオ画質
用途HDMI/DisplayPort/Mini DisplayPort搭載コンピュータをHDMIディスプレイ/プロジェクタに接続。会議室で使われる複数のアダプタを、3種類のビデオ入力に対応する単一アダプタに交換。教室に導入し、様々な種類のノートパソコンを使用する教員のプレゼンテーションに対応
長さ(mm)2000
色ブラック
高さ(mm)15
質量(g)225
ケーブル長(m)2
湿度(%RH)5~90
保存温度(℃)-10~80
製品幅(mm)60
動作温度(℃)0~60
コネクタADisplayPort[20ピン]、Mini-DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン]
コネクタBHDMI[19ピン]
オス形状DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン]、Mini-DisplayPort[20ピン]
メス形状Micro USB Type-B[5ピン]
コネクタタイプMicro USB Type-B [5ピン]
変換タイプメス - オス/オス - オス
1個
¥8,298
税込¥9,128
9日以内出荷
ラッチ付きSFF-8088プラグ(2個)
耐久性のあるメタル製コネクタ
最大データ転送速度6 Gbps
マルチレーン設計
SATAデバイスとの下位互換性
用途ストレージエリアネットワークで使用するSASエクスパンダ対応コントローラと筐体を接続。SASバックプレーンにSASコントローラを接続。外付けHDDをSASコントローラに接続
色ブラック
質量(g)218
ケーブル長(m)2
コネクタ形状SFF-8088(外部Mini-SAS)[26ピン]オス - SFF-8088(外部Mini-SAS)[26ピン]オス
伝送速度(Gbps)6
変換タイプオス - オス
1個
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
ラッチ付きSFF-8088プラグ(2個)
耐久性のあるメタル製コネクタ
最大データ転送速度6 Gbps
マルチレーン設計
SATAデバイスとの下位互換性
用途ストレージエリアネットワークで使用するSASエクスパンダ対応コントローラと筐体を接続。SASバックプレーンにSASコントローラを接続。外付けHDDをSASコントローラに接続
色ブラック
質量(g)143
ケーブル長(m)1
コネクタ形状SFF-8088(外部Mini-SAS)[26ピン]オス - SFF-8088(外部Mini-SAS)[26ピン]オス
伝送速度(Gbps)6
変換タイプオス - オス
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
12Gbps SASドライブに対応。6Gbps SASおよびSATAドライブとの下位互換性あり
費用対効果に優れた交換ケーブル
安心して使用できる全使用期間保証
用途SASまたはSATAコントローラをSASまたはSATAバックプレーンに接続
色ブラック
ケーブル長(m)1
コネクタ形状SFF-8087(内部Mini-SAS)[36ピン]オス - SFF-8643(内部 HD Mini SAS)[36ピン]オス
オス形状SFF-8087(内部Mini-SAS)[36ピン]、SFF-8643(内部 HD Mini SAS)[36ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
鮮明な画像を実現する3重同軸+ツイストペア線
輝度が高く鮮明な映像をVGAモニタで再現する75Ωインピーダンス
応力緩和性を備えたモールドコネクタ
電波障害を排除するフェライトコア
用途ケーブル一本でビデオと音声両方を接続。高解像度VGAモニタに最適(1920x1200以上)
色ブラック
質量(g)839
ケーブル長(m)7.6
湿度(%RH)0~80
保存温度(℃)-20~80
動作温度(℃)0~60
コネクタAVGA(高密度D-Sub)[15ピン]、3.5mm ミニジャック(3極)
コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]、3.5mm ミニジャック(3極)
オス形状VGA(D-Sub 15ピン)、3.5mm ミニジャック(3極)
変換タイプオス - オス
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
6Gbps SATAドライブ対応
費用対効果に優れた交換用ケーブル
安心して使用できる全使用期間保証
用途SASコントローラを4つのSATAドライブに接続
色ブラック/シルバー
質量(g)42
ケーブル長(m)1
コネクタ形状SFF-8643(内部 HD Mini SAS)[36ピン]メス - SATA(データ)[7ピン]メス×4
コネクタASFF-8643(36ピン、内部 HD Mini SAS)
コネクタBSATA(データ)[7ピン]
伝送速度(Gbps)6(SATAドライブ)
変換タイプメス - メス
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
ヘッドフォン/マイク用3.5mmミニジャックコネクタ
PlayStation 3でヘッドフォンやマイクに対応
コンパクトな手のひらサイズ
USBオーディオ デバイス クラス規格1.0に準拠
プラグ アンド プレイ対応
用途すべてのUSB対応のコンピュータシステムにオーディオ対応機能を追加。デスクトップまたはノートパソコンのオンボード オーディオポートが故障した場合に使用。Playstation 3ゲーム機に3.5mmミニジャックヘッドフォンを接続
長さ(mm)62
色ブラック
高さ(mm)12
質量(g)14
対応OSWindows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 3.5以降(LTSバージョンのみ)
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - 3.5mmステレオミニ(3極) メス
製品幅(mm)27
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]
メス形状3.5mmステレオミニ(3極)
変換タイプメス - オス
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
2x USB 'A' メスポート
2x IDC-5 メスコネクタ
4ピンまたは5ピンのマザーボード接続に対応
最大480 Mbpsの高速USBデータ転送対応
ケーブル長29cm
用途スモールフォームファクタコンピュータ筐体の後部にUSB 2.0メスポート2口を増設
長さ(mm)18
高さ(mm)120
湿度(%RH)30~75
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス×2 - IDC(マザーボードヘッダー)[5ピン]メス×2
保存温度(℃)-10~30
製品幅(mm)287
動作温度(℃)-20~60
ケーブル長(cm)28.5
USBタイプUSB2.0
メス形状USB Type-A[4ピン]、IDC(マザーボードヘッダー)[5ピン]
変換タイプメス - メス
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
1x USB-Aメスコネクタ
1x USB-Aパネルマウントメスポート
ケーブル長 91cm
用途USB-Aポート(メス)をパソコンの背面に追加
色ブラック
質量(g)17
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - IDC(マザーボードヘッダー)[5ピン]メス
USBタイプUSB2.0
メス形状USB Type-A[4ピン]、IDC(マザーボードヘッダー)[5ピン]
変換タイプメス - メス
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
2x 5ピンUSBヘッダコネクタ
標準のUSB 2.0ピンアウトと色割り当てを使用
ケーブル長61cm
用途フロントパネルUSBポートをマザーボードまたは5ピンヘッダの拡張カードに接続。USB拡張リアボードをマザーボードに接続
色ブラック
質量(g)23
コネクタ形状IDC(マザーボードヘッダー)[5ピン]メス - IDC(マザーボードヘッダー)[5ピン]メス
ケーブル長(cm)61
メス形状IDC(マザーボードヘッダー)[5ピン]
変換タイプメス - メス
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
USB A(メス)- USBマザーボードヘッダ(メス)
色グレー
長さ(mm)152
質量(g)13
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - IDC(マザーボードヘッダー)[4ピン]メス
ケーブル長(cm)15.2
コネクタAIDC(4ピン、マザーボードヘッダー)
コネクタBUSB Type-A[4ピン]
USBタイプUSB2.0
メス形状USB Type-A[4ピン]、IDC(マザーボードヘッダー)[4ピン]
変換タイプメス - メス
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ワイヤレスプレゼンテーション「Simple Cast」
ワイヤレスHDMI
信頼性の高いワイヤレスセキュリティを実現
スクリーンショットの保存が可能
プレゼンテーションモード/ビデオモードの2つのモードを搭載
仕様[上部ボタン(映像切替ボタン)]投影開始/一時停止/ペアリング、[側面ボタン]スクリーンショット
質量(g)約95
スイッチ[スライド]VideoMode・ON:ビデオモード(最大遅延1秒)、OFF:プレゼンテーションモード(最大遅延0.2秒)
電源MicroUSBケーブルからの給電、USB3.0など900mA以上の電流が供給可能なUSBポートを使用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×20(※受信機のアンテナ部含まず)
解像度480i/480p/1080i/720p/1080p
保証期間1年
保存湿度範囲5~93%(※結露無き事)
LED[白点灯]電源ON、[赤点滅]映像入力信号エラー、[赤点灯]受信機未接続、[緑点灯]接続準備完了、[青点灯]投影映像送信中
スロットmicroSDカードスロット×1、スクリーンショット保存用、最大128GBまでのmicroSD/SDHC/SDXCカード
動作湿度(%)20~80(※結露無き事)
保管温度範囲(℃)-20~60
伝送速度(Mbps)最大300[2T2R]
ネットワークタイプIEEE802.11b/g/n (2.4Ghz 帯) / チャンネル:1 ~ 13ch( 自動)
無線セキュリティ:WPA2-PSK(AES128bit)
映像圧縮方式(音声)H.264/MPEG-4 AVC
音声入力3.5mmステレオミニピンジャック×1
音声LPCM(2ch)
動作温度範囲(℃)0~45
HDMI規格入力用HDMI × 1(HDCP 対応)
1台
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
コンピュータのパワーセーブモードでビデオ出力が中断しないようにするプレゼンテーションモード。プレゼンテーションモードのオンとオフを切り替えるスイッチ付き。電力設定を変更する手間がなく便利。MacおよびWindowsコンピュータ対応。最大1920 x 1200のHDビデオ解像度に対応。リバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続。携帯性に優れた小型軽量設計。Thunderbolt 3ポート互換
用途ノートパソコンのパワーセーブモードを回避し、安心してプレゼンテーションに集中。外出先のVGAディスプレイに接続できるようアダプタを携帯。VGAディスプレイをお使いのUSB-Cノートパソコンに接続すれば、セカンダリモニタとして使用できます
仕様【ワイド画面サポート】あり
セット内容USB-C-VGAビデオアダプタ、クイックスタートガイド
長さ(mm)186
色ブラック、【アクセントカラー】ブラック
高さ(mm)15
質量(g)29
ポート数1
出力【AV】VGA
湿度(%RH)25~85
コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス
入力【AV】USB Type-C
保存温度(℃)5~35
最大解像度【アナログ】2048×1280、1920×1200@60Hz
製品幅(mm)43
動作温度(℃)5~35
ケーブル長(cm)9.5
コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード
コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]
対応解像度1024×768、1280×720、1920×1080、1920×1200、2048×1280
オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)
メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
1箱
¥47,980
税込¥52,778
33日以内出荷
質量(kg)0.45
サイズ(cm)30.48×25.4×1.27
ケーブル長(m)5
コネクタ形状LCコネクタ - LCコネクタ
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
質量(kg)0.45
サイズ(cm)30.48×25.4×1.27
ケーブル長(m)30
コネクタ形状LCコネクタ - LCコネクタ
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
質量(kg)0.45
サイズ(cm)30.48×25.4×1.27
ケーブル長(m)2
コネクタ形状LCコネクタ - LCコネクタ
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
質量(kg)0.45
サイズ(cm)30.48×25.4×1.27
ケーブル長(m)1
コネクタ形状LCコネクタ - LCコネクタ
1個
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷
ケーブル長(m)5
ケーブルタイプOM4ケーブル
1本
¥40,980
税込¥45,078
8日以内出荷
ケーブル長(m)2
ケーブルタイプOM4ケーブル
1本
¥31,980
税込¥35,178
8日以内出荷
ケーブル長(m)1
ケーブルタイプOM4ケーブル
1本
¥20,980
税込¥23,078
8日以内出荷
ケーブル長(m)15
ケーブルタイプOM4ケーブル
1本
¥71,980
税込¥79,178
8日以内出荷
1本
¥299,800
税込¥329,780
8日以内出荷
1本
¥229,800
税込¥252,780
8日以内出荷
ケーブル長(m)5
最小曲げ半径(mm)25
ケーブル外径(Φmm)3
ポートQSFP+、SFP+
1本
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
ケーブル長(m)5
最小曲げ半径(mm)25
ケーブル外径(Φmm)3
ポートSFP28
ケーブルタイプAOCケーブル
1本
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
ケーブル長(m)3
最小曲げ半径(mm)25
ケーブル外径(Φmm)3
ポートSFP28
ケーブルタイプAOCケーブル
1本
¥89,980
税込¥98,978
8日以内出荷
『ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル の新着商品
<Addressable cable RGB 1-to-5 Cable>アドレサブルRGB対応冷却ファンの増設時に使用することができる3Pin分岐ケーブル
COOLER MASTER
税込¥2,380
¥2,164
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。