その他PC関連ケーブル :「D-sub」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AV変換アダプタ GROOVYAV変換アダプタGROOVY
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ディスプレーポート(Display Port)端子を搭載した機器の映像信号を、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターに出力する事ができるDisplay Port用VGA変換アダプタです。
ブラックコネクタ形状Displayport オス - VGA(D-sub15pin) メス解像度1920×1080(フルHD 1080p)コード長さ(cm)25
AV変換アダプタ GROOVYAV変換アダプタGROOVY
1,598税込1,758
1個
当日出荷
HDMI端子を搭載した機器の映像信号をVGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターに出力する事ができるHDMI用VGA変換アダプタです。 オーディオとビデオの同時出力が可能です。
仕様ドライバ不要付属品本体、microUSBケーブル、オーディオケーブル電源Micro USB / USB A(転送信号をより安定する為)ケーブル長(m)0.25コネクタ形状HDMI(オス)-VGA D-Sub15ピン(メス)周波数60Hz対応解像度1920×1080(フルHD 1080p)コード長さ(cm)25音声3.5mmオーディオケーブル(音響機器に出力します)
VGA to HDMI 変換アダプタ 音声データ伝送タイプ トライメイトVGA to HDMI 変換アダプタ 音声データ伝送タイプトライメイト
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
VGA(D-sub15pin)と音声をHDMIへ変換するケーブルです。
用途VGA信号と音声信号をHDMI出力へ変換するブラック質量(g)150電源USB A (DC5V 1A)ケーブル長(cm)45
APC NetShelter KVM デイジーチェーンケーブル 1.8m AP5263 APC(シュナイダーエレクトリック)APC NetShelter KVM デイジーチェーンケーブル 1.8m AP5263APC(シュナイダーエレクトリック)
14,980税込16,478
1本
7日以内出荷
APC(Schneider Electric)製 NetShelter KVM デイジーチェーンケーブル AP5263は、APC製KVMスイッチ同士をデイジーチェーン接続するための専用RS-232ケーブルです。複数台のKVMスイッチを直列接続することで、1組のコンソールからより多くのサーバーを効率的に管理できます。ラック内での配線を考慮した1.8mの適切なケーブル長により、すっきりとした設置が可能です。【特長】APC製KVMスイッチ用 デイジーチェーンケーブルRS-232(SUB-D 25ピン)接続ケーブル端1:SUB-D 25ピン オスケーブル端2:SUB-D 25ピン メスKVMスイッチの拡張接続に対応複数のKVMスイッチを直列接続可能ラック内配線に適した長さ:ケーブル長:1.8m信頼性の高いAPC純正アクセサリー
用途【用途】APC製KVMスイッチのデイジーチェーン接続データセンター・サーバールームでのKVM構成拡張ラック内でのKVMシステム配線【主な仕様】型番:AP5263ケーブル長:1.8m接続方式:RS-232コネクタ形状:SUB-D 25ピン(オス × メス)色:黒製品重量:約0.11kg保証期間:2年(メーカー保証)保守管理無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応)RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
高解像度VGA - コンポジット(RCA)/S端子ダウンスキャンコンバーター/ビデオ映像スケーラー/変換器アダプタ パソコンからテレビへ StarTech.com高解像度VGA - コンポジット(RCA)/S端子ダウンスキャンコンバーター/ビデオ映像スケーラー/変換器アダプタ パソコンからテレビへStarTech.com
19,980税込21,978
1個
当日出荷
コンピュータからの高解像度入力に対応(最大解像度1600x1200) コンポジットとS-Videoフォーマットの両方で出力 NTSCとPALディスプレイ対応 画像のアンダースキャンとオーバースキャンの選択可能スイッチ
用途コストをかけずにコンピュータディスプレイのサイズを大きくする ソリューションコンピュータ画面の映像をTVに表示会議室でのミーティング、展示会、講演会、CRTを使用するデジタルサイネージに最適コンピュータを使用するプレゼン、ネットサーフィン、ビデオゲームなどをテレビに表示長さ(mm)100ブラック高さ(mm)19質量(g)102消費電力(W)13コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - S端子(Mini-DIN)[4ピン]メス、コンポジット端子(1×RCA)メス - S端子(Mini-DIN)[4ピン]メス出力電流(A)2.6製品幅(mm)64入力電流(A)0.6動作温度(℃)0~70コネクタAVGA(高密度D-Sub)[15ピン]コネクタBS-Video(4 ピン、Mini-DIN)、コンポジット映像(1 x RCA)変換タイプメス - メス
OBD2-DSUB9ケーブル ラインアイOBD2-DSUB9ケーブルラインアイ
7,898税込8,688
1個
当日出荷
DSUB9pinコネクタ(メス)-OBDII Bコネクタ(オス)のアナライザー用変換ケーブル。長さ約0.9m。
ケーブル長(m)0.9変換タイプメス - メスコネクタ1D-sub 9ピンコネクタ2OBDII Bコネクタ
アナログRGBケーブル サンワサプライアナログRGBケーブルサンワサプライ
5,998税込6,598
1個
当日出荷から3日以内出荷
各社パソコン本体<ミニD-sub(HD)15pinディスプレイI/Fを持つ機種>を5BNC入力のディスプレイに接続するためのケーブルです。 線材に映像用高周波インピーダンス75Ω同軸ケーブルを使用しています。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収するノイズフィルターの機能を持つフェライトコアが装着されています。
規格UL2919(ケーブル)コネクタ形状ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - BNCオス×5対応機種ナナオ/T660i-J・T660i・T560i-J・T560i・F557・68T・56T・53T・76F・55F/MAG/MX17S・MX17HL・MX17F/サムソン/CCG7579/大同日本/CM-17MBD/SANYO/CMT-B21HCMA/マイタック/M1760/タクサン/895・875Plus/アイデクソン/MF-8221・MF-8617・MF-8517/NEC/PC-KM211/ロジテック/LCM-17/Panasonic/TX-D1798-J・TX-D1751-J/ティアック/DM-71Fケーブル外径(Φmm)9シールド2重シールドオス形状ミニD-sub(HD)15ピン/BNC×5変換タイプオス - オスコネクタ1ミニD-sub(HD)15ピンコネクタ2BNCオス×5
ケーブル コフロックケーブルコフロック
8,798税込9,678
1個
当日出荷
ケーブル長(m)1コネクタ形状D-sub9P 両端
3.5mmステレオミニプラグ付き高解像度VGAケーブル 7.6m オス/オス アナログRGB対応ディスプレイケーブル StarTech.com3.5mmステレオミニプラグ付き高解像度VGAケーブル 7.6m オス/オス アナログRGB対応ディスプレイケーブルStarTech.com
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
鮮明な画像を実現する3重同軸+ツイストペア線 輝度が高く鮮明な映像をVGAモニタで再現する75Ωインピーダンス 応力緩和性を備えたモールドコネクタ 電波障害を排除するフェライトコア
用途ケーブル一本でビデオと音声両方を接続高解像度VGAモニタに最適(1920x1200以上)ブラック質量(g)839ケーブル長(m)7.6湿度(%RH)0~80保存温度(℃)-20~80動作温度(℃)0~60コネクタAVGA(高密度D-Sub)[15ピン]、3.5mm ミニジャック(3極)コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]、3.5mm ミニジャック(3極)オス形状VGA(D-Sub 15ピン)、3.5mm ミニジャック(3極)変換タイプオス - オス
USBシリアル変換モジュール 日本ニューティーシーUSBシリアル変換モジュール日本ニューティーシー
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
USBで仮想シリアルポートを作成し、シリアル通信を行います。 TTL or CMOS Level(5V or 3.3V)、RS-232C Level(±12V)信号をサポートしています。 TTL or CMOS Level(5V or 3.3V)信号は、5045-4コネクタで出力(MCU、ロジックで直接使用) RS-232C Level(±12V)信号は、5267-3コネクタ及び9ピンD-SUBで出力 シリアル通信制御信号使用可能(ループバック抵抗除去時) 基本設定はループバック抵抗があってRXD,TXD,GND の3ピンだけで通信可能 ハンドシェークモードを使う場合、RI/DTR/CTS/RTS/DSR/DCD が使用可能 USB 5V電源使用可能(UART 4ピンコネクタを使う場合)
USB-C - VGA変換アダプタ プレゼンテーション・モード切替スイッチ 2048x1280対応 StarTech.comUSB-C - VGA変換アダプタ プレゼンテーション・モード切替スイッチ 2048x1280対応StarTech.com
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
コンピュータのパワーセーブモードでビデオ出力が中断しないようにするプレゼンテーションモードプレゼンテーションモードのオンとオフを切り替えるスイッチ付き。電力設定を変更する手間がなく便利MacおよびWindowsコンピュータ対応最大1920 x 1200のHDビデオ解像度に対応リバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続携帯性に優れた小型軽量設計Thunderbolt 3ポート互換
用途ノートパソコンのパワーセーブモードを回避し、安心してプレゼンテーションに集中外出先のVGAディスプレイに接続できるようアダプタを携帯VGAディスプレイをお使いのUSB-Cノートパソコンに接続すれば、セカンダリモニタとして使用できます仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容USB-C-VGAビデオアダプタ、クイックスタートガイド長さ(mm)186ブラック、【アクセントカラー】ブラック高さ(mm)15質量(g)29ポート数1出力【AV】VGA湿度(%RH)25~85コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス入力【AV】USB Type-C保存温度(℃)5~35最大解像度【アナログ】2048×1280、1920×1200@60Hz製品幅(mm)43動作温度(℃)5~35ケーブル長(cm)9.5コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモードコネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]対応解像度1024×768、1280×720、1920×1080、1920×1200、2048×1280オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]変換タイプメス - オス
その他PC関連ケーブル