曜日別特売

USB TypeC-HDMI変換ケーブル(1.8m) 4K対応30Hz

USB TypeC-HDMI変換ケーブル(1.8m) 4K対応30Hz - アーテック[学校教材・教育玩具]USB TypeC-HDMI変換ケーブル(1.8m) 4K対応30Hz - アーテック[学校教材・教育玩具]USB TypeC-HDMI変換ケーブル(1.8m) 4K対応30Hz - アーテック[学校教材・教育玩具]

これ1本で大画面へ!パソコンの映像をディスプレイに出力する変換ケーブル!
USB Type-Cポート搭載のパソコンやタブレットの映像を、HDMI入力端子のディスプレイやテレビに出力できる変換ケーブルです。4K(3840×2160)30Hzに対応し、写真や動画を高精細に表示できます。変換アダプター不要で直接接続できるため、接触不良を抑えつつデスク周りもすっきり整理できます。1.8mのロングケーブルで、PCからモニターやプロジェクターへの接続もスムーズです。ドライバー不要で差し込むだけで、ミラーリングや画面拡張が可能です。

セット内容
本体のみ
材質
ABS、PVC
コード長さ(m)
1.8
商品サイズ(m)
コード長:約1.8
内容量
1本
注意
※HDMI認証品です。USB Type-Cポートを搭載していても、DisplayPort Alternate Mode(DP Altモード)に対応していない機器では映像出力できません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7743829091935
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする