その他PC関連ケーブル :「plcアダプター」の検索結果
「ケーブル長(m)」から絞り込む
長距離通信を実現する「HD-PLC」マルチポップ機能搭載
電力線を利用して、工場・ビルをはじめ通信線工事・無線工事が困難なシーンのネットワーク化を実現します。
電力線を利用してネットワークを構築
HD-PLC対応PLCアダプターは、電力を供給している既存の電力線を利用してデータ通信を行います。通信専用線の敷設や 無線通信が困難な場面でのネットワーク構築に活用できます。
通信可能なエリアが拡大
マルチホップ機能により、複数のターミナル(子器)を中継して通信ができるため、配線長が長い工場・ビルなどでもPLCネットワークの構築が可能です。
設定作業なしで通信が可能(自動ルーティング)
PLCアダプターの電源を入れる(マスター/ターミナル順序不同) だけで、自動的にマスター(親器)にターミナル(子器)が登録されるため、アダプター間で認証設定するなどの初期設定が必要ありません。
色黒
使用温度範囲(℃)-20~60
消費電力(W)4以下
定格周波数(Hz)50/60
電源コード(m)約0.5
相対湿度(%RH)30~85(結露なきこと)
仕様【PLCインターフェース】最大ホップ数:10
使用温度範囲(℃)-20~+60
規格【LANインターフェース】IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション
消費電力(W)2.3以下
適合規格【PLCインターフェース】IEEE1901-2020、ITU-T G.9905、nessumTM方式(マルチホップ版)
定格周波数(Hz)50/60
コード長さ(mm)ACコード:約500
法規制電波法・電気通信事業法
セキュリティ【PLCインターフェース】AES 128 bit 暗号化
通信速度【PLCインターフェース】240Mbps(PHY)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.67MB)
アクセス方式【PLCインターフェース】CSMA/CA、【LANインターフェース】CSMA/CD
変調方式【PLCインターフェース】Wavelet OFDM(2PAM~16PAM)
通信距離(m)【PLCインターフェース】本製品間 約200
使用周波数(MHz)【PLCインターフェース】2~28
対応プロトコル【LANインターフェース】TCP、UDP(IPv4/IPv6)
相対湿度(%RH)30~85(結露なきこと)
ターミナル数【PLCインターフェース】マスター1台あたり最大1024台
仕様【最大ホップ数】10
質量(g)約160
使用温度範囲(℃)-20~+60
規格【LAN】IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション
消費電力(W)2.3以下
電源コンセントタイプ
定格電圧AC100V
適合規格【PLC】IEEE1901-2020、ITU-T G.9905 nessum(TM)方式(マルチホップ版)
定格周波数(Hz)50/60
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×30×122(突起部を除く)
法規制電波法・電気通信事業法
セキュリティAES 128 bit 暗号化
使用場所屋内
通信速度240Mbps(PHY)
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセス方式【PLC】CSMA/CA、【LAN】CSMA/CD
変調方式Wavelet OFDM(2PAM~16PAM)
通信距離(m)(本製品間)約200
使用周波数(MHz)2~28
対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6)
相対湿度(%RH)30~85(結露なきこと)
ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
仕様【最大ホップ数】10
質量(g)約160
使用温度範囲(℃)-20~+60
規格【LAN】IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション
消費電力(W)2.3以下
電源コンセントタイプ
定格電圧AC100V
適合規格【PLC】IEEE1901-2020、ITU-T G.9905 nessum(TM)方式(マルチホップ版)
コード長さ(m)【AC】500
定格周波数(Hz)50/60
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×30×122(突起部を除く)
法規制電波法・電気通信事業法
セキュリティAES 128 bit 暗号化
使用場所屋外(ボックス内)
通信速度240Mbps(PHY)
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセス方式【PLC】CSMA/CA、【LAN】CSMA/CD
変調方式Wavelet OFDM(2PAM~16PAM)
通信距離(m)(本製品間)約200
使用周波数(MHz)2~28
対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6)
相対湿度(%RH)30~85(結露なきこと)
ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
仕様【最大ホップ数】10
質量(g)約145
使用温度範囲(℃)-20~+60
規格【LAN】IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション
消費電力(W)2.3以下
電源端子台取付タイプ
定格電圧AC100V~242V
適合規格【PLC】IEEE1901-2020、ITU-T G.9905 nessum(TM)方式(マルチホップ版)
コード長さ(m)【AC】500
定格周波数(Hz)50/60
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×30×122(突起部を除く)
法規制電波法・電気通信事業法
セキュリティAES 128 bit 暗号化
使用場所屋内
通信速度240Mbps(PHY)
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセス方式【PLC】CSMA/CA、【LAN】CSMA/CD
変調方式Wavelet OFDM(2PAM~16PAM)
通信距離(m)(本製品間)約200
使用周波数(MHz)2~28
対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6)
相対湿度(%RH)30~85(結露なきこと)
ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
仕様【最大ホップ数】10
質量(g)約145
使用温度範囲(℃)-20~+60
規格【LAN】IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション
消費電力(W)2.3以下
電源端子台取付タイプ
定格電圧AC100V~242V
適合規格【PLC】IEEE1901-2020、ITU-T G.9905 nessum(TM)方式(マルチホップ版)
コード長さ(m)【AC】500
定格周波数(Hz)50/60
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×30×122(突起部を除く)
法規制電波法・電気通信事業法
セキュリティAES 128 bit 暗号化
使用場所屋外(ボックス内)
通信速度240Mbps(PHY)
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセス方式【PLC】CSMA/CA、【LAN】CSMA/CD
変調方式Wavelet OFDM(2PAM~16PAM)
通信距離(m)(本製品間)約200
使用周波数(MHz)2~28
対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6)
相対湿度(%RH)30~85(結露なきこと)
ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
1個
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
適合機種WPN7012/ WPN7112 「HD-PLC」対応PLCアダプター、 WPN70131/ WPN71131 nessum(TM)対応PLCアダプター
使用温度範囲(℃)-20~+60
定格AC100V~242V(50Hz/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
減衰量(dB)【PLCアダプター接続端子-BNC端子間】3dB以下、【PLCアダプター接続端子-ACコード間】50dB以上(※2MHz~28MHz メーカー測定条件において)
使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
適合機種WPN7012/ WPN7112 「HD-PLC」対応PLCアダプター、 WPN70131/ WPN71131 nessum(TM)対応PLCアダプター
使用温度範囲(℃)-20~+60
定格AC100V~242V(50Hz/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
減衰量(dB)【PLCアダプター接続端子-BNC端子間】3dB以下、【PLCアダプター接続端子-ACコード間】50dB以上(※2MHz~28MHz メーカー測定条件において)
使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
仕様●最大ホップ数:10●電源接続仕様:コンセントタイプ
色ブラック
質量(g)約220
出力(W)PoE:最大15.4
使用温度範囲(℃)-20 ~ +50
規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3af、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション
消費電力(W)23 以下
適合規格IEEE1901-2020、ITU-T G.9905、nessumTMTM方式(マルチホップ版)
定格電圧(V)AC 100
定格周波数(Hz)50/60
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72 ×50 ×122 (突起部を除く)
コード長さ(mm)約500
相対湿度30 % ~ 85 %RH(結露なきこと)
法規制電波法
保証期間お買い上げ日より1年間
セキュリティAES 128 bit 暗号化
使用場所屋外
通信速度240 Mbps (PHY)
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセス方式CSMA/CA、CSMA/CD
変調方式Wavelet OFDM (2PAM ~ 16PAM)
通信距離(m)本製品間 最大100
使用周波数(MHz)2 ~28
給電方式PoE:Alternative B(4,5,7,8ピン使用)
対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6)
ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
1個
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
仕様●最大ホップ数:10●電源接続仕様:端子台取付タイプ
色ブラック
質量(g)約200
出力(W)PoE:最大15.4
使用温度範囲(℃)-20 ~ +50
規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3af、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション
消費電力(W)23 以下
適合規格IEEE1901-2020、ITU-T G.9905、nessumTMTM方式(マルチホップ版)
定格電圧(V)AC 100 ~242
定格周波数(Hz)50/60
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72 ×50 ×122 (突起部を除く)
コード長さ(mm)約500
相対湿度30 % ~ 85 %RH(結露なきこと)
法規制電波法
保証期間お買い上げ日より1年間
セキュリティAES 128 bit 暗号化
使用場所屋外
通信速度240 Mbps (PHY)
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセス方式CSMA/CA、CSMA/CD
変調方式Wavelet OFDM (2PAM ~ 16PAM)
通信距離(m)本製品間 最大100
使用周波数(MHz)2 ~28
給電方式PoE:Alternative B(4,5,7,8ピン使用)
対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6)
ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
1個
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
仕様●最大ホップ数:10●電源接続仕様:コンセントタイプ
色ブラック
質量(g)約220
出力(W)PoE:最大15.4
使用温度範囲(℃)-20 ~ +50
規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3af、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション
消費電力(W)23 以下
適合規格IEEE1901-2020、ITU-T G.9905、nessumTMTM方式(マルチホップ版)
定格電圧(V)AC 100
定格周波数(Hz)50/60
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72 ×50 ×122 (突起部を除く)
コード長さ(mm)AC:約500
相対湿度30 % ~ 85 %RH(結露なきこと)
法規制電波法
保証期間お買い上げ日より1年間
セキュリティAES 128 bit 暗号化
使用場所屋内
通信速度240 Mbps (PHY)
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセス方式CSMA/CA、CSMA/CD
変調方式Wavelet OFDM (2PAM ~ 16PAM)
通信距離(m)本製品間 最大100
使用周波数(MHz)2 ~28
給電方式PoE:Alternative B(4,5,7,8ピン使用)
対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6)
ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
1個
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
仕様●最大ホップ数:10●電源接続仕様:端子台取付タイプ
色ブラック
質量(g)約200
出力(W)PoE:最大15.4
使用温度範囲(℃)-20 ~ +50
規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3af、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション
消費電力(W)23 以下
適合規格IEEE1901-2020、ITU-T G.9905、nessumTMTM方式(マルチホップ版)
定格電圧(V)AC 100 ~242
定格周波数(Hz)50/60
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72 ×50 ×122 (突起部を除く)
コード長さ(mm)約500
相対湿度30 % ~ 85 %RH(結露なきこと)
法規制電波法
保証期間お買い上げ日より1年間
セキュリティAES 128 bit 暗号化
使用場所屋内
通信速度240 Mbps (PHY)
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセス方式CSMA/CA、CSMA/CD
変調方式Wavelet OFDM (2PAM ~ 16PAM)
通信距離(m)本製品間 最大100
使用周波数(MHz)2 ~28
給電方式PoE:Alternative B(4,5,7,8ピン使用)
対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6)
ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
1個
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
質量(g)約130
使用温度範囲(℃)-20~+60
定格電圧(V)AC100~242
定格周波数(Hz)50/60
適合品番WPN7012、WPN7112、WPN70131、WPN71131
使用場所屋内外共用(ボックス内設置)
電源仕様端子台取付タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.21MB)
『ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
その他PC関連ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。