オーディオミキサー :「USBオーディオインターフェイス」の検索結果
ヤマハが一貫してこだわってきた音、それは「原音に忠実なサウンド」に他なりません。
余計な色付けや処理を加えるのではなく、可能な限りピュアなサウンドをエンジニアに提供することこそがヤマハの役割ととらえ、
その実現に向けて努力してきました。このMGシリーズもそうした理念に基づいて丁寧に作り上げました。
これまでのミキシングコンソール開発の経験と新しい技術、細部にまでこだわり抜いて厳選したパーツ、そして果てしない音作りの挑戦がこの新しいMGサウンドを生み出しました。
付属品ラックマウント金具(RK-MG12)、フットスイッチ(FC5)
質量(kg)4.2
消費電力(W)22
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)308×118×422
電源(AC V)100
電源周波数(Hz)50/60
動作温度範囲(℃)0~+40
1台
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
『オーディオ』には他にこんなカテゴリがあります
オーディオ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。