絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • KITO(キトー)(3)
  • TRUSCO(1)
  • 田村総業(1)
  • RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(1)
  • アイビッグ(1)
長さ(m)
  • 0.5(1)
  • 0.75(1)
  • 1(5)
  • 1.5(3)
  • 2(7)
  • 2.5(3)
  • 3(7)
  • 3.5(2)
  • 4(7)
  • 4.5(2)
  • 5(7)
  • 6(4)
  • 7(3)
  • 8(2)
  • 30(1)
最大使用荷重(t)
  • 5
  • 0.5(11)
  • 0.8(1)
  • 1(17)
  • 1.6(10)
  • 2(15)
  • 2.4(1)
  • 3(4)
  • 3.2(8)
  • 4(2)
  • 6(1)
  • 8(5)
  • 10(5)
  • 15(1)
  • 16(3)
  • 20(4)
  • 25(4)
  • 32(1)
  • 40(2)
  • 50(1)
種別
種別
エンドレス形(3)
種別
両端アイ形(2)
使用荷重(t)
  • 5(7)
  • 5.0(1)
幅(mm)
  • 52(1)
  • 59(1)
  • 65(2)
  • 67(1)
  • 80(1)
  • 150(2)
52・59・65・67・80・150
JIS規格
  • 適合品(2)
適合品
等級
  • その他(1)
その他
材質
  • ポリエステル(2)
ポリエステル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
0.5(1)
0.75(1)
1(5)
1.5(3)
2(7)
2.5(3)
3(7)
3.5(2)
4(7)
4.5(2)
5(7)
6(4)
7(3)
8(2)
30(1)
ラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形) TRUSCOラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形)TRUSCO(23件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
当日出荷から翌々日出荷
強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。 柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。 折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。 ※JIS B 8811規格品です。
用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。 メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。種別エンドレス形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状エンドレス形等級JIS B 8811規格品JIS規格JIS B 8811規格品
ラウンドスリング エンドレス形 JIS認証品 モノタロウラウンドスリング エンドレス形 JIS認証品モノタロウ
7,698税込8,468
1本
当日出荷
安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。 JIS規格認証商品なので安心です。 ベルトスリングよりも柔らかく対象物の形状に沿って自在にフィットします。 ソフトタイプのスリングなので、つり荷を傷つけにくいです。 荷重別に色分けしているので、つり荷に応じてスリングを用意に選べます。
用途重量物の吊り上げ、運搬、固定など材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロンJIS規格JIS B 8811規格品
ラウンドスリング(RE型) KITO(キトー)ラウンドスリング(RE型)KITO(キトー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から13日以内出荷
強力ポリエステル原糸の素線をロープ状にたばね、保護シートでおおったエンドレス状のスリングです。 柔軟なロープ状ですから、幅広い荷姿にも自在になじみ、すべりも少なく荷の安定性は抜群です。 強度は芯糸で保持されており、外皮が破損し芯糸が見えたら使用限度です。
種別エンドレス形
ラウンドスリング SSタイプ 田村総業ラウンドスリング SSタイプ田村総業
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
高強力ポリエステルの芯糸の束を、ナイロン製の保護布で包んだ構造。 ソフトで軽量、どんな荷姿にもなじみます。
材質(表面)ナイロン材質(中芯)ポリエステル
エイトスリング EE形 KITO(キトー)エイトスリング EE形KITO(キトー)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
一般用ラウンドスリング スープラプラスX RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)一般用ラウンドスリング スープラプラスXRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
19,980税込21,978
1本
51日以内出荷
安全に考慮された超軽量ラウンドスリング 従来モデル比最大29%コンパクト:SupraPlus-Xへのグレードアップによりスリング幅をさらに9%縮小。フック内でスリングが重なる事はNG!重なりにくいコンパクトさ! 従来モデル比耐摩耗性が50%アップ:従来品と比べて最大50%耐摩耗性がアップしています。リブ補強材の高性能繊維を今までの2倍使用し、摩耗や裂けを防止します。 紛失や判読負荷を防ぐ保護チューブ付ラベル:オプションでRFIDタグを取り付け可能、点検やメンテナンス等の管理業務を簡素化。透明な保護チューブで汚れや摩耗から保護。 裂け防止!表面布に織り込まれたフィラメント 一目で判別できる最大使用荷重:1.使用荷重別の本体カラー。離れていても目視で確認可能。2.使用荷重を織り込む。汚れていても読み取り易い。 表面布をリブ補強し、高い耐摩耗性を表現 黒糸で最大使用荷重を表記し、摩耗や汚れで消える事を防ぐ
安全率7倍RoHS指令(10物質対応)対応
ファーストスリング アイビッグファーストスリングアイビッグ
27,980税込30,778
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
最も安全な吊具の研究開発を重ねた【超高分子軽量ファイバー】極細ラウンドスリング。 芯材からカバーまで100%超高分子軽量ファイバーを使用した、国内生産のスリングです。 通常のラウンドスリングの枠を凌駕した1/3の「細さ」と「軽さ」を実現しました。 紫外線、ケミカル(熱は80度以下)、油、塩水に耐久性が高く、現場を選ばず荷役作業が可能になります。
RoHS指令(10物質対応)対応
エイトスリング EE形 KITO(キトー)エイトスリング EE形KITO(キトー)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
・芯糸に強力ポリエステルを使用した、強度・耐久性に優れたスリングです。・荷重をうけるボディ部は柔軟性に富んだ独特の2重構造ですから、幅広い荷姿にも自在になじみます。・強度は芯糸で保持されており、外皮が破損し芯糸が見えたら使用限度です。
種別両端アイ形

繊維スリング』には他にこんなカテゴリがあります

ソフトスリング
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら