サングラス :「オーバーグラス」の検索結果
関連キーワード
「機能」から絞り込む

UVカット(1)

曇り止め(1)

防傷加工(1)

鼻パッド有(1)
そのままでもメガネの上からも掛けることもできる偏光グラスです。ノーズパッドをワンタッチで取り外すと、オーバーグラスになります。通気性が高く、締め付けを感じさせない軽量な着用感です。眼鏡の上から着用する際は、ノーズパッドを取り外してください。小ぶりの眼鏡の上から着用する際にはノーズパッドを付けたままでご使用ください。眼鏡でもコンタクトでも使用可能な2WAY仕様
用途車の運転で。港湾などの水辺で。
セット内容ハードケース、メガネ拭き、取り扱い説明書、化粧箱
幅(mm)140
材質/仕上レンズ:CR39、フレーム:ナイロン
サイズ58□16-157(60×40)
高さ(mm)45
フレーム色マットブラック
機能UVカット、ノーズパッド、防傷加工、防曇加工
コーティングハードマルチコート
テンプル色マットブラック
レンズ厚さ(mm)2
サングラス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。