「口金」から絞り込む
E12(1)
E26(5)
G9(2)
フィラメントタイプLEDで、きらめきが広がるLED電球。光の広がり約310°の全方向タイプ。
全長(mm)103
色クリア
質量(g)37
口金E26
定格寿命(時間)20000
平均演色評価数80Ra
電球形状A形
使用場所屋内専用(屋外使用禁止)
外径(mm)60
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ一般白熱電球相当の明るさ調光器対応(明るさ調整)光の広がり約310°の全方向タイプ電球色E26口金
全長(mm)103
色クリア
質量(g)37
口金E26
定格寿命(時間)20000
平均演色評価数80Ra
使用場所屋内専用(屋外使用禁止)
外径(mm)60
電球の黎明期を彷彿とさせる、美しいフィラメントを再現したヴィンテージLED電球。電気代が高く寿命が短い事が欠点だった白熱電球を、美しいフィラメントは残しつつ、特殊な技術を用いて省エネルギーLEDで再現しました。
色クリアー
材質(本体)樹脂
質量(g)11.2
口金G9
定格寿命(時間)15000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×15×56
機能調光・0.03A・30W相当
最大消費電力(W)2.8
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)103.6
光束(Lm)290
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
電球の黎明期を彷彿とさせる、美しいフィラメントを再現したヴィンテージLED電球。電気代が高く寿命が短い事が欠点だった白熱電球を、美しいフィラメントは残しつつ、特殊な技術を用いて省エネルギーLEDで再現しました。
色クリアー
材質(本体)樹脂
質量(g)9
口金G9
定格寿命(時間)15000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×16×45
機能非調光・0.04A・20W相当
最大消費電力(W)2
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)110
光束(Lm)220
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
白熱電球のように全方向に光が広がるLEDフィラメント電球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプです。ペンダントやシャンデリアなどに適したインテリア性のあるデザインです。口金サイズがE12口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にもご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。長寿命約20000時間で、ランプ交換の手間が少ないLEDフィラメント電球です。光色は温かみのある「電球色相当」です。
材質ガラス、PBT
色クリア
質量(g)22
口金E12
保証期間お買い上げ日より1年間
使用場所屋内用
配光角度(°)約300
光色電球色相当
ハーフミラーやTミラーとよばれている、電球のTOPが加飾されている電球です。加飾されている部分は光を通さず、直接見ても眩しくなく優しく光が拡散します。
用途灯具やインテリアのテイストを選ばないベーシックな電球のデザイン。より洗練された空間の演出に。
寸法(mm)Φ60×105
色【ガラス】クリア(銅色)
質量(g)40
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E26
定格消費電力(W)6
全光束(Lm)600 (45W相当)
定格寿命(時間)15000
色温度(K)【電球色】2700
保証期間3年
エネルギー消費効率(Lm/W)100
入力電流(A)0.08
演色指数(Ra)88
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
スパイラルフィラメントLEDランプ 調光対応 照明
用途事務所、オフィスの照明に。
定格電圧(V)100
口金E26
定格消費電力(W)6.6
全光束(Lm)840(C)/820(W)
定格寿命(時間)15000
色温度2700K
定格入力電力97mA
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)5.8×5.8×13.5
演色指数(Ra)90
電球の種類LED
スパイラルフィラメント 調光対応 照明
用途事務所、オフィスの照明に。
定格電圧(V)100
口金E26
全光束(Lm)840(C)/820(W)
定格寿命(時間)15000
色温度2700K
定格入力電力97mA
演色指数(Ra)90
電球の種類LED
『LED電球』には他にこんなカテゴリがあります
一般電球タイプLED電球 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。