「口金」から絞り込む
E17(30)
E26(59)
E39(2)
【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。
口金E26
配光角度(°)220
電球の種類LED
こんなお得な商品も!

LED電球 60形 広配光
モノタロウ
¥494
税込¥543
【電球色/昼白色/昼光色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
口金E26
配光角度(°)220
電球の種類LED
【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。
誤挿入防止ソケットに対応します。
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
用途口金サイズがE17の点灯器具に。
口金E17
定格寿命(時間)40000
電球の種類LED
【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。
誤挿入防止ソケットに対応します。
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金E17
光の広がり約210°の広配光タイプ
密閉器具対応
断熱材施工器具対応
口金E17
LED5年保証対象商品
用途屋内用(屋外使用禁止)
交流100V50/60Hz共用
電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E17
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)84
電球形状一般球
電球の種類LED
白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。
LED電球特有のまぶしさ感を軽減。
万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。
一般電球60W相当、密閉器具対応。
安心の5年保証。
(通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ
電球の種類LED
口金E26
全光束(Lm)810
電球形状一般球
定格入力電圧(V)100
外径(Φmm)55
全長(mm)98
質量(g)48
配光角度(°)260
定格寿命(時間)40000
周波数(Hz)50/60共用
定格電圧(V)100
口金E17
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
電球形状一般球
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
電球の種類LED
一般電球60W相当。
密閉器具対応、調光非対応。
万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。
安心の5年保証。
(通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ
電球の種類LED
口金E26
全光束(Lm)810
電球形状一般球
定格入力電圧(V)100
定格消費電力(W)7.3
外径(Φmm)55
全長(mm)98
質量(g)47
入力電力(W)7.3
入力電流(A)0.13
ランプ効率(Lm/W)111
配光角度(°)180
定格寿命(時間)40000
口金E39
定格電圧(V)100
寸法(mm)約230×165
質量(g)約950
消費電力(W)50
電力(W)ランプ:50
定格電流(A)0.51
定格周波数(Hz)50/60
保護等級IP65
色温度(K)6000
使用環境温度(℃)-20~45
LED寿命(時間)約40000
明るさ(Lm)約6000
光色昼白色相当
電球の種類LED
照射角度(°)110
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
寸法(mm)123×67
質量(g)150
消費電力(W)12
定格電圧(V)100/200(共用)
口金E26
全光束(Lm)1400
定格寿命(時間)約20000
色温度(K)6500
防塵防水性能IP65
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
寸法(mm)Φ60×108
質量(g)37
消費電力(W)4.2
定格電圧(V)100/200(50/60HZ)
口金E26
全光束(Lm)453
定格寿命(時間)約30000
色温度(K)3000
防塵防水性能IP65
入力電流(A)0.04/0.02
効率【PF】≧0.97
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
定格寿命40000時間。
白熱電球60形相当の明るさ。
配光角約280°の全方向タイプ。
密閉形器具対応。
省エネ法2027年度目標基準達成。
電球の種類LED
口金E26
定格消費電力(W)7.1
全長(mm)110
最大径(Φmm)60
質量(g)48
定格入力電流(mA)130
平均演色評価数(Ra)83
定格寿命(時間)40000
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
保証期間LED5年
配光角度(°)約280の全方向タイプ
電圧(V)交流電源:100(50/60Hz共用)
電球形状一般球
白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。
LED電球特有のまぶしさ感を軽減。
万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。
一般電球100W相当、密閉器具対応。
安心の5年保証。
(通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ
電球の種類LED
口金E26
全光束(Lm)1520
電球形状一般球
定格入力電圧(V)100
定格消費電力(W)10.8
外径(Φmm)60
全長(mm)115
質量(g)67
入力電力(W)10.8
入力電流(A)0.2
ランプ効率(Lm/W)140.7
配光角度(°)220
定格寿命(時間)40000
小形電球60形相当の明るさ
約200°の広配光タイプ
断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応
密閉形器具対応
省エネ法2027年度目標基準達成
LED5年保証対象商品
全長(mm)78
質量(g)50
定格電圧(V)交流100(50/60Hz)
口金E17
定格消費電力(W)6.1
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)38
平均演色評価数(Ra)83
使用場所屋内用
定格入力電流(mA)110
電球の種類LED
小形電球40形相当の明るさ
約200°の広配光タイプ
断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応
密閉形器具対応
省エネ法2027年度目標基準達成
LED5年保証対象商品
全長(mm)78
質量(g)33
定格電圧(V)交流100(50/60Hz)
口金E17
定格消費電力(W)4.1
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)38
平均演色評価数(Ra)83
使用場所屋内用
定格入力電流(mA)70
電球の種類LED
定格寿命40000時間。
白熱電球20形相当の明るさ。
配光角約280°の全方向タイプ。
密閉形器具対応。
省エネ法2027年度目標基準達成。
全長(mm)110
質量(g)48
電圧(V)交流電源:100(50/60Hz共用)
口金E26
定格消費電力(W)2.6
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)60
平均演色評価数(Ra)83
電球形状一般球
保証期間LED5年
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
配光角度(°)約280の全方向タイプ
定格入力電流(mA)50
電球の種類LED
長さ(mm)98
質量(g)66
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
口金E26
定格寿命(時間)40000
電球の種類LED
【電球色/昼白色】【40/60/100形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
口金E26
定格寿命(時間)40000
配光角度(°)290
電球の種類LED
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
口金E17
定格寿命(時間)40000
電球形状一般球
色温度(K)2700
光色電球色相当
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
電球の種類LED
パナソ二ック独自の斜め取り付け専用タイプ・約40000時間の長寿命。
用途廊下・階段等。
種別小型電球タイプ6W(斜め専用)
長さ(mm)67
質量(g)45
種類LED
周波数(Hz)50/60共用
電流(A)0.11
電圧(V)100
口金E17
外径(Φmm)35
定格消費電力(W)6
定格寿命(時間)40000
電球形状小型電球タイプ
電球の種類LED
外径51mmアルミ真空蒸着ミラーのシルバーランプです。光がガラスグローブ内で反射し、優しい空間演出ができます。天井や壁に設置することで電球のみで間接照明の効果を出すことができます。
外径(Φmm)51
定格消費電力(W)4(40W相当)
全光束(Lm)440
使用電圧(V)AC100
定格寿命(時間)20000
色温度(K)3000
光源色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
照射角度(°)290
白熱電球100W相当の明るさ
光の広がり約260°の全方向タイプ
密閉形器具対応
省エネ法2027年度目標基準達成
LED5年保証対象商品
口金E26
2個入り
用途屋内用(屋外使用禁止)
交流100V50/60Hz共用
全長(mm)118
質量(g)110
電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E26
外径(Φmm)60
定格消費電力(W)11
定格寿命(時間)40000
電球形状一般球
定格入力電流(mA)210
電球の種類LED
小形電球25形相当の明るさ
約200°の広配光タイプ
断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応
密閉形器具対応
省エネ法2027年度目標基準達成
LED5年保証対象商品
電球の種類LED
口金E17
定格電圧(V)交流100(50/60Hz)
定格消費電力(W)2.1
全長(mm)78
最大径(Φmm)38
質量(g)33
定格入力電流(mA)40
平均演色評価数(Ra)83
定格寿命(時間)40000
使用場所屋内用
【電球色/昼白色】【40/60形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
仕様密閉器具対応
電圧(V)100(50/60Hz共用)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約55×101
口金E26
定格寿命(時間)20000
電球形状一般球
保証期間お買い上げ日より1年間
使用場所屋内用
配光角度(°)220
電球の種類LED
長さ(mm)98
周波数(Hz)50/60共用
定格電圧(V)100
口金E26
外径(Φmm)55
定格寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
電球の種類LED
周波数(Hz)50/60共用
定格電圧(V)100
口金E17
定格寿命(時間)40000
色温度(K)2700
光色電球色相当
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
電球の種類LED
定格寿命40000時間。
白熱電球40形相当の明るさ。
配光角約280°の全方向タイプ。
密閉形器具対応。
省エネ法2027年度目標基準達成。
全長(mm)110
質量(g)48
電圧(V)交流電源:100(50/60Hz共用)
口金E26
定格消費電力(W)4.6
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)60
平均演色評価数(Ra)83
電球形状一般球
保証期間LED5年
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
配光角度(°)約280の全方向タイプ
電球の種類LED
周波数(Hz)50/60共用
定格電圧(V)100
口金E17
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
電球形状一般球
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
電球の種類LED
【電球色/昼白色】【40/60形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。
誤挿入防止ソケットに対応します。
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
仕様密閉器具対応
材質アルミ、ポリカーボネート、ナイロン
電圧(V)100(50/60Hz共用)
口金E17
定格寿命(時間)20000
電球形状一般球
使用場所屋内用
配光角度(°)220
電球の種類LED
白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。
LED電球特有のまぶしさ感を軽減。
万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。
一般電球40W相当、密閉器具対応。
安心の5年保証。
(通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ
電球の種類LED
口金E26
全光束(Lm)485
電球形状一般球
定格入力電圧(V)100
外径(Φmm)55
全長(mm)98
質量(g)47
配光角度(°)260
定格寿命(時間)40000
パッと点灯すぐ明るい
イヤ~な虫が集まりにくい
省エネで経済的!
一般的な白熱電球(寿命約1,000時間)と比べて40倍長持ち(定格寿命:約40,000時間)
口金E26
電圧(V)AC100
光色昼光色
タイプ広配光タイプ
周波数(Hz)50/60
定格寿命(時間)約40000
電球の種類LED
こんなお得な商品も!

LED電球 40形 広配光
モノタロウ
¥399
税込¥439
白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能ですワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
用途屋内用
電源100V 50/60Hz共用
口金E26
寿命40000時間
定格電圧(V)100
電球の種類LED
E17口金サイズ(口金直径17mm)の小型電球。
ダウンライト等に使用されます。
一般電球40W相当、LED電球に特有のまぶしさを軽減。
万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。
密閉器具対応、調光非対応。
安心の5年保証。
(通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ
電球の種類LED
口金E17
全光束(Lm)440
電球形状一般球
定格入力電圧(V)100
外径(Φmm)35
全長(mm)69
質量(g)28
入力電流(A)0.07
配光角度(°)180
定格寿命(時間)40000
白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。
LED電球特有のまぶしさ感を軽減。
万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。
一般電球60W相当、密閉器具対応。
安心の5年保証。
(通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
2個入り。
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ
電球の種類LED
口金E26
全光束(Lm)810
電球形状一般球
定格入力電圧(V)100
外径(Φmm)55
全長(mm)98
質量(g)48
配光角度(°)260
定格寿命(時間)40000
口金E26
入力電圧(V)100
色(ヒートシンク)White
仕様蛍スイッチ/対応、調光器具/非対応、密閉器具対応/対応 、断熱施工器具対応 /非対応、電気用品安全法 (PSE)/対応
材質(ヒートシンク)アルミニウム
外径(Φmm)60
定格寿命(時間)40000
配光角度(°)広配光(>180)
演色指数(Ra)80
電球の種類LED電球
寸法(mm)123×67
質量(g)90
消費電力(W)12
定格電圧(V)100/200 共用
口金E26
全光束(Lm)1380
定格寿命(時間)約20000
梱包数50個
色温度(K)3000
防塵防水性能IP65
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
周波数(Hz)50/60共用
定格電圧(V)100
口金E17
定格寿命(時間)40000
電球形状小形電球
グリーン購入法適合
電球の種類LED電球
長さ(mm)98
質量(g)66
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
口金E26
外径(Φmm)55
定格寿命(時間)40000
電球形状一般球
電球の種類LED
長さ(mm)98
質量(g)66
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
口金E26
外径(Φmm)55
定格消費電力(W)4.4
全光束(Lm)485
定格寿命(時間)40000
電球形状一般球
色温度(K)2700
定格入力電流(A)0.072
明るさ(Lm)485
光色電球色
電球の種類LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
明るさ(光束)の調節(調光)は100%~約5%の範囲でできます。
周波数(Hz)50/60共用
定格電圧(V)100
口金E17
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)84
電球形状一般球
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
電球の種類LED
1
2
3
次へ
『LED電球』には他にこんなカテゴリがあります
LED電球 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。