6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「口金」から絞り込む
E17(1)
E26(5)
この商品はLED5年保証対象です 明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ 配光角約200°以上の広配光タイプ 省エネ法2017年度目標基準達成 密閉形器具対応
電球の種類LED 口金E26 電球形状一般球 定格消費電力(W)7.3 全長(mm)110 質量(g)50 電源(V)AC100(50/60Hz)共用 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 平均演色評価数(Ra)80 定格電流(mA)125 使用場所屋内 配光角度(°)約200以上
1個ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格電圧(V)交流100(50/60Hz) 口金E26 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 電球形状一般球 使用場所屋内用 電球の種類LED
1箱(2個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

定格寿命40000時間。 白熱電球60形相当の明るさ。 配光角約280°の全方向タイプ。 密閉形器具対応。 省エネ法2027年度目標基準達成。
電球の種類LED 口金E26 定格消費電力(W)7.1 全長(mm)110 最大径(Φmm)60 質量(g)48 定格入力電流(mA)130 平均演色評価数(Ra)83 定格寿命(時間)40000 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 保証期間LED5年 配光角度(°)約280の全方向タイプ 電圧(V)交流電源:100(50/60Hz共用) 電球形状一般球
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小形電球60形相当の明るさ 約200°の広配光タイプ 断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 LED5年保証対象商品
全長(mm)78 質量(g)50 定格電圧(V)交流100(50/60Hz) 口金E17 定格消費電力(W)6.1 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)38 平均演色評価数(Ra)83 使用場所屋内用 定格入力電流(mA)110 電球の種類LED
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消費電力6.3Wで60形相当の明るさフィラメントタイプLEDできらめきが広がるLED電球光の広がり約310°の全方向タイプ
口金E26 定格消費電力(W)6.3 全光束(Lm)830 全長(mm)103 クリア 質量(g)37 定格寿命(時間)20000 平均演色評価数80Ra 電球形状A形 定格入力電流(A)0.1 エネルギー消費効率(Lm/W)131.7 使用場所屋内専用(屋外使用禁止) 外径(mm)60
1個
989 税込1,088
当日出荷

きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ一般白熱電球60W相当の明るさ調光器対応(明るさ調整)光の広がり約310°の全方向タイプ全光束(明るさ)830ルーメン消費電力6.3W電球色E26口金
口金E26 定格消費電力(W)6.3 全光束(Lm)830 全長(mm)103 クリア 質量(g)37 定格寿命(時間)20000 平均演色評価数80Ra 定格入力電流(A)0.1 エネルギー消費効率(Lm/W)131.7 使用場所屋内専用(屋外使用禁止) 外径(mm)60
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

おすすめ人気ランキング