ハロゲン電球タイプLED電球 :「60W LED電球」の検索結果
関連キーワード
「口金」から絞り込む
E39(7)
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート
質量(g)510
使用温度範囲(℃)-25~40
消費電力(W)(100V)68.7/(200V)67.4/(242V)67.8
定格電圧(V)171
口金E39
全光束(Lm)9000
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
平均演色評価数(Ra)70
仕上白色塗装
色温度(K)2100
光源色ナトリウム色
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)131.0/(200V)133.5/(242V)132.7
点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)
電球の種類LED
ワット数60W
1個
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
質量(g)1050
種類高天井用(屋内専用)
使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+50
消費電力(W)67.4(100V)、66.1(200V)、66.4(242V)
口金E39
本体アルミダイカスト
相関色温度(K)2700
全光束(Lm)9600
ビームの開き(°)1/2:110
平均演色評価数(Ra)83
ビーム光束(Lm)6650
仕上白色塗装
グローブ種別ポリカーボネート
最大光度(cd)2850
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:156.5(200V)、155.8(242V)、126.3(100V)
光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)
電球の種類LED
ワット数60W
1個
¥21,980
税込¥24,178
92日以内出荷
高天井用(屋内専用)
用途高天井
質量(g)1050
使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+50
定格電圧(V)100/200/242
相関色温度(K)5000
定格寿命(時間)60000
平均演色評価数(Ra)70
W数(W)60
エネルギー消費効率(Lm/W)100V時:170.6、200V時:173.9、242V時:173.1
点灯方向高天井用(屋内専用)
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
質量(g)1050
種類高天井用(屋内専用)
使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+50
消費電力(W)67.4(100V)、66.1(200V)、66.4(242V)
口金E39
本体アルミダイカスト
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)10350
ビームの開き(°)1/2:110
平均演色評価数(Ra)83
ビーム光束(Lm)7150
仕上白色塗装
グローブ種別ポリカーボネート
最大光度(cd)3050
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:128.1(200V)、128.1(242V)、126.3(100V)
光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)
電球の種類LED
ワット数60W
1個
¥21,980
税込¥24,178
92日以内出荷
質量(g)1450
種類SS用
使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40 セード併用不可(屋外用)
消費電力(W)127(100V)、122(200V)、121(242V)
口金E39
本体アルミダイカスト
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)19800
平均演色評価数(Ra)70
仕上白色塗装
グローブ種別ポリカーボネート
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:148.9(200V)、149.3(242V)、150(100V)
光源寿命LED:50000時間(光束維持率80%)
電球の種類LED
ワット数111W
1個
¥44,980
税込¥49,478
92日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート
質量(g)240
使用温度範囲(℃)-25~40
定格電圧(V)137
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
平均演色評価数(Ra)70
仕上白色塗装
点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)
ワット数48W
電球の種類LED
口金E39
長さ(mm)277
材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート、仕上:白色塗装
質量(g)1000
タイプ高天井用(屋内専用)
径(Φ)ランプ:200
使用温度範囲(℃)-20~+4 セード併用不可(屋外用)
定格寿命(時間)60000
平均演色評価数(Ra)83
適合器具アイ クリスタルビーム:HSLC201
『LED電球』には他にこんなカテゴリがあります
LED電球 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。