LEDioc LEDアイランプSP 60W〈E39口金〉

LEDioc LEDアイランプSP 60W〈E39口金〉 岩崎電気

質量(g)1050 種類高天井用(屋内専用) 使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+50 消費電力(W)67.4(100V)、66.1(200V)、66.4(242V) 口金E39 本体アルミダイカスト 相関色温度(K)2700 全光束(Lm)9600 ビームの開き(°)1/2:110 平均演色評価数(Ra)83 ビーム光束(Lm)6650 仕上白色塗装 グローブ種別ポリカーボネート 最大光度(cd)2850 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:156.5(200V)、155.8(242V)、126.3(100V) 光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%) 電球の種類LED ワット数60W 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09110976 LDRS60L-H-E39/HB
35,000
21,980
24,178 (税込)
92日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする