ハロゲン電球タイプLED電球 :「led 高天井」の検索結果
関連キーワード
「口金」から絞り込む
E39(11)
材質本体/アルミダイカスト、グローブ/ポリカーボネート
タイプ高天井用(屋内専用)
使用温度範囲(℃)-20~+40
色(本体)白色塗装
高天井用(屋内専用)
用途高天井
質量(g)1050
使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+50
定格電圧(V)100/200/242
相関色温度(K)5000
定格寿命(時間)60000
平均演色評価数(Ra)70
W数(W)60
エネルギー消費効率(Lm/W)100V時:170.6、200V時:173.9、242V時:173.1
点灯方向高天井用(屋内専用)
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
長寿命 低消費電力 水銀ランプ400Wから置換え可能
材質グローブ:ポリカーボネート
材質(本体)アルミダイカスト
質量(g)1420
タイプ高天井用
使用温度範囲(℃)-20~+50(一時的に+60使用可 その際はセードを外して使用下さい)
明るさ(W)89
ビームの開き(°)1/2:110
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
平均演色評価数(Ra)70
ビーム光束(Lm)12750
色温度(K)5000
最大光度(cd)5600
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)180.5、(200V)186.1、(242V)186.7
使用場所屋内専用
光色昼白色
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
長寿命 低消費電力 水銀ランプ700Wから置換え可能
材質グローブ:ポリカーボネート
色仕上/本体:白色塗装
材質(本体)アルミダイカスト
質量(g)1420
タイプ高天井用
使用温度範囲(℃)-20~+50(一時的に+60使用可 その際はセードを外して使用下さい)
消費電力(W)(100V)148.4、(200V)141.2、(242V)140.4
明るさ(W)128
口金E39
全光束(Lm)25500
ビームの開き(°)1/2:110
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
平均演色評価数(Ra)70
ビーム光束(Lm)17500
色温度(K)5000
最大光度(cd)8200
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)171.8、(200V)180.5、(242V)181.6
使用場所屋内専用
光色昼白色
電球の種類LED
1個
¥63,980
税込¥70,378
4日以内出荷
高天井用(屋内専用)
用途高天井
質量(g)1450
使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40
消費電力(W)100V時:99.7、200V時:96.7、242V時:96.4
定格電圧(V)100/200/242
口金E39
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)16200
定格寿命(時間)60000
平均演色評価数(Ra)83
W数(W)89
エネルギー消費効率(Lm/W)100V時:162.4、200V時:167.6、242V時:168
点灯方向高天井用(屋内専用)
光色昼白色
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
電球の種類LED
口金E39
長さ(mm)277
材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート、仕上:白色塗装
質量(g)1000
タイプ高天井用(屋内専用)
径(Φ)ランプ:200
使用温度範囲(℃)-20~+4 セード併用不可(屋外用)
定格寿命(時間)60000
平均演色評価数(Ra)83
適合器具アイ クリスタルビーム:HSLC201
質量(g)1050
種類高天井用(屋内専用)
使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+50
消費電力(W)67.4(100V)、66.1(200V)、66.4(242V)
口金E39
本体アルミダイカスト
相関色温度(K)2700
全光束(Lm)9600
ビームの開き(°)1/2:110
平均演色評価数(Ra)83
ビーム光束(Lm)6650
仕上白色塗装
グローブ種別ポリカーボネート
最大光度(cd)2850
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:156.5(200V)、155.8(242V)、126.3(100V)
光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)
電球の種類LED
ワット数60W
1個
¥21,980
税込¥24,178
92日以内出荷
質量(g)1420
種類高天井用(屋内専用)
使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+50 セード併用時の上限温度:50まで
消費電力(W)99.7(100V)、96.7(200V)、96.4(242V)
口金E39
本体アルミダイカスト
相関色温度(K)2700
全光束(Lm)14400
ビームの開き(°)1/2:110
平均演色評価数(Ra)83
ビーム光束(Lm)10200
仕上白色塗装
グローブ種別ポリカーボネート
最大光度(cd)4500
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:144.4(100V)、148.9(200V)、149.3(242V)
光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)
電球の種類LED
ワット数89W
1個
¥33,980
税込¥37,378
92日以内出荷
質量(g)1450
種類高天井用(屋内専用)
使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40
消費電力(W)99.7(100V)、96.7(200V)、96.4(242V)
口金E39
本体アルミダイカスト
相関色温度(K)2700
全光束(Lm)14400
平均演色評価数(Ra)83
仕上白色塗装
グローブ種別ポリカーボネート
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:155.8(200V)、156.4(242V)、158.8(100V)
光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)
電球の種類LED
ワット数89W
1個
¥35,980
税込¥39,578
92日以内出荷
質量(g)1450
種類高天井用(屋内専用)
使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40
消費電力(W)123(100V)、119(200V)、119(242V)
口金E39
本体アルミダイカスト
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)19800
平均演色評価数(Ra)70
仕上白色塗装
グローブ種別ポリカーボネート
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:162.2(200V)、163.6(242V)、144.4(100V)
光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)
電球の種類LED
ワット数111W
1個
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
質量(g)1050
種類高天井用(屋内専用)
使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+50
消費電力(W)67.4(100V)、66.1(200V)、66.4(242V)
口金E39
本体アルミダイカスト
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)10350
ビームの開き(°)1/2:110
平均演色評価数(Ra)83
ビーム光束(Lm)7150
仕上白色塗装
グローブ種別ポリカーボネート
最大光度(cd)3050
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:128.1(200V)、128.1(242V)、126.3(100V)
光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)
電球の種類LED
ワット数60W
1個
¥21,980
税込¥24,178
92日以内出荷
『LED電球』には他にこんなカテゴリがあります
LED電球 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。