絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • 岩崎電気(25)
  • ENDO(遠藤照明)(24)
  • ウシオライティング(6)
  • 東芝ライテック(5)
  • STE(エス・ティー・イー)(4)
  • 東京メタル(4)
  • 光商事(4)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
  • コイズミ(小泉成器)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • オスラム(1)
  • 友屋(1)
口金
  • E11(5)
光色
  • 光色昼白色(4)
  • 光色電球色(5)
電球の種類
  • 電球の種類LED(3)
明るさ(Lm)
  • 50~100未満(2)
  • 100~200未満(2)
  • 200~300未満(4)
  • 300~400未満(6)
  • 500~600未満(3)
  • 600~700未満(2)
  • 700~800未満(2)
  • 800~900未満(2)
消費電力(W)
  • 5未満(1)
  • 5~10未満(10)
5未満・5~10未満
電球形状
電球形状
ハロゲン球(1)
ハロゲン球
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED電球 ハロゲンランプ形 広角タイプ 60形相当 オーム電機LED電球 ハロゲンランプ形 広角タイプ 60形相当オーム電機(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
全光束600lm、従来の60W形ハロゲンランプと同等の明るさ。 調光機能対応。60W形ハロゲンランプと同サイズ。 広角40度。密閉形器具非対応。
全長(mm)61質量(g)55口金E11定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50平均演色評価数(Ra)80電球形状ハロゲンランプ形配光角度(°)40明るさ電球60W形相当電球の種類LED
LED電球 ハロゲンランプ形 中角タイプ 60形相当 オーム電機LED電球 ハロゲンランプ形 中角タイプ 60形相当オーム電機(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
全光束600lm、従来の60W形ハロゲンランプと同等の明るさ。 調光機能対応。60W形ハロゲンランプと同サイズ。 中角25度。密閉形器具非対応。
全長(mm)61質量(g)55定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50平均演色評価数(Ra)80配光角度(°)25
LED ハロゲンランプ形 広角タイプ E11 7.0W オーム電機LED ハロゲンランプ形 広角タイプ E11 7.0Wオーム電機
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ハロゲンランプ形LED電球配光角42°の広角タイプ調光器対応黄色口金:E11
全長(mm)61質量(g)52周波数(Hz)50/60定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50ビーム光束(Lm)370最大光度(cd)1100定格電流(mA)75配光角度(°)42
LED電球 ハロゲンランプ形 中角タイプ 40形相当 オーム電機LED電球 ハロゲンランプ形 中角タイプ 40形相当オーム電機
1,898税込2,088
1個
当日出荷
正面だけでなく側面も発光します。 中角タイプ 、配光角20度。密閉器具非対応。
全長(mm)72質量(g)60電源(V)AC100(50/60Hz)定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50平均演色評価数(Ra)80ビーム光束(Lm)99最大光度(cd)1400エネルギー消費効率(Lm/W)102.0定格電流(mA)51配光角度(°)20
LED電球 E11 ハロゲン電球形 調光 密閉器具対応 中角20° オーム電機LED電球 E11 ハロゲン電球形 調光 密閉器具対応 中角20°オーム電機
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
ハロゲンランプ形LED電球口金E11調光対応密閉形器具対応配光角20°の中角タイプスポット照明やアクセント照明におすすめ
形状ハロゲン形外形寸法(mm)全長62×最大径50消費電力(W)6.5口金E11定格寿命(時間)40000光源LED配光角度(°)20演色指数(Ra)82
LED ハロゲンランプ形 広角タイプ E11 7.0W オーム電機LED ハロゲンランプ形 広角タイプ E11 7.0Wオーム電機
2,398税込2,638
1個
欠品中
ハロゲンランプ形LED電球配光角42°の広角タイプ調光器対応赤色口金:E11
全長(mm)61質量(g)52定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50ビーム光束(Lm)80最大光度(cd)270定格電流(mA)75配光角度(°)42
LED ハロゲンランプ形 中角タイプ E11 7.0W オーム電機LED ハロゲンランプ形 中角タイプ E11 7.0Wオーム電機
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ハロゲンランプ形LED電球配光角20°の中角タイプ調光器対応黄色口金:E11
全長(mm)61質量(g)52定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50ビーム光束(Lm)250最大光度(cd)3000定格電流(mA)75配光角度(°)20
LED電球 E11 ハロゲン電球形 調光 密閉器具対応 広角40° オーム電機LED電球 E11 ハロゲン電球形 調光 密閉器具対応 広角40°オーム電機
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
ハロゲンランプ形LED電球口金E11調光対応密閉形器具対応配光角20°の中角タイプスポット照明やアクセント照明におすすめ
形状ハロゲン形外形寸法(mm)全長62×最大径50消費電力(W)6.5口金E11全光束(Lm)780定格寿命(時間)40000ビーム光束(Lm)380光源LED最大光度(cd)1390配光角度(°)40光色電球色演色指数(Ra)82
LED電球 E11 ハロゲン電球形 調光 密閉器具対応 広角40° オーム電機LED電球 E11 ハロゲン電球形 調光 密閉器具対応 広角40°オーム電機
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
ハロゲンランプ形LED電球口金E11調光対応密閉形器具対応配光角40°の広角タイプ店舗照明や空間照明におすすめ
形状ハロゲン形外形寸法(mm)全長62×最大径50消費電力(W)6.5口金E11全光束(Lm)800定格寿命(時間)40000ビーム光束(Lm)390光源LED最大光度(cd)1400配光角度(°)40光色昼白色演色指数(Ra)82
LED ハロゲンランプ形 広角タイプ E11 7.0W オーム電機LED ハロゲンランプ形 広角タイプ E11 7.0Wオーム電機
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
ハロゲンランプ形LED電球配光角42°の広角タイプ調光器対応緑色口金:E11
全長(mm)61質量(g)52周波数(Hz)50/60定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50ビーム光束(Lm)205最大光度(cd)600定格電流(mA)75配光角度(°)42
LED ハロゲンランプ形 中角タイプ E11 7.0W オーム電機LED ハロゲンランプ形 中角タイプ E11 7.0Wオーム電機
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
ハロゲンランプ形LED電球配光角20°の中角タイプ調光器対応緑色口金:E11
定格消費電力(W)7ビーム光束(Lm)125全光束(Lm)370全長(mm)61質量(g)52定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50最大光度(cd)1450定格電流(mA)75配光角度(°)20
ハロゲン電球タイプLED電球