15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボール電球 光の広がり約240°全方向タイプ 密閉形器具対応 LED5年保証対象商品
全長(mm)126 電圧(V)交流電源100(50/60Hz共用) 口金E26 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)95 平均演色評価数Ra83 電球形状ボール球 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 電球の種類LED
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボール電球100形相当 きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり 約290°全方向タイプ
全長(mm)135 質量(g)62 定格寿命(時間)20000 平均演色評価数(Ra)80 電球形状ボール球 定格入力電流(A)0.105 エネルギー消費効率(Lm/W)155.8 外径(mm)95
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ボール電球40形相当の明るさ 配光角240°以上の全方向タイプ 省エネ法2027年度目標基準達成 密閉形器具対応
電球の種類LED 口金E26 電球形状ボール球 電圧(V)100 定格消費電力(W)10.9 定格入力電流(mA)190 質量(g)90 配光角度(°)240 エネルギー消費効率(Lm/W)127 平均演色評価数(Ra)82
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

彩りあざやかRa93「GRANGRADE」LED電球 自然光に近いあざやかさ 配光角約230° 密閉器具対応 口金はE26 LED5年保証対象商品
全長(mm)126 定格電圧(V)交流100(50/60Hz) 口金E26 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)95 平均演色評価数(Ra)93 電球形状ボール電球 電球の種類LED
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球 ボール電球タイプ
口金E26 電球の種類LED 定格電圧(V)100 定格寿命(時間)40000 対応屋外器具 配光角度(°)約220 演色指数(Ra)84
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・洗面所・トイレなどの照明に最適なLEDボール電球です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
材質アルミ、 ポリカーボネート、 PBT 定格電圧(V)100(50/60Hz共用) 定格寿命(時間)40000 対応密閉形器具対応 保証期間お買い上げ日より5年間 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)Φ95×127 使用場所屋内用 配光角度(°)約180 配光タイプ広配光
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)フィラメントLED ボール形
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅 定格電圧(V)100 光源LED 色温度(K)2700 寿命20000時間 光源色電球色相当 周波数(GHz)50/60
1個
889 税込978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ボール電球100形相当 光の広がり約240°の全方向タイプ 密閉器具対応 LED5年保証対象商品
全長(mm)135 質量(g)約81 電圧(V)交流100(50/60Hz) 口金E26 外径(Φmm)95 定格消費電力(W)11.0 全光束(Lm)1360 定格寿命(時間)40000 電球形状ボール球 定格入力電流(A)0.195 エネルギー消費効率(Lm/W)123.6 使用場所屋内用(屋外禁止) 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能ですワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
用途屋内用 定格電圧(V)100 電球形状ボール形 電球の種類LED 電源100V 50/60Hz共用 口金E26 寿命40000時間 外径(Φmm)95
1個
1,139 税込1,253
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外径95mmのボール型LEDランプ。 配光角約200度でお部屋全体を十分に照らすことができるので、リビングやダイニングなど様々な場所でご使用いただけます。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
全長(mm)127 質量(g)95 外径(Φmm)95 定格寿命(時間)40000 ランプ効率(Lm/W)121.8 電球形状ボール球 入力電流(A)0.2 配光角度(°)200 明るさ(Lm)1340 入力電力(W)11
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボール電球100形相当 きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり 約290°全方向タイプ 調光器対応
全長(mm)135 質量(g)62 定格寿命(時間)20000 平均演色評価数(Ra)80 電球形状ボール球 定格入力電流(A)0.106 エネルギー消費効率(Lm/W)152.9 外径(mm)95
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

光拡散カバーで白熱電球のような光の広がりを実現! 明るいのにLED特有の眩しさが軽減されています。
口金E26 材質ポリカ、アルミ 寸法(mm)Φ95×127 LED寿命(時間)約40000 電球の種類LED
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ボール形LED E26 N色
エコ商品
省エネ、長寿命のLED電球。広配光タイプ。
材質ポリカーボネート、アルミニウム 口金E26 周波数50/60Hz 光源LED 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000 Ra80 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否なし
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ボール形LED E26 L色
エコ商品
省エネ、長寿命のLED電球。広配光タイプ。
材質ポリカーボネート、アルミニウム 口金E26 周波数50/60Hz 光源LED 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 Ra80 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否なし
1個
999 税込1,099
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Verbatim(バーベイタム)LEDボール球 広配光タイプ E26
口金E26 入力電圧(V)100 (ヒートシンク)White 材質(ヒートシンク)アルミニウム 定格寿命(時間)40000 演色指数(Ra)80 電球の種類LEDボール球
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング