ビームランプタイプLED電球 :「店舗用照明」の検索結果
関連キーワード
「口金」から絞り込む
EZ10(3)
GU5.3(2)
管内に封入したハロゲン元素の働きにより、一般電球に比べてランプ効率と色温度を高めると同時に長寿命を実現したコンパクトな光源です。使用している間、明るさや色温度が変化することもほとんどありません。演出性の高い照明に適し、店舗やスタジオのスポット照明・ダウンライトなどに使用されます。アイダイクロクールハロゲンはダイクロイックミラーとハロゲンランプを一体化させて光と熱を制御します。前面カバーガラスはUVカットコーティングを施し、変退色の原因となるUV-A(380~315mm)を大幅にカットします。
種類UVカバーガラス・省電力タイプ
定格電圧(V)12
電力(W)ランプ:45(75型)
口金EZ10
外径(Φmm)ミラー:50
全光束(Lm)1000
定格寿命(時間)5000
色温度(K)3200
最大光度(cd)4800
配光角度(°)中角:20
使用例商品ディスプレイ全体を効果的に演出
光色電球色
1個
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
管内に封入したハロゲン元素の働きにより、一般電球に比べてランプ効率と色温度を高めると同時に長寿命を実現したコンパクトな光源です。使用している間、明るさや色温度が変化することもほとんどありません。演出性の高い照明に適し、店舗やスタジオのスポット照明・ダウンライトなどに使用されます。アイダイクロクールハロゲンはダイクロイックミラーとハロゲンランプを一体化させて光と熱を制御します。前面カバーガラスはUVカットコーティングを施し、変退色の原因となるUV-A(380~315mm)を大幅にカットします。
適合商品ディスプレイ全体を効果的に演出
種類UVカバーガラス・省電力タイプ
定格電圧(V)12
電力(W)【ランプ】30(50型)
口金EZ10
外径(Φmm)【ミラー】50
全光束(Lm)570
定格寿命(時間)5000
最大光度(cd)3000
配光角度(°)中角 20
光色電球色(3100K)
1個
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
管内に封入したハロゲン元素の働きにより、一般電球に比べてランプ効率と色温度を高めると同時に長寿命を実現したコンパクトな光源です。使用している間、明るさや色温度が変化することもほとんどありません。演出性の高い照明に適し、店舗やスタジオのスポット照明・ダウンライトなどに使用されます。アイダイクロクールハロゲンはダイクロイックミラーとハロゲンランプを一体化させて光と熱を制御します。前面カバーガラスはUVカットコーティングを施し、変退色の原因となるUV-A(380~315mm)を大幅にカットします。
適合商品ディスプレイ全体を効果的に演出
種類UVカバーガラス・省電力タイプ
定格電圧(V)12
口金GU5.3
全光束(Lm)570
定格寿命(時間)5000
定格ランプ電力(W)30(50型)
電球形状ハロゲン
色温度(K)3100
最大光度(cd)3000
ミラー外径(Φmm)50
配光角度(°)中角 20
光色電球色
1個
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
管内に封入したハロゲン元素の働きにより、一般電球に比べてランプ効率と色温度を高めると同時に長寿命を実現したコンパクトな光源です。使用している間、明るさや色温度が変化することもほとんどありません。演出性の高い照明に適し、店舗やスタジオのスポット照明・ダウンライトなどに使用されます。アイダイクロクールハロゲンはダイクロイックミラーとハロゲンランプを一体化させて光と熱を制御します。前面カバーガラスはUVカットコーティングを施し、変退色の原因となるUV-A(380~315mm)を大幅にカットします。
適合適合例:輪郭をなじませ空間の雰囲気をつくる
種類UVカバーガラス・省電力タイプ
定格電圧(V)12
電力(W)ランプ:30(50型)
口金EZ10
外径(Φmm)ミラー:50
全光束(Lm)570
定格寿命(時間)5000
色温度(K)3100
最大光度(cd)1350
配光角度(°)35(広角)
光色電球色
1個
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
管内に封入したハロゲン元素の働きにより、一般電球に比べてランプ効率と色温度を高めると同時に長寿命を実現したコンパクトな光源です。使用している間、明るさや色温度が変化することもほとんどありません。演出性の高い照明に適し、店舗やスタジオのスポット照明・ダウンライトなどに使用されます。アイダイクロクールハロゲンはダイクロイックミラーとハロゲンランプを一体化させて光と熱を制御します。前面カバーガラスはUVカットコーティングを施し、変退色の原因となるUV-A(380~315mm)を大幅にカットします。
適合商品ディスプレイ全体を効果的に演出
種類UVカバーガラス・省電力タイプ
定格電圧(V)12
電力(W)ランプ:45(75型)
口金GU5.3
全光束(Lm)1000
定格寿命(時間)5000
電球形状ハロゲン
最大光度(cd)4800
外径(mm)ミラー:50
配光角度(°)中角 20
光色電球色3200K
1個
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
『LED電球』には他にこんなカテゴリがあります
LED電球 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。