レフランプタイプLED電球 :「led 高天井」の検索結果
関連キーワード
「口金」から絞り込む
E39(7)
仕様天井灯ホルダ:O39-006P
材質(グローブ)ポリカーボネート
材質(本体)アルミダイカスト
質量(g)1420
タイプ高天井用(屋内専用)
使用温度範囲(℃)-20~+50 ※セードと組合せる場合は40℃まで
消費電力(W)66(200V/220V)
口金E39
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)10000
入力電圧(V)200~220
ビームの開き(°)110
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
平均演色評価数Ra70
ビーム光束(Lm)7000
仕上白色塗装
ホルダーO39-156P
最大光度(cd)3400
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)151.5(200V/220V)
入力電流(A)(200V時)0.33/(220V時)0.30
グリーン購入法適合
電球の種類LED
ワット数66W〈E39口金〉
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
仕様天井灯ホルダ:O39-006P
材質(グローブ)ポリカーボネート
材質(本体)アルミダイカスト
質量(g)1420
タイプ高天井用(屋内専用)
使用温度範囲(℃)-20~+50 ※セードと組合せる場合は40℃まで
消費電力(W)(100V)73
口金E39
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)10000
入力電圧(V)100
ビームの開き(°)110
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
平均演色評価数Ra70
ビーム光束(Lm)7000
仕上白色塗装
ホルダーO39-156P
最大光度(cd)3400
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)136.9
入力電流(A)(100V時)0.73
グリーン購入法適合
電球の種類LED
ワット数73W〈E39口金〉
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
仕様天井灯ホルダ:O39-006P
材質(グローブ)ポリカーボネート
材質(本体)アルミダイカスト
質量(g)1420
タイプ高天井用(屋内専用)
使用温度範囲(℃)-20~+50セード併用時の上限温度:50まで ※夏季の一時的な高温環境(60℃)に対応します。50℃を超える環境で使用する場合、セードを取外してください。
消費電力(W)(100V)99.7/(200V)96.7/(242V)96.4
口金E39
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)16200
ビームの開き(°)110
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
平均演色評価数Ra83
ビーム光束(Lm)11500
仕上白色塗装
ホルダーO39-156P
最大光度(cd)5050
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)162.4/(200V)167.5/(242V)168.0
色(本体)白色塗装
電球の種類LED
ワット数89W〈E39口金〉
電源ユニットO39-456P
1個
¥46,980
税込¥51,678
90日以内出荷
使用温度範囲(℃)-20~+50セード併用時の上限温度:50まで ※夏季の一時的な高温環境(60℃)に対応します。50℃を超える環境で使用する場合、セードを取外してください。
ワット数128W〈E39口金〉
消費電力(W)(100V)148.4/(200V)141.2/(242V)140.4
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
タイプ高天井用(屋内専用)
ビームの開き(°)110
ホルダーO39-156P
材質(グローブ)ポリカーボネート
材質(本体)アルミダイカスト
仕上白色塗装
質量(g)1420
色(本体)白色塗装
電源ユニットO39-456P
平均演色評価数Ra83
仕様天井灯ホルダ:O39-006P
口金E39
電球の種類LED
仕様天井灯ホルダ:O39-006P
材質(グローブ)ポリカーボネート
材質(本体)アルミダイカスト
質量(g)1010
タイプ高天井用(屋内専用)
使用温度範囲(℃)-20~+50 ※セードと組合せる場合は40℃まで
消費電力(W)(100V)34
口金E39
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)4600
入力電圧(V)100
ビームの開き(°)110
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
平均演色評価数Ra70
ビーム光束(Lm)3000
仕上白色塗装
ホルダーO39-156P
最大光度(cd)1550
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)135.2
入力電流(A)(100V時)0.34
グリーン購入法適合
電球の種類LED
ワット数34W〈E39口金〉
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
仕様天井灯ホルダ:O39-006P
材質(グローブ)ポリカーボネート
材質(本体)アルミダイカスト
質量(g)1420
タイプ高天井用(屋内専用)
使用温度範囲(℃)-20~+50セード併用時の上限温度:50まで ※夏季の一時的な高温環境(60℃)に対応します。50℃を超える環境で使用する場合、セードを取外してください。
消費電力(W)(100V)123.0/(200V)119.0/(242V)119.0
口金E39
相関色温度(K)2700
全光束(Lm)17600
ビームの開き(°)110
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
平均演色評価数Ra83
ビーム光束(Lm)12000
仕上白色塗装
ホルダーO39-156P
最大光度(cd)5600
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)143.0/(200V)147.8/(242V)147.8
色(本体)白色塗装
電球の種類LED
ワット数111W〈E39口金〉
電源ユニットO39-456P
1個
¥59,980
税込¥65,978
90日以内出荷
仕様天井灯ホルダ:O39-006P
材質(グローブ)ポリカーボネート
材質(本体)アルミダイカスト
質量(g)1010
タイプ高天井用(屋内専用)
使用温度範囲(℃)-20~+50 ※セードと組合せる場合は40℃まで
消費電力(W)32(200V)37(220V)
口金E39
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)4600(200V)5100(220V)
入力電圧(V)200~220
ビームの開き(°)110
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
平均演色評価数Ra70
ビーム光束(Lm)3000(200V)3300(220V)
仕上白色塗装
ホルダーO39-156P
最大光度(cd)1550(200V)1700(220V)
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)143.7(200V)137.8(220V)
入力電流(A)0.16(200V)0.17(220V)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
ワット数37W〈E39口金〉
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
『LED電球』には他にこんなカテゴリがあります
LED電球 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。