レフランプタイプLED電球 :「led電球 e26」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「口金」から絞り込む
E26(5)
明るくて軽く、省エネ長寿命のアイランプは、セルフバラスト水銀ランプ160W同等の明るさを約1/10の消費電力で実現します。’-20℃~+35℃の幅広い使用温度範囲と高い防水構造で屋内外での使用が可能でサインボード照明や演出照明に適します。※このランプは口金サイズが一致したのみでは適合いたしません。適合器具一覧をご確認ください。
材質グローブ:アクリル、本体:PC-GF30% 直径(Φmm)120 質量(g)350 定格電圧(V)100~242(50/60Hz) 全高(mm)157 口金E26 定格周波数(Hz)50/60 光源寿命40000時間 LED寿命(時間)40000 適合器具LEDioc BRACKET、LEDioc 屋外スポットライト、K形アイ ランプホルダ※詳細は岩崎電気WEBサイトよりご確認ください 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(g)380 種類反射形 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)11 口金E26 定格周波数(Hz)50/60 本体PC-GF30% 定格入力電圧(V)100 ビームの開き(°)1/2:30 平均演色評価数(Ra)80 電球形状ビーム球 グローブ種別アクリル(乳白) 光源色電球色 光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%) 入力電流(A)0.11 色(本体)シルバーメタリック色塗装 グリーン購入法適合 電球の種類LED ワット数11W 耐雷サージ12kV(コモンモード)
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED制御装置内蔵型で簡単に置き換えが可能。水銀ランプ100Wとほぼ同じ配光。防犯灯(水銀ランプ100W)から電力契約区分が100~200VAから20~40VAクラスへ3クラス下がります。水銀ランプ(蛍光形)より爽やかな5000Kと、電球色2700Kをラインナップ。全方向点灯可能。内蔵している制御装置は100~242V(フリー電圧)、50/60Hzに対応しています。-20~+35℃(適合器具へ取付時の使用周囲温度)の幅広い温度範囲で使用可能。ユニバーサル点灯のため、点灯方向を選びません。2020年に水銀ランプが製造終了することに伴い、LED化を図るために新しい照明器具をつけるのではなくランプ交換を望まれておられるお客様に向けて販売したいと考えております。
用途水銀ランプ100Wとほぼ同じ配光で置き換えで同等の明るさが得られる高効率LEDランプです。 口金E26 定格消費電力(W)28 入力電圧(V)100~242 質量(g)470 タイプ28W 使用温度範囲(℃)-20~35 周波数(Hz)50/60共用 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 電球の種類LED
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岩崎電気LEDライトバルブK28W
エコ商品
仕様HIDポールライト(クラシック):LDRW-300/TM4 HIDポールライト(グローブタイプ):LDRW-500/TM4 HIDポールライト(スタンダード):LDRW-400/PF4 HIDポールライト:LDRW-400/TM4 HID防犯灯:H5728 mitis B:LDRW-600/TM4 mitis C:LDRW-600/PF4 和照明:LDRW-500/PF4 材質(グローブ)ポリカーボネート 材質(本体)PBT-GF30% 質量(g)470 使用温度範囲(℃)-20~+35 適合器具への取付時の周辺温度 消費電力(W)28 口金E26 相関色温度(K)2100 全光束(Lm)3600 入力電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 平均演色評価数Ra70 仕上白色塗装 周波数50/60Hz共用 光源色ナトリウム色 エネルギー消費効率(Lm/W)128.5 点灯方向ユニバーサル点灯 入力電流(A)(100V時)0.28/(200V時)0.14/(242V時)0.12 適合ワイヤLDRW-300/PF4 グリーン購入法適合 電球の種類LED ワット数28W〈E26口金〉 耐雷サージ12kV(コモンモード) ランプきょう体をアースとした場合
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

色ムラのない配光を実現 充実の安全性能(温度保護機能・過電流保護機能) 電源内蔵型
用途屋内外兼用で多用途に使用可能 電球の種類LED 口金E26 定格電圧(V)100~242 消費電力(W)11 質量(g)350 使用温度範囲(℃)-20~+35 定格周波数(Hz)50/60 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 平均演色評価数(Ra)83
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)