「口金」から絞り込む
E14(1)
E17(3)
E26(5)
E39(2)
光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
用途店舗照明やスポットライト、ダウンライトにおすすめです。
口金E26
電球の種類LED
電球形状レフランプタイプ
定格消費電力(W)6.0
電圧(V)100(50/60Hz)
仕様屋内用
全長(mm)102
質量(g)75
全光束(Lm)485
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)63
ビーム光束(Lm)320
定格入力電流(A)0.1
中心光度(cd)150
ビーム角度(°)100
電球の種類LED
口金E17
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)5.2
ビーム光束(Lm)110
長さ(mm)75
質量(g)50
外径(Φmm)50
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数84Ra
定格入力電流(A)0.087
ビーム角(度)40
中心光度(cd)410
グリーン購入法適合
口金E26
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)9.4
ビーム光束(Lm)400
長さ(mm)125
質量(g)115
定格寿命(時間)40000
定格入力電流(A)0.157
ビーム角(度)60
中心光度(cd)600
外径(mm)80
グリーン購入法適合
口金E17
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)3.9
ビーム光束(Lm)80
長さ(mm)75
質量(g)50
定格寿命(時間)40000
定格入力電流(A)0.065
ビーム角(度)40
中心光度(cd)310
外径(mm)50
グリーン購入法適合
光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
用途スポットライトやスタンド、ディスプレイにおすすめです。
口金E17
電球の種類LED
電球形状ミニレフランプタイプ
定格消費電力(W)4.2
電圧(V)100(50/60Hz)
仕様屋内用
全長(mm)80
質量(g)37
全光束(Lm)325
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)50
ビーム光束(Lm)200
定格入力電流(A)0.07
中心光度(cd)100
ビーム角度(°)100
消費電力9.6Wでレフランプ100形相当の明るさ
光を効率よく照らすので、スポットライトにおすすめです。
光りが約140°広がる広角タイプ
密閉器具対応
電球の種類LED
口金E26
電球形状レフ球
定格消費電力(W)9.6
全長(mm)124
質量(g)109
外径(Φmm)80
定格寿命(時間)40000
定格入力電流(A)0.16
使用場所屋内
配光角度(°)約140
口金E26
定格電圧(V)100
仕様調光対応
材質ポリカーボネート、アルミニウム
全長(mm)114
質量(g)152
消費電力(W)9.5
外径(Φmm)80
定格寿命(時間)40000
光源LED
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類レフ形LED
省エネに貢献する・防塵、防水ソケットLED電球
用途落下防止金具・ワイヤ口金防御リング付き
口金E39
入力電圧(V)100/200/240
色温度(K)5000
平均演色評価数≧82
配光角度(°)260
定格寿命(時間)30000
材質本体:樹脂・ダイキャスト・PC
防塵防水性能IP65等級(防塵・防水)(防水ソケット装着時)
質量(g)380
種類反射形
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)11
口金E26
定格周波数(Hz)50/60
本体PC-GF30%
定格入力電圧(V)100
ビームの開き(°)1/2:30
平均演色評価数(Ra)80
電球形状ビーム球
グローブ種別アクリル(乳白)
光源色電球色
光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)0.11
色(本体)シルバーメタリック色塗装
グリーン購入法適合
電球の種類LED
ワット数11W
耐雷サージ12kV(コモンモード)
仕様天井灯ホルダ:O39-006P
材質(グローブ)ポリカーボネート
材質(本体)アルミダイカスト
タイプ高天井用(屋内専用)
使用温度範囲(℃)-20~+50 ※セードと組合せる場合は40℃まで
口金E39
相関色温度(K)5000
ビームの開き(°)110
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
平均演色評価数Ra70
仕上白色塗装
ホルダーO39-156P
光源色昼白色
グリーン購入法適合
電球の種類LED
仕様レフフロストガラス
寸法(mm)Φ50×70
質量(g)20
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E14
定格消費電力(W)2.5
全光束(Lm)270 (35W相当)
定格寿命(時間)15000
色温度(K)【電球色】2800
保証期間3年
エネルギー消費効率(Lm/W)108
入力電流(A)0.03
演色指数(Ra)80
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
『LED電球』には他にこんなカテゴリがあります
LED電球 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。