「口金」から絞り込む
E12(3)
E17(5)
E26(3)
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ
光の広がり 約290°全方向タイプ
E12口金
電球色
全長(mm)104
定格電圧(V)100(50/60Hz)
口金E12
外径(Φmm)35
定格寿命(時間)20000
平均演色評価数(Ra)80
電球形状シャンデリア球
光色電球色
電球の種類LED
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ
レトロな空間を演出するゴールドの輝き
光の広がり約290°全方向タイプ
E26口金
全長(mm)140
質量(g)約55
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E26
外径(Φmm)64
定格寿命(時間)20000
平均演色評価数(Ra)80
色温度(K)2400
光源色キャンドル色
電球の種類LED
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ
光の広がり約290°全方向タイプ
E26口金
全長(mm)140
質量(g)約55
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E26
外径(Φmm)64
定格寿命(時間)20000
平均演色評価数(Ra)80
光源色電球色
電球の種類LED
口金E17
定格消費電力(W)5
定格電圧(V)100
長さ(mm)110
質量(g)47
外径(Φmm)38.5
全光束(Lm)(小形電球25形相当)360
定格寿命(時間)40000
対応調光器、密閉型器具、防湿・防雨型器具、屋外器具
色温度(K)2700
定格入力電流(A)0.078
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)72.0
電球の種類LED
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
光源にLED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。消費電力は白熱電球に比べて「省エネ」設計なので、電気代が節約できます。点灯してすぐ明るくなるので、家中のあかりに最適。キラキラ明るい クリア電球タイプ
口金E17
電球の種類LED
電球形状シャンデリア形
定格消費電力(W)3.3
仕様屋内用
質量(g)31
電源100V 50/60Hz共用
外径×全長(mm)35×98
寿命40000h
定格入力電流(mA)60
ランプ外側が乳白色ガラスで柔らかな光のシャンデリア型LEDランプです。電球色2700Kで柔らかで温かな雰囲気があります。密閉器具での使用可能です。お買い求めの際は口金サイズを確認の上ご注文ください。
材質ガラス
全長(mm)95
質量(g)13
定格電圧(V)AC100
外径(Φmm)35
定格消費電力(W)4(40W相当)
全光束(Lm)440
定格寿命(時間)20000
電球形状シャンデリア
色温度(K)2700
光源色電球色
配光角度(°)290
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
LED電球 シャンデリア球形 装飾用
自然光に似た爽やかな光色
切れにくく長寿命
消費電力が少なく、電気代が安い
一般電球と比べ発熱が少ない
昼白色相当 クリア
口金はE17
形状C32
全長(mm)94
質量(g)18
定格電圧(V)100(50/60Hz)
口金E17
定格消費電力(W)0.8
全光束(Lm)40
定格寿命(時間)30000
最大径(Φmm)32
電球形状シャンデリア球
光色昼白色
定格入力電流(mA)9
電球の種類LED
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用
定格電圧(V)100
定格平均寿命(時間)30000
電球形状シャンデリア形
電球の種類LED
1セット
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
『LED電球』には他にこんなカテゴリがあります
LED電球 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。