絞り込み
ブランド
  • 岩崎電気(2)
  • 日動工業(2)
  • 東京メタル(1)
  • セフティー電気用品(1)
  • 光商事(1)
口金
  • E39
  • E26(5)
電圧(V)
  • 100(2)
  • 100~240(3)
  • 200(2)
消費電力(W)
  • 30~40未満(1)
  • 40~50未満(1)
  • 60~70未満(1)
  • 100~200未満(3)
明るさ(Lm)
  • 1500~2000未満(1)
  • 4000~5000未満(1)
  • 6000~7000未満(1)
  • 7000~8000未満(1)
  • 8000~9000未満(1)
  • 9000~10000未満(1)
  • 10000~20000未満(2)
  • 20000~30000未満(1)
光色
  • 光色ホワイト(1)
  • 光色昼光色(1)
  • 光色昼白色(5)
  • 光色電球色(2)
ホワイト・昼光色・昼白色・電球色
電球の種類
  • 電球の種類LED(5)
LED
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口金から絞り込む
E26(5)
E39
作業灯 バラストレス水銀灯500W相当 セフティー電気用品作業灯 バラストレス水銀灯500W相当セフティー電気用品
11,900税込13,090
1本
当日出荷
仮設用E39LED電球、既存の製品と比較し配光角が広く、電球の様に広範囲を照らせます。 仮設現場で使用されるバラストレス水銀灯500W相当からLEDへの置き換えに お使いのE39口金のソケットにそのまま対応できる仮設工事用の軽量大型LED電球を開発しました。 保護等級は屋外対応のIP65、特別仕様の配光角度240°が床面だけではなく天井まで明るく照らし、作業の安全を手助けします。
用途天井高5mの現場も明るく照らせる仮設現場用照明。建築現場やトンネル工事の照明に。定格電圧(V)100~240口金39E定格寿命(時間)30000平均演色評価数(Ra)80保護等級IP65(防水ソケット装着時)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60使用環境温度(℃)-20~50配光角度(°)240光色昼光色関連資料(3.85MB)電球の種類LED
BHRF水銀灯代替LEDランプ 光商事BHRF水銀灯代替LEDランプ光商事
17,980税込19,778
1個
当日出荷
バラストレス水銀灯300W相当、看板照明や高所屋外用ランプのLED化にご使用いただけます。防雷搭載、防水IP65相当。落下防止ワイヤー付属しています。調光対応
電球の種類LED口金E39消費電力(W)35配光角度(°)110寸法(Φ×mm)165×215.2質量(g)849調光の可否不可対応密閉器具非対応IP等級65電圧(V)AC100~240対応
水銀灯代替LEDランプ 東京メタル水銀灯代替LEDランプ東京メタル
34,980税込38,478
1個
8日以内出荷
水銀灯400W相当のLEDランプ。入力電圧AC100-240V口金E39.
材質PCカバー乳白質量(g)1100タイプ水銀灯400W相当電圧(V)AC100-240寸法(直径Φ×高さH)(mm)133×282口金E39定格消費電力(W)100全光束(Lm)1700色温度(K)5000防塵防水性能無し動作温度(℃)-20~40光色昼白色平均寿命(時間)40000演色指数(Ra)85電球の種類LED発光効率(Lm/W)170
LEDioc LEDアイランプSP 岩崎電気LEDioc LEDアイランプSP岩崎電気
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷
旧メタルハライドランプ400W相当クラス代替LED電球
用途屋内専用高天井用(必ず下向き点灯でご使用ください)電球の種類LED口金E39全光束(Lm)22000光源色昼白色消費電力(W)100V:123、200V:119、242V:119ワット数111材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネートエネルギー消費効率(Lm/W)100V:178.8、200V:184.8、242V:184.8ビームの開き(°)1/2:110最大光度(cd)7000ビーム光束(Lm)15000平均演色評価数(Ra)70定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)質量(g)1420
コーンライト 日動工業コーンライト日動工業
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
水銀灯300Wクラスの明るさです。
トラスコ品番538-1087セット内容落下防止ワイヤー幅(mm)126高さ(mm)296奥行(mm)126電圧(V)100/200消費電力(W)100V:69/200V:70口金E39定格寿命(時間)40000色温度(K)5000光源色昼白色明るさ(Lm)9850演色指数(Ra)75
ハイスペックエコビック40W 日動工業ハイスペックエコビック40W日動工業
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
暖かみのある3000K電球色の光色です。
トラスコ品番538-1082幅(mm)165高さ(mm)221奥行(mm)165電圧(V)100/200消費電力(W)100V:48/200V:47口金E39定格寿命(時間)50000保護等級IPX3色温度(K)3000光源色電球色明るさ(Lm)7140適合ランプAFL-50シリーズ/口金E39の機器グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
LEDioc LEDアイランプSP 111W  (高演色) 〈E39口金〉 メタルハライドランプ400W相当 クラス2000 岩崎電気LEDioc LEDアイランプSP 111W (高演色) 〈E39口金〉 メタルハライドランプ400W相当 クラス2000岩崎電気
39,980税込43,978
1個
92日以内出荷
質量(g)1420種類高天井用(屋内専用)使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+50 セード併用時の上限温度:50まで消費電力(W)123(100V)、119(200V)、119(242V)口金E39本体アルミダイカスト相関色温度(K)5000全光束(Lm)19800ビームの開き(°)1/2:110平均演色評価数(Ra)83ビーム光束(Lm)13500仕上白色塗装グローブ種別ポリカーボネート最大光度(cd)6300光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:145.2(200V)、144.5(242V)、153.5(100V)光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)電球の種類LEDワット数111W
水銀タイプLED電球