絞り込み
口金
  • E26(2)
光色
  • 光色イエロー(2)
  • 光色クリア(1)
  • 光色ブルー(2)
  • 光色レッド(2)
  • 光色昼白色(2)
  • 光色電球色(2)
電球形状
電球形状
サイン球(2)
電球の種類
  • 電球の種類LED(2)
電圧(V)
  • 100(2)
  • 100~242(1)
消費電力(W)
  • 5未満
明るさ(Lm)
  • 50~100未満(2)
  • 300~400未満(1)
  • その他(2)
50~100未満・300~400未満・その他
ブランド
  • ELPA(2)
  • スワン電器(1)
ELPA・スワン電器
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
提灯用LED電球 スワン電器提灯用LED電球スワン電器
989税込1,088
1台
当日出荷
より深みのある電球色・防塵、防水ソケットLED電球
用途小型化・軽量化材質本体:樹脂・アルミ・PC質量(g)34消費電力(W)4寸法(Φ×高さH)(mm)45×72全光束(Lm)340入力電圧(V)100/200/242定格寿命(時間)30000平均演色評価数≧82色温度(K)2200防塵防水性能IP65等級(防塵・防水)(防水ソケット装着時)エネルギー消費効率(Lm/W)85
LED装飾電球 サイン球タイプ(防水設計) ELPALED装飾電球 サイン球タイプ(防水設計)ELPA(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
雨や塵がかかる場所でも安心。防水設計。
用途屋外看板や照明に口金E26電球の種類LED電球形状サイン球定格消費電力(W)1.4電圧(V)100(50/60Hz)寸法(mm)86×45定格寿命(時間)30000定格入力電流(A)0.016防水仕様IP65
LED電球サイン球 E26 ELPALED電球サイン球 E26ELPA(1件のレビュー)
1,518税込1,670
1個
当日出荷から4日以内出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用消費電力(W)1.4定格電圧(V)100口金E26電球形状サイン球定格入力電流(A)0.016定格平均寿命(時間)30000電球の種類LED
小型led電球特集
おすすめ人気ランキング
サイン球タイプLED電球