ローソク球タイプLED電球 :「ledロウソク」の検索結果
材質PC
消費電力(W)0.5
定格電圧(V)AC100
口金E12
本体寸法(mm)W21×H53×D21
本体質量(g)10
全光束(Lm)25
色温度(K)3
寿命40000時間
光源色電球色相当
周波数(GHz)50/60
従来のLED電球に比べ、白熱電球に似たノスタルジックな雰囲気を演出。
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅
全長(mm)90
質量(g)12
消費電力(W)0.8
口金E17
外径(Φmm)32
全光束(Lm)55
周波数50/60Hz
光源LED
定格入力電流(A)0.009
光源色電球色相当
アズワン品番65-0527-43
LED寿命(時間)20000
明るさ10形相当
ガラス色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否なし
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
『LED電球』には他にこんなカテゴリがあります
LED電球 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。