その他LED電球 :「スマート電球」の検索結果
「口金」から絞り込む
E17(2)
E26(10)
セットアップが簡単なスマート照明機能で暮らしを明るく彩ります。スマート照明初!Wi-Fiセンシング機能SpaceSense標準搭載】Wi-Fiセンシングとは、人の動きなどにより、Wi-Fi通信電波の変化を感知する技術。WiZライトはスマート照明で初めてこの仕組みを標準搭載!”動きのセンシングで照明オートメーション”が当たり前の時代に。※WiZアプリがバージョンアップしました。ご利用の際は最新版の「WiZ V2」アプリのダウンロードをお願いします。SpaceSence機能は「WiZ V2」アプリにてご利用いただけます。電球色のライトで居心地のよい雰囲気に。毎日の活動にあわせてスマートライトを簡単に調整できます。
質量(g)60
電圧(V)100
定格寿命(時間)25000
機能スマート Wi-Fi
コントロール音声:Alexa、Google Home、Siri、 Smartthingsなどに対応
色温度(K)2700
寸法(高さH×幅W)(mm)118×60
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式ワイヤレス調光
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
E17タイプのスマートLEDランプ。クリアな白からリラックスできる暖色まで表現できる調色機能付でリビングやダイニング、寝室等にもおすすめです。Bluetooth接続対応でスマホから専用アプリでタイマー/スケジュール設定や調光といった基本操作が可能です。別売りのHueブリッジ(ハブ)を使用する事で更に高度な機能拡張が可能です。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
質量(g)36
寸法(直径Φ×高さH)(mm)39×75
電力(W)最大動作電力:5.1
口金E17
入力電圧(V)100
定格寿命(時間)25000
機能【追加機能】Hueアプリ(iOS15以降Android10.0以降)とスイッチで調光可能
色温度(K)2200-6500
動作環境温度:-20~+45℃、動作湿度:IP20(屋内での使用に最適)
光出力温白色光からクールホワイトまで
明るさ(Lm)470
ワット数5.1W(40相当)
75Wの電球と同等の明るさと瞬時の調光機能を備えた、このE26スマートLED電球は家の中のどこに設置しても最適な光量の柔らかい白色光で照らします。Bluetooth接続対応でスマホから専用アプリでタイマー/スケジュール設定や調光といった基本操作が可能です。別売りのHueブリッジ(ハブ)を使用する事で更に高度な機能拡張が可能です。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
仕様ソフトウエアのアップグレード:BluetoothアプリまたはHueブリッジに接続する場合
質量(g)67
寸法(直径Φ×高さH)(mm)62×112
電力(W)最大動作電力:9.5
口金E26
入力電圧(V)100
定格寿命(時間)25000
色温度(K)2700(warm white)
動作環境温度:-20~+45℃、湿度:5%<H<95%(結露しないこと)
光出力電球色光
明るさ(Lm)1100
ワット数10.5W(75相当)
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
暮らしを明るく彩るスマートライト。標準的な60W相当(810lm)の明るさで、1600万色のマルチカラー対応。お部屋をお好みの雰囲気の空間へと演出します。一般的な口金サイズE26なので、既存の電球と交換するだけですぐに使用できます。スマート照明初!Wi-Fiセンシング機能SpaceSense標準搭載】Wi-Fiセンシングとは、人の動きなどにより、Wi-Fi通信電波の変化を感知する技術。WiZライトはスマート照明で初めてこの仕組みを標準搭載!”動きのセンシングで照明オートメーション”が当たり前の時代に。※WiZアプリがバージョンアップしました。ご利用の際は最新版の「WiZ V2」アプリのダウンロードをお願いします。SpaceSence機能は「WiZ V2」アプリにてご利用いただけます。
色フルカラー
質量(g)90
電圧(V)100
定格寿命(時間)15000
機能スマート Wi-Fi
W数(W)12.5(100W相当)
寸法(高さH×幅W)(mm)138.5×77
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式ワイヤレス調光
1個
¥3,398
税込¥3,738
9日以内出荷
Hue White Ambiance スターターキットを使用すると、設定なしですぐに、くつろぎや活動のシーンを楽しむことも、独自のルーチンを作成することもできます。フルスペクトルの白色光を提供する 2 つのスマート電球 (スマート スイッチ付き) および Hue ブリッジが含まれています。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
仕様ブリッジ:周波数帯:2400-2483.5MHz、電球の最大数50、取付:据え置き・壁取付
セット内容ブリッジ、イーサネットネットワークケーブル、電源アダプター、Hueランプ×2、ディマースイッチ
寸法(mm)電球:直径62×高さ112、ブリッジ:直径91×高さ26、スイッチ:幅80×長さ15×高さ125
質量(g)電球:75、ブリッジ:290、スイッチ:76
電源(V)ブリッジ:100-240、電球:100、スイッチ:CR2450ボタン電池
スイッチIP20、スイッチ1個に接続可能な最大照明数10個(Hueブリッジにリンクしていない場合)、取付:自立・壁取付、Zigbee Light Link:IEEE 802.15.4 Protocol
電球【LED】E26、2200-6500K(電球色~白色のホワイトグラデーション)、最大1055lm、寿命25000時間
1セット
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
E17タイプのスマートLEDランプ。Bluetooth接続対応でスマホから専用アプリでタイマー/スケジュール設定や調光といった基本操作が可能です。別売りのHueブリッジ(ハブ)を使用する事で更に高度な機能拡張が可能です。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
質量(g)38
寸法(直径Φ×高さH)(mm)39×85
電力(W)最大動作電力:5.5
口金E17
入力電圧(V)100
定格寿命(時間)25000
機能【追加機能】Hueアプリ(iOS15以降Android10.0以降)とスイッチで調光可能
色温度(K)2700(warm white)
動作環境温度:-20~+45℃、湿度:5%<H<95%(結露しないこと)
光出力調光可能な電球色
明るさ(Lm)470
ワット数5.5W(40相当 )
1個
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
ビンテージ電球がモダンな機能と融合したフィラメント型LEDスマートランプです。コイル状の内部フィラメント、電球色からクールホワイトまでのホワイトカラー、瞬時の調光機能、そしてほとんどの標準器具にそのまま取り付け可能なE26口金です。Bluetooth接続対応でスマホから専用アプリでタイマー/スケジュール設定や調光といった基本操作が可能です。別売りのHueブリッジ(ハブ)を使用する事で更に高度な機能拡張が可能です。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
仕様ソフトウエアのアップグレード:BluetoothアプリまたはHueブリッジに接続する場合
質量(g)43
寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×115
電力(W)最大動作電力:7
口金E26
入力電圧(V)100
定格寿命(時間)25000
色温度(K)2200-6500
動作環境温度:-20~+45℃、湿度:5%<H<95%(結露しないこと)
光出力温白色光からクール ホワイトまで
明るさ(Lm)550(2700K)
ワット数7W(40相当)
1個
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
15 メートルの距離からすべてのWiZ 製品を操作できる WiZ リモコン を使用して、お使いの照明器具をコントロールできます。照明のオン/オフ、明るさの調節、常夜灯への切り替え、4 つの照明モードの設定など、Wi-Fi がない場所でも操作が可能です。乾電池式でWi-Fiのない場所はもちろん、Wi-Fiがダウンしてしまった際にも便利です。このリモコン1つでお部屋内全てのライトを操作可能です。別のお部屋をコントロールする場合はアプリでアクセサリをリンクするお部屋に変更するだけです。
材質プラスチック
色ブラック
質量(g)57
使用電源(V)3
高さH×長さL×幅W(mm)15×135×38
電池LR03(AAA)/付属
保証期間2年間
防塵防水性能IP20
RoHS指令(10物質対応)対応
動作距離(m)15
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
Philips Hue White&カラー スターターキットでお部屋に彩りを加えませんか。このセットには3色のスマート電球とHueブリッジが付属しています。照明を思いのままにコントロールしたり、Hueアプリにアクセスしたり数えきれないほどの機能を備えています。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
仕様ブリッジ:周波数帯:2400-2483.5MHz、電球の最大数50、取付:据え置き・壁取付
セット内容ブリッジ、イーサネットネットワークケーブル、Hueランプ×3、電源アダプター
質量(g)ブリッジ:290g、電球:67g
電源(V)ブリッジ:100-240、電球:100
寸法(直径Φ×高さH)(mm)ブリッジ:91×26、電球:62×112
電球【LED】E26、200-6500K+1600万色フルカラー、75W相当、ルーメン出力1100lm@4000K
1セット
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
Hueブリッジは外出中のライトの制御、音声による制御、自動制御など一連の機能のロックを解除します。電源とルーターに接続しPhilipsHueアプリでセットアップすると自動的に更新されます。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
仕様ブリッジ:周波数帯:2400~2483.5MHz
セット内容ブリッジ、イーサネットネットワークケーブル、電源アダプター
質量(g)290
電源(V)100-240
寸法(直径Φ×高さH)(mm)91×26
消費電力250mA(Max)
プロトコル通信:ZigBee
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
セットアップが簡単なスマート照明機能で暮らしを明るく彩ります。スマート照明初!Wi-Fiセンシング機能SpaceSense標準搭載】Wi-Fiセンシングとは、人の動きなどにより、Wi-Fi通信電波の変化を感知する技術。WiZライトはスマート照明で初めてこの仕組みを標準搭載!”動きのセンシングで照明オートメーション”が当たり前の時代に。※WiZアプリがバージョンアップしました。ご利用の際は最新版の「WiZ V2」アプリのダウンロードをお願いします。SpaceSence機能は「WiZ V2」アプリにてご利用いただけます。柔らかで心地よい暖色からクールホワイトのグラデーションをお楽しみください。
質量(g)90
電圧(V)100
電力(W)12.5(100W相当)
口金E26
定格寿命(時間)15000
機能スマート Wi-Fi
コントロール音声:Alexa、Google Home、Siri、 Smartthingsなどに対応
色温度(K)2700~6500
寸法(高さH×幅W)(mm)138.5×77
光束(Lm)1520
使用場所屋内
光色昼光色・電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式ワイヤレス調光
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
シリーズランプの中で最も明るいE26スマート電球は、100W電球と同等の明るさを備えています。調光調色機能付きで様々な白色光で空間を照らします。1つの電球で集中力を高めるクリアな白から、リラックスできる暖色まで表現できるため、長時間を過ごすリビングやダイニング、寝室に最適なライトです。Bluetooth接続対応でスマホから専用アプリでタイマー/スケジュール設定や調光といった基本操作が可能です。別売りのHueブリッジ(ハブ)を使用する事で更に高度な機能拡張が可能です。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
仕様ソフトウエアのアップグレード:BluetoothアプリまたはHueブリッジに接続する場合
質量(g)186
寸法(直径Φ×高さH)(mm)67×133
電力(W)最大動作電力:16
口金E26
入力電圧(V)100
定格寿命(時間)25000
色温度(K)2200-6500
動作環境温度:-20~+45℃、湿度:5%<H<95%(結露しないこと)
光出力温白色光からクールホワイトまで
明るさ(Lm)16000(4000K)1200(2700K)
ワット数16W(100相当)
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
広い空間を明るく色彩豊かなスマートライトで照らしましょう。従来型100W電球と同等の明るさを備え、リビングやキッチンなど様々な色彩で照らします。Bluetooth接続対応でスマホから専用アプリでタイマー/スケジュール設定や調光といった基本操作が可能です。別売りのHueブリッジ(ハブ)を使用する事で更に高度な機能拡張が可能です。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
仕様ソフトウエアのアップグレード:BluetoothアプリまたはHueブリッジに接続する場合
質量(g)186
寸法(直径Φ×高さH)(mm)67×133
電力(W)最大動作電力:16
口金E26
入力電圧(V)100
定格寿命(時間)25000
色温度(K)2000-6500+1600万色
動作環境温度:-20~+45℃、湿度:5%<H<95%(結露しないこと)
光出力フルカラー(1600万色)
明るさ(Lm)1600(4000K)
ワット数16W(100相当)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
75Wの電球と同等の明るさと瞬時の調光機能を備えた、このE26スマートLED電球は家の中のどこに設置しても最適な光量の柔らかい白色光で照らします。Bluetooth接続対応でスマホから専用アプリでタイマー/スケジュール設定や調光といった基本操作が可能です。別売りのHueブリッジ(ハブ)を使用する事で更に高度な機能拡張が可能です。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
仕様ソフトウエアのアップグレード:BluetoothアプリまたはHueブリッジに接続する場合
質量(g)67
寸法(直径Φ×高さH)(mm)62×112
電力(W)最大動作電力:9.5
口金E26
入力電圧(V)100
定格寿命(時間)25000
色温度(K)2700(warm white)
動作環境温度:-20~+45℃、湿度:5%<H<95%(結露しないこと)
光出力電球色光
明るさ(Lm)1100
ワット数10.5W(75相当)
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
ビンテージ電球がモダンな機能と融合したフィラメント型LEDスマートランプです。コイル状の内部フィラメント、電球色からクールホワイトまでのホワイトカラー、瞬時の調光機能、そしてほとんどの標準器具にそのまま取り付け可能なE26口金です。Bluetooth接続対応でスマホから専用アプリでタイマー/スケジュール設定や調光といった基本操作が可能です。別売りのHueブリッジ(ハブ)を使用する事で更に高度な機能拡張が可能です。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
仕様ソフトウエアのアップグレード:BluetoothアプリまたはHueブリッジに接続する場合
質量(g)56
寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×133
電力(W)最大動作電力:7
口金E26
入力電圧(V)100
定格寿命(時間)25000
色温度(K)2200-6500
動作環境温度:-20~+45℃、湿度:5%<H<95%(結露しないこと)
光出力温白色光からクール ホワイトまで
明るさ(Lm)550(2700K)
ワット数7W(40相当)
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
このE26フルカラーLED電球があれば、1600万色以上の色合いとフルスペクトルの白色光で最適な雰囲気を簡単に演出できます。この電球はほとんどの照明器具に適合するためご家庭のどこにでもスマートライトを設置できます。Bluetooth接続対応でスマホから専用アプリでタイマー/スケジュール設定や調光といった基本操作が可能です。別売りのHueブリッジ(ハブ)を使用する事で更に高度な機能拡張が可能です。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
質量(g)67
寸法(直径Φ×高さH)(mm)62×112
電力(W)最大動作電力:10
口金E26
入力電圧(V)100
定格寿命(時間)25000
機能【追加機能】Hueアプリ(iOS15以降Android10.0以降)とスイッチで調光可能
色温度(K)2000-6500+1600万色
動作環境温度:-20~+45℃、湿度:5%<H<95%(結露しないこと)
光出力フルカラー(1600万色)
明るさ(Lm)1055(4000K)
ワット数10W(75相当)
1個
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
『LED電球』には他にこんなカテゴリがあります
LED電球 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。