28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種別」から絞り込む
27W形(1)
30W形/32W形(1)
32W形(2)
32W形/40W形(1)
36WFPL形(1)
36W形(2)
40W形(5)
42W形(1)
55W形(1)
その他(5)
Lファインecoシリーズ
口金GX16t-5 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1台
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

既存器具がスターター式でもインバーター式でもそのままランプを換えるだけでOK。既存器具がそのまま使用できる。長寿命かつ黒ずみ劣化がない。
演色指数(Ra)85 電球の種類LED 点灯方式スターター式、インバーター式
1台
3,398 税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電球の種類LED 演色指数(Ra)80以上 定格寿命(時間)40000
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

既存器具がスターター式でもインバーター式でもそのままランプを換えるだけでOK。既存器具がそのまま使用できる。長寿命かつ黒ずみ劣化がない。
定格寿命(時間)40000 色温度(K)5700 点灯方式インバーター方式、グロースターター方式 光色昼光色 演色指数(Ra)85 電球の種類LED
1台
3,598 税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDサークルランプお得な2本入りセット。
電球の種類LED 光色昼光色
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

どの蛍光灯でも取り替えるだけでLEDになります。
種別40W形 電球の種類LED 口金G13 消費電力(W)(グロー方式)17~25、(ラピッド方式)20~22、(インバータ方式)10~29、(AC電源直結方式)17~22 適合全器具対応 材質ポリカーボネート、アルミニウム 質量(g)400 使用温度範囲(℃)-25~+55 規格(安全規格)JIS C 8147-2-13:2014、JIS C 8154:2009 点灯形グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式 管径×長さL(mm)28.9×1198.8 取付け方法既存の蛍光灯器具に工事不要で取付できます LED寿命(時間)40000時間(40℃にて) 適合器具グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式 給電方式両側給電タイプ
1本
9,898 税込10,888
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔らかな色映りで極上の癒やしの空間を。艶色演出 LED照明誕生。 標準品と同じ色合いなのに肌色をより一層キレイに美しく引き立てます。 フルーツを自然で鮮やかに演出。室内空間を柔らかい光でつつみ込みます。
用途おすすめ設置場所:受付・会議室・商談スペース・化粧室・美容院・ケアハウス・化粧品売場などに 種別40W形 本体質量(g)340 色温度(K)5000 寿命40000h 電球の種類LED
1本
6,598 税込7,258
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。明るさそのままで消費電力を大幅にカットし、省エネと明るさを両立させた製品となっています。自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。
用途コンパクト形蛍光灯の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールの照明に。 仕様ノイズ対策(EMI):CISPR15 / VCCI Class B 形状シングル 昼白色 使用温度範囲(℃)-25~50 入力電圧(V)AC100-242(50Hz/60Hz) 定格寿命(時間)50000 色温度(K)5000 保証期間3年 光源色昼白色 配光角度(°)約180 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料直結配線図(0.31MB) 演色指数(Ra)80以上 電球の種類コンパクト形蛍光ランプ
1本
7,598 税込8,358
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)PC(ポリカーボネート樹脂) 質量(g)220 消費電力(W)12 口金G13 入力電圧(V)100~240 定格寿命(時間)40000 周波数50Hz/60Hz 管長(mm)1198 動作周囲温度(℃)0~40 直径(mm)28 演色指数(Ra)80 給電方式片側給電直結 照射角度(°)1/2ビーム角180
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合2013年~2021年5月生産の直管形LEDランプ中止商品専用 備考片側給電・片側配線 電圧(V)100-242 平均演色評価数(Ra)83 大きさ40形 ランプの種類【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金) 平均寿命(時間)40000 入数(本)1
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

HotaluX(ホタルクス)LED一体型ベース照明
高い省エネ性能とスタイリッシュな器具構造を実現しました。
用途屋内用。 材質ポリカーボネート 長さ(mm)1220 幅(mm)70 高さ(mm)90 電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000 光源色昼白色 適合器具LED一体型ベース照明Nuシリーズライトユニット昼白色
1台
6,398 税込7,038
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

直管形LED 12W JAPPY 動画あり
人にやさしい光 フリッカレスで均一な発光 低消費電力
タイプT840形(屋内用) 口金G13 消費電力(W)12 材質ポリカーポネート 質量(g)253 周波数(Hz)50/60 入力電圧(V)100~240 管長(mm)1198 動作周囲温度(℃)-10~40 配線方式片側給電直結タイプ 照射角1/2ビーム角178° 演色指数(Ra)Ra80
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)直管形LEDランプ(G13口金) 40形
適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/OB5~、OP5~、OL5~、OG5~、XD5~、XL5~始まる直管形LEDランプ商品) 長さ(mm)1198 区分高演色 備考片側給電・片側配線 径(Φmm)ランプ:26.7(29.3) 電圧(V)100-242 口金G13 平均演色評価数(Ra)94 大きさ40形 ランプの種類直管形LEDランプ(G13口金) 平均寿命(時間)40000 入数(本)1
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

エコ・トラスト・ジャパンFHT代替LED電球 11W
低ノイズLED照明 CISPR 15準拠。電磁波妨害対策でノイズがテレビやラジオなどの電子機器に影響を及ぼさない。 既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで利用できるため「施工費削減・短工期」を実現 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具をLED用に配線変更工事することで点灯。(調光機能には対応しません) 製品保証3年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
質量(g)135 使用温度範囲(℃)-20~+40(断熱型器具・断熱材施工器具は使用不可) 定格電力(W)11 口金GX24q 直径×長さL(Φmm×mm)50×151 適合サイズ代替ランプ:FHT32/42形 保証期間3年(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります) 適正電圧(V)AC90~242 電球の種類LED
1個
7,998 税込8,798
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エコリカFPLコンパクト蛍光灯形LED
エコ商品
FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。明るさそのままで消費電力を大幅にカット。省エネと明るさを両立させた製品となっています。自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。
用途コンパクト形蛍光灯の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールの照明に。 電圧(V)AC100~242 (50Hz/60Hz) 接続方式直結方式 定格寿命(時間)50000 平均演色評価数(Ra)82.5 使用温湿度範囲-25~50℃(60%RH以下) 保証期間3年間 力率AC100V:95以上、AC200V:90以上 光源色電球色相当 EMI規格CISPR15 / VCCI Class B 配光角度(°)約180(ピーク照度50%のとき110) 光色電球色相当 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類蛍光灯形LED
1本
7,598 税込8,358
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い演色性能に加え太陽光に近い光エネルギー (分光分布)を実現した超高演色直管形LED NICHIA OptisolisTM 超高演色LED搭載 限りなく太陽光に近いスペクトルを実現 ブルーライトの発生を抑え美術館や博物館用蛍光灯(紫外線吸収膜付)に匹敵する損傷係数を達成しました 平均演色評価数Ra97 に加え 特殊演色評価数R9~R15の値も90 以上を達成 日本印刷学会の「色評価用LED 照明を用いた印刷物観察条件のガイドライン」に対応しています
用途色味を重視するあらゆる環境に 印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、検査室、校正室、色見台、店舗、塗装ブースに美術館・博物館にも 光源色昼白色相当 全光束(Lm)1900 消費電力(W)20 発光効率(Lm/W)95 口金G13 温度範囲(℃)-20~50 質量(g)420 寸法(Φ×mm)33×1198 寿命30000時間(光束維持率70%時) 入力電圧(V)100~242(50/60Hz) 平均演色評価数(Ra)97 RoHS指令(10物質対応)対応 色温度(K)5000 電球の種類蛍光灯 種別40W形 仕様EMI(ノイズ対策):CISPR15 関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.44MB)
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷

FHTコンパクト蛍光灯をLEDへ。 既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。 従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。 先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。
用途コンパクト形蛍光灯FHT42の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。 電球の種類コンパクト蛍光灯形LED 口金GX24Q 光源色昼白色相当 形状トリプル 管径(Φmm)48 使用温度(℃)-25~+50 入力電圧(V)AC200-242(50/60Hz) 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時) 平均演色評価数(Ra)82.5以上 色温度(K)5000 力率AC100V:95以上、AC200V:90以上 配光角度(°)360(ピーク照度50%基準) 光色昼白色相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクト蛍光灯LEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取り付けてください。電源内蔵型。なお、直結工事は電気工事士による工事が必要です。
材質PCカバー乳白 定格電圧(V)AC100 口金GX24q 定格寿命(時間)40000 配光角度(°)180 光色昼白色(5000K) 演色指数(Ra)85 発光効率(Lm/W)110
1本
5,298 税込5,828
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクト蛍光灯FML27W相当のLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。なお、直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱材施工器具・密閉器具・調光器には非対応です。人感センサーや自動点滅装置にはご使用いただけません。
その他CISPR15適応 寸法(mm)幅83.5×150 質量(g)128 消費電力(W)11 定格電圧(V)AC100-240 口金GX10q 全光束(Lm)1595 定格寿命(時間)50000 配光角度(°)210
1台
6,298 税込6,928
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

16型電球色の高輝度蛍光灯で、入力電圧AC100-240Vのボルトフリー、片側・両側給電とどちらも使え迷うことがありません。16型は長さが約590mmの直管タイプで、設置スペースが限られている場所に多く使われます。特に古い住宅や設備では、まだまだ現役で使われていることも多いため、交換用としてのニーズが根強いです。また、口金回転式ですので、照射方向の調整が可能です。グロー式の器具にはグローランプを外すだけでお使いいただけますが、それ以外の形式の器具はバイパス工事が必要となります。
その他片側両側給電兼用※バイパス工事必要 質量(g)150 消費電力(W)10 口金G13 全光束(Lm)1500 直径×長さL(Φmm×mm)26×588.5 色温度(K)2700(電球色) 入力電圧AC100-240V(50/60Hz)
1本
3,398 税込3,738
6日以内出荷

16型昼白色の高輝度蛍光灯で、入力電圧AC100-240Vのボルトフリー、片側・両側給電とどちらも使え迷うことがありません。16型は長さが約590mmの直管タイプで、設置スペースが限られている場所に多く使われます。特に古い住宅や設備では、まだまだ現役で使われていることも多いため、交換用としてのニーズが根強いです。また、口金回転式ですので、照射方向の調整が可能です。グロー式の器具にはグローランプを外すだけでお使いいただけますが、それ以外の形式の器具はバイパス工事が必要となります。
その他片側両側給電兼用※バイパス工事必要 質量(g)150 消費電力(W)10 口金G13 全光束(Lm)1600 直径×長さL(Φmm×mm)26×588.5 色温度(K)5000(昼白色) 入力電圧AC100-240V(50/60Hz)
1本
3,398 税込3,738
6日以内出荷

適合2014年~2022年4月生産の防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ中止商品専用 備考片側給電・片側配線 タイプ2100lmタイプ 電圧(V)100-242 電力(W)ランプ:14 平均演色評価数(Ra)83 大きさ40形 ランプの種類【メンテナンス用】防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金) 平均寿命(時間)40000 調光方式非調光 入数(本)1
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/XG5~始まる直管形LEDランプ商品) 長さ(mm)1198 区分高演色 備考片側給電・片側配線 タイプ2100lmタイプ 径(Φmm)ランプ:29 電圧(V)100-242 電力(W)ランプ:14 口金G13 平均演色評価数(Ra)94 大きさ40形 ランプの種類防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金) 入力電流(A)(100V)0.144、(200V)0.074、(242V)0.064 平均寿命(時間)40000 調光方式非調光 入数(本)1
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。
長さ(mm)1225 幅(mm)150 高さ(mm)64 電源(V)AC100~242V 電圧(V)AC100~242 定格寿命(時間)40000 光源色昼白色 グリーン購入法適合
1台
9,298 税込10,228
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。
電源(V)AC100~242V 電圧(V)AC100~242 定格寿命(時間)40000 光源色昼白色 グリーン購入法適合
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エコ・トラスト・ジャパンFHT代替LED電球 16W
低ノイズLED照明 CISPR 15準拠。電磁波妨害対策でノイズがテレビやラジオなどの電子機器に影響を及ぼさない。 既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで利用できるため「施工費削減・短工期」を実現 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具をLED用に配線変更工事することで点灯。(調光機能には対応しません) 製品保証3年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
質量(g)150 使用温度範囲(℃)-20~+40(断熱型器具・断熱材施工器具は使用不可) 定格電力(W)14 口金GX24q 直径×長さL(Φmm×mm)50×175 適合サイズ代替ランプ:FHT57形 保証期間3年(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります) 適正電圧(V)AC90~242 電球の種類LED
1個
8,798 税込9,678
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どの蛍光灯でも取り替えるだけでLEDになります。
種別40W形 電球の種類LED 口金G13 光色ブルーライト対策(昼白色) 消費電力(W)(グロー方式)17~25、(ラピッド方式)20~22、(インバータ方式)10~29、(AC電源直結方式)17~22 材質ポリカーボネート、アルミニウム 質量(g)400 使用温度範囲(℃)-25~+55 規格(安全規格)JIS C 8147-2-13:2014、JIS C 8154:2009 点灯形グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式 全光束(Lm)1650(グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式)、700~1900(インバータ方式) 管径×長さL(mm)28.9×1198.8 色温度(K)4600~5500 取付け方法既存の蛍光灯器具に工事不要で取付できます LED寿命(時間)40000時間(40℃にて) 適合器具グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式 直下照度(Lx)390(グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式)、170~460(インバータ方式) 演色指数(Ra)82
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷

消費電力(W)14 口金G13 色温度(K)3000(電球色) ランプ寿命50000h 定格光束(Lm)1980
1箱(4個)
10,980 税込12,078
8日以内出荷