「医薬品医療機器等法」から絞り込む
電気治療器オムロンヘルスケア4日以内出荷
つらい痛みを緩和する「痛み用深部治療波形」を「患部集中パッド」で特に痛みのある患部に治療電流を集中させることで、低周波が痛みを伝達する機能に作用し、筋肉や関節の痛みをやわらげます。
こりの原因となる筋肉疲労や血行不良の改善に有効な「こり用マッサージ波形」を採用。4枚のパッドを使った広範囲の電気刺激による筋肉の収縮・弛緩で血液の流れを改善してこりをほぐします。
11種類の「こり治療」(6種類の自動コースと5種類の手動コース)と、8種類の「痛み治療」(6種類の自動コースと2種類の手動コース)の全19種類の治療コースを搭載しています。また、治療の強さも30段階で調整できるので、好みに合わせて治療できます。
パットの装着位置ガイド:部位ごとのパッド貼付け位置をLEDでわかりやすくガイドします。
コード巻取り収納:使用後は電極コードを巻き取って本体内に収納できるので、コードの絡まりを防げます。
収納ボックス:本体背面の収納ボックスに4枚のパッドとヒーターサポーターをまとめて収納できます。
パッド貼り位置ガイド:部位ごとのパッド貼り付け位置を見やすく表示
こり治療:さすり、もみ、振動、たたき、押し
痛み治療:スイープ、深部
操作ナビゲーション:治療開始までの操作手順をLEDでナビゲート
ACアダプタ付
付属品患部集中パッド(1組2枚入り)×2、導子コード(2本)、専用ACアダプタ、収納ケース、パッドホルダー(2個)、大型ヒーターサポーター、かんたん操作ガイド、取扱説明書本体質量(g)約1200外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約195×234×210電源(AC V)100 50/60Hz医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AABZX00073000医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
電気治療器オムロンヘルスケア4日以内出荷
つらい痛みを緩和する「痛み用深部治療波形」を「患部集中パッド」で特に痛みのある患部に治療電流を集中させることで、低周波が痛みを伝達する機能に作用し、筋肉や関節の痛みをやわらげます。
こりの原因となる筋肉疲労や血行不良の改善に有効な「こり用マッサージ波形」を採用。4枚のパッドを使った広範囲の電気刺激による筋肉の収縮・弛緩で血液の流れを改善してこりをほぐします。
大型のヒーターサポーターが肩・腰・背中など患部をしっかり包み込んであたためます。
11種類の「こり治療」(6種類の自動コースと5種類の手動コース)と、8種類の「痛み治療」(6種類の自動コースと2種類の手動コース)の全19種類の治療コースを搭載しています。また、治療の強さも30段階で調整できるので、好みに合わせて治療できます。
こりや痛みが気になったときに使いやすい3つのポイント
パットの装着位置ガイド:部位ごとのパッド貼付け位置をLEDでわかりやすくガイドします。
コード巻取り収納:使用後は電極コードを巻き取って本体内に収納できるので、コードの絡まりを防げます。
収納ボックス:本体背面の収納ボックスに4枚のパッドとヒーターサポーターをまとめて収納できます。
大型ヒーターサポーター付:患部をじんわり温める
パッド貼り位置ガイド:部位ごとのパッド貼り付け位置を見やすく表示
こり治療:さすり、もみ、振動、たたき、押し
痛み治療:スイープ、深部
操作ナビゲーション:治療開始までの操作手順をLEDでナビゲート
ACアダプタ付
付属品患部集中パッド(1組2枚入り)×2、導子コード(2本)、専用ACアダプタ、収納ケース、パッドホルダー(2個)、大型ヒーターサポーター、かんたん操作ガイド、取扱説明書本体質量(g)約1200外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約195×234×210電源(AC V)100 50/60Hz医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AABZX00073A01医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
温熱低周波治療器オムロンヘルスケア4日以内出荷
付属品温熱導子コード×1本、粘着パッド(1組2枚入り)、温熱導子収納具×1個、専用ACアダプタ(充電用×1個)、収納ケース×1個、取扱説明書(品質保証書付き)消費電力(W)10(ヒータ部7含む)本体質量(g)220外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)165×71×30.5医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AGBZX00120A02医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
ドクターメドマー ショートブーツセット日東工器4日以内出荷から12日以内出荷
空気の力によるソフトな加圧力で快適なマッサージが行えるマッサージ器。圧力センサにより、脚の太さに関係なく一定の加圧力で心地よいマッサージが可能。
「ウェーブ」「スクイーズ」「ハイパー」の3モードに加え、新たに「ブースト」モードを搭載。より多彩なマッサージが可能に。
用途空気のよる足のマッサージ機仕様【マッサージ】もみ上げ&絞り上げ&同時加圧方式&より強く・長い加圧方式その他(両脚セット)エアー室数/4室(オーバーラップ)セット内容本体、ショートブーツ2本、ショートブーツ用ホース1本、電源コード1本質量(kg)4.2消費電力(W)34/29、4/4(待機中)電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×240×185設定範囲空気圧力:4.0~18.0kPa(30~135mmHg)加圧方式もみ上げ約55秒、絞り上げ約39秒、同時加圧約24秒、より強く・長い、加圧約60秒タイマー設定10、20、30分医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AHBZX00007000医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
温熱低周波治療器オムロンヘルスケア4日以内出荷
温熱と低周波で、血行を促進し、心地よく患部を刺激
充電式で、場所を選ばず使える
温熱でじんわり温めて、低周波でコリや痛みを緩和。
「温治療」と「低周波」の2つの治療コース
患部を約30秒間温めてから、約60秒間低周波による刺激することで、 コリや痛みを心地よくほぐします(「温治療コース」)。 温めることで、血行を促進し、コリの緩和や筋肉の疲労回復を早める効果が期待できます。
定期的な体のケアには、30分間低周波でじっくり治療する、「低周波コース」が最適です。
充電式なので、ACコードが邪魔にならず、ご自宅以外にも、会社や旅行先など、 お使いいただく場所を選びません。
治療箇所は、肩・腰・腕・関節・ふくらはぎ・足裏の6か所。「部位選択モード」と、 「たたく」「もむ」「おす」の3種類の「もみ方モード」から、最適な治療を選べます。
低周波の刺激は、20段階で調節可能。やさしい刺激から強めの刺激まで、 お好みの強さを選んで治療できます。
付属品温熱導子コード×1本、粘着パッド(1組2枚入り)、温熱導子収納具×1個、専用ACアダプタ(充電用×1個)、収納ケース×1個、取扱説明書(品質保証書付き)色ブラウン消費電力(W)10(ヒーター部7含む)本体質量(g)190外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)103×103×29医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AGBZX00121A01医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
ひざ電気治療バンドオムロンヘルスケア4日以内出荷
低い周波数と、高い周波数の効果を期待できる「スイープ波形」を搭載。
低い周波数は、慢性痛やしびれの症状に有効で、痛みの抑制物質を分泌し、血行を促進します。
高い周波数は、痛みの伝達を即効的に遮断する効果に優れており、急性痛に有効です。
ひざ電気治療バンドは、歩行の妨げになる筋収縮が起こりにくい波形を採用しています。
また、ひざの下に装着するため、歩行の邪魔になりません。※スポーツや登山など、ウォーキングを超える激しい運動中に使用しないでください。
対象ひざ下周径は 「32~38cm」 です。
それ以外のサイズの方は、別売にてご自身の脚のサイズに合ったバンドをお買い求めください。
Sサイズ:「27~32cm」
Lサイズ:「38~45cm」
治療のための刺激の強さは、本体に付いているボタンを押すことで簡単に調整できます。
心地よい刺激になるよう調整ください。
付属品専用パッド(1枚)、専用バンド(1本)、専用ACアダプタ、専用充電器、ソフトケース、パッドホルダー、取扱説明書(品質保証書付き)(1 部)サイズM本体質量(g)約80(パッド含む)電源(AC V)100 50-60Hz(充電用)寸法(横×縦×厚さ)(mm)60×72×15.7(本体のみ)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AABZX00094A01ひざ下周り(cm)32~38医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
『健康器具・機器』には他にこんなカテゴリがあります
ピラティスリングDr.AIR(ドクターエアー)税込¥8,800¥8,000
シーベル金具SBODYMAKER税込¥3,958¥3,598
ステッパーcreer税込¥15,378¥13,980