絞り込み
商品区分
  • その他(1)
  • セット品(59)
  • バッテリー関連(238)
  • ファン(180)
  • 服のみ(36)
ブランド
  • サンエス(343)
  • 空調服(30)
  • S-AIR(シンメン)(12)
  • 村上被服(10)
  • FUKUTOKU(福徳産業)(7)
  • さくら電子(7)
  • ジーベック(6)
  • 自重堂(6)
  • アイトス(5)
  • アタックベース(4)
  • 昭和商会(4)
  • NSP(4)
  • リンクサス(Linxas)(4)
  • バートル(3)
  • Asahicho(旭蝶繊維)(3)
  • 大川被服(3)
  • CUC(中国産業)(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • アルトコーポレーション(2)
  • 色グレー
  • 色その他(2)
  • 色イエロー(30)
  • 色オレンジ(45)
  • 色グリーン(145)
  • 色シルバー(197)
  • 色パープル(2)
  • 色ピンク(4)
  • 色ブラウン(95)
  • 色ブラック(98)
  • 色ブルー(481)
  • 色ベージュ(40)
  • 色ホワイト(46)
  • 色レッド(7)
  • 色柄物(29)
  • 色迷彩色(18)
サイズ
  • 3L(225)
  • 4L(253)
  • 5L(226)
  • 6L(80)
  • 7L(9)
  • 8L(21)
  • 10L以上(4)
  • L(338)
  • LL(342)
  • M(267)
  • S(90)
  • SS(6)
  • フリー(4)
材質
  • その他(1)
  • 合成繊維(140)
  • 綿100%(137)
  • 綿混(124)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
474件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC半袖ブルゾン バートルAC半袖ブルゾンバートル
3,500税込3,850
1枚
当日出荷
ACウェア
用途AC10 AC10-1 AC10-2と一緒にお使いくださいグリーンマーク認定
空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (旧KU90470) サンエス空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (旧KU90470)サンエス
5,300税込5,830
1着
3日以内出荷から10日以内出荷
仕様左胸ファスナー付きポケット、首調節ゴム、左袖ペン差し、左胸ペン差し、右内側電池ボックスポケット、左内側バッテリーポケット材質ポリエステル74%、綿25%、複合繊維(ポリエステル)1%、ファスナー/フロント:プラスチック、胸ポケット:コイル(引き手 金属)、ボタン/金属、胸ポケットマジックテープ生地高密度ブロード
空調服(R) 長袖ブルゾン KU91400 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン KU91400空調服(6件のレビュー)
5,598税込6,158
1着
当日出荷から6日以内出荷
綿100%素材を高密度に織り上げ、空気漏れを少なくした、コットンブロード。吸湿性がよく、着心地・肌触りも抜群です。 タチエリタイプでカッコよく、シャープに着こなせるハードなデザインです。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。セット内容服のみ
快適ウェア 難燃長袖ブルゾン 村上被服快適ウェア 難燃長袖ブルゾン村上被服(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1着
4日以内出荷から6日以内出荷
接炎しても燃え上がることなく炭化します。洗濯しても難燃性能は低下しません。制電性を備え、肌にまとわりつかない着心地です。素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。
機能耐炎/制電性/耐熱/消臭テープ素材綿100%
ACベスト バートルACベストバートル
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
ACウェア
用途AC10 AC10-1 AC10-2と一緒にお使いくださいグリーンマーク認定
空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (KF90540N) サンエス空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (KF90540N)サンエス
4,390税込4,829
1着
当日出荷から9日以内出荷
深みのあるソフトな風合いがクールな売れ筋ブルゾン
セット内容服のみ素材ポリエステル100%
空調服(R) 長袖ブルゾン KU90540 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン KU90540空調服(2件のレビュー)
5,398税込5,938特価
1着
当日出荷から6日以内出荷
ポリエステル素材のベストセラーモデル。 空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いのエアコンテック(R) 素材を使用し、屋外作業にも適しています。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
空調風神服チタン長袖ジャケット ファンバッテリーセット アタックベース空調風神服チタン長袖ジャケット ファンバッテリーセットアタックベース
23,980税込26,378
1セット
当日出荷から7日以内出荷
革新的なシルエット。オーバーサイズのカラーがオフェンスモードへ切り替えるtoughのスタイリッシュ空調ウェアから、フルハーネス対応のロングスリーブが登場。裏チタン生地が日差しを遮り、効率よく涼風を巡らせる。リフレクターロゴがあらゆる方角からの視認性を確保。風をたっぷりと含むオーバーフィットタイプで、着衣下の身体を直射日光から保護しつつ涼風を纏わせる。空調風神服(R)初の海外製バッテリーが販売。最高出力24V 最大風量100L/sec RD9585セット付
用途現場作業、熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、アウトドア厚さ(mm)【ファン】40質量(g)【ファン】89容量(g)【バッテリー】340混率(%)ポリエステル100充電時間(時間)3.5
快適ウェア ミドルファン長袖フードジャケット 村上被服快適ウェア ミドルファン長袖フードジャケット村上被服(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1着
当日出荷から6日以内出荷
裏チタンコーティングによりの遮熱効果-9℃(メーカー未加工素材比較)着心地の良いソフトチタン生地UPF50+紫外線を約98%カット
素材ポリエステル100%
空調冷風服セット(長袖タイプウェア&36vバッテリーファン付き) COVELL(コベル)空調冷風服セット(長袖タイプウェア&36vバッテリーファン付き)COVELL(コベル)
16,980税込18,678
1セット
4日以内出荷
COVELL(コベル)空調冷風服、バッテリー、ファンセットです。【空調冷風服について】綿100%素材です。作業中の体温上昇を抑制し、屋外作業を快適に行うことができます。特許取得済みの風量調整口があり、ボタンで簡単に取り付けることができます。ボタンを留めることで新たに風の通り道ができ、空気流れる量が増え、涼しさ増大!!長袖なので腕全体に風がいきわたります。袖があることで作業中に腕を保護できるので日焼けにも強く、作業時に安心感があります。【バッテリーについて】20000mahの大容量。1v調整はそのままに5%のサイズダウンを実現。バッテリーのサイズは小さく、120L/sと業界最大級の風量に。29段階の出力調整(12V/17V/24V/30V、8V-36V)。テスラ社の電気自動車で採用されているものと同型の21700バッテリーを使用し、耐久性の向上を可能に。約2.8時間の急速充電に対応しわずかな時間でチャージできます。取外し可能なクリップ付きでベルトにかけることもできバッテリーの重さも気になりません。バッテリーを覆うケースは難燃素材(UL94)を使用しております。PSE認証済み。【ファンについて】IP45耐水・防塵・高性能ダブルボールベアリングモーター。IP45耐水防塵国際認証を取得し、1mm以上の塵埃がモーター内に侵入するのを防ぎ、寿命が延びます。36V超高出力のバッテリーとの組み合わせで、爽快感が上昇し、高い作業効率!ファンにはICチップが組み込まれており、日本製純銅ブラシレスDCモーターを保護しています。ファンの風を遮らず、毎秒の外気を取りこむ高性能ファン。風量最大秒速120L。ダブルローラー追加、回転速度が速くて超高速運転を実現します。ターボブレード設計、大風量、低エネルギー消費、長寿命。風量はメーカー基準で測定した結果です。ご使用時の目安としてお使いください。8V~36Vまで1段階ずつの調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。ファンブレードは水道水で洗い流す事ができ、ファンの上の塵埃を簡単に清掃できます。粉塵の多い環境でも安心して使用できます。ファンの内径は9cmとなりサイズの合うものであれば他社のウェアでも取り付けが可能です。※すべての他社製品に適合する保証はございません。
用途COVELL(コベル)空調冷風服は熱中症対策にオススメの製品です。屋外での現場作業に加え、工場や倉庫の屋内作業での仕事着から、キャンプ・釣り・農作業(ガーデニング)、スポーツ観戦、ゴルフ等のレジャー、屋外イベント等、趣味にご利用する方にも重宝されています。付属品バッテリー:ACアダプター、ファン:ファンケーブルセット内容空調冷風服×1着、バッテリー×1個、ファン×2個、バッテリー充電用ACアダプター×1本、ファン接続ケーブル×1本、取扱説明書、保証書×1式材質綿100%寸法(mm)バッテリー本体:115×80×30、ファン本体:36×90×9バッテリー73Wh 5000mah/14.6v〈20000mah/3.65V〉保証期間メーカー:お買い上げより1年間 ※お客様責任による破損や故障は対象外となります充電時間(時間)バッテリー:約2.(付属充電器)最大風量(L/sec)バッテリー(36V):120取扱説明書(9.94MB)
HOOH 長袖クールコンプレッション (服のみ) 村上被服HOOH 長袖クールコンプレッション (服のみ)村上被服
1,890税込2,079
1着
3日以内出荷から5日以内出荷
電動ファン付き快適ウェアの効果をさらにアップする接触冷感。 汗を素早く吸収、放出する吸汗速乾。 過酷な環境での有害な紫外線を防ぐUVカット。 伸縮性に優れ動きやすいフリーストレッチ素材。 蒸れやすい脇の下も快適脇メッシュ。 脇と肩部分には悪臭を軽減する消臭テープ。 肌ざわり良く快適な着心地のフラットシーム加工。
種別長袖Tシャツ混率(%)ポリエステル90、ポリウレタン10生地性能接触冷感、フリーストレッチ
空調風神服 長袖ワークブルゾン(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス空調風神服 長袖ワークブルゾン(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)サンエス
21,980税込24,178
1セット
4日以内出荷から8日以内出荷
深みのあるソフトな風合いがクールな売れ筋ブルゾン
セット内容RD9580Gリチウムイオンバッテリーセット24V(2025)&RD9530Hスピンロックフラットファン(2025)セット素材ポリエステル100%
空調風神服 長袖ブルゾン (服のみ) (KF92400) サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (服のみ) (KF92400)サンエス
4,490税込4,939
1着
5日以内出荷から10日以内出荷
長袖・半袖・ベスト・フルハーネス対応と様々なラインナップを取りそろえた綿100%シリーズの長袖ブルゾン
セット内容服のみ素材本体:コットンブロード綿100%材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント:プラスチック 引き手:金属
空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック) 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック)空調服(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
当日出荷から9日以内出荷
綿100%素材を高密度に織り上げ、空気漏れを少なくした、コットンブロードを採用。 吸湿性がよく、着心地・肌触りも抜群で タチエリタイプでカッコよく、シャープに着こなせるハードなデザインです。 買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
セット内容KU91400「空調服(R)長袖ブルゾン」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」混率(%)綿100質量(g)274(バッテリー)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー)バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階)充電時間(時間)約8連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時)保護等級JIS IP55(防塵防水)バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
空調風神服 フード付長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU91410) サンエス空調風神服 フード付長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU91410)サンエス
2,890税込3,179
1着
5日以内出荷から11日以内出荷
仕様フード内ヘルメット用滑り止め、左袖ペン差し、袖口Wボタン、右内側電池ボックスポケット、左内側バッテリーポケット材質綿100%、ファスナー/フロント:プラスチック(引き手 金属)、胸ポケット:コイル(引き手 金属)、ボタン/金属混率(%)綿100生地コットンブロード
空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (旧KU91400) サンエス空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (旧KU91400)サンエス(2件のレビュー)
5,300税込5,830
1着
当日出荷から10日以内出荷
仕様首調整ゴム、左袖ペン差し、袖口Wボタン、右内側電池ボックスポケット、左内側バッテリーポケット材質綿100%、ファスナー/フロント:プラスチック(引き手 金属)、胸ポケット:コイル(引き手 金属)、ボタン/金属混率(%)綿100生地コットンブロード
空調服(R) 遮熱長袖ブルゾン (服のみ) 空調服空調服(R) 遮熱長袖ブルゾン (服のみ)空調服(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1着
当日出荷から8日以内出荷
スタイリッシュなルックスと、ストレッチ素材で動きやすいアクティブな一着! 制電生地、遮熱など細部まで機能性に優れたプロ仕様 襟の風通りのよさや、制電生地の使用、遮熱機能などあらゆるシーンで活躍する機能性を兼ね備えたニューモデル。 ストレッチ素材を使用し、動きやすく進化したハードワーク向けブルゾン。 <バンジーテック(R)>特殊仮撚糸を使用することにより、身体の動きに合わせて伸縮するストレッチT/Cツイル。精密機器や火気厳禁の作業場に対応する、帯電防止機能も兼ね備えた生地です。
セット内容服のみ素材バンジーテック(R)(ポリエステル65%・綿35%)、プラスチックドットボタン生地バンジーテック(R)機能帯電防止素材/ストレッチ/遮熱
クールウェアPROセット (ファン&バッテリーセット) アイリスオーヤマクールウェアPROセット (ファン&バッテリーセット)アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
12,900税込14,190
1セット
当日出荷から4日以内出荷
ファンの厚みを抑えたデザインでサーキュレーター技術を生かしたファン付きの作業着です。首元の立体空間により風が誘導されて涼しさが感じられます。また、9枚羽により静音、大風量を実現しました。バッテリー、ファンも付属しており、すぐご使用できます。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。混率(%)ポリエステル100質量(g)バッテリー:250(ACアダプター除く)バッテリー容量(mAh)6500定格電圧(V)7.4充電電圧(V)8.4充電時電流(mA)1500充電時間(時間)5出力電圧(V)7.0(モード4の場合)使用温度(℃)-10~55温度範囲(℃)充電:0~45付属品ACアダプター、ポーチ使用時間(時間)(モード1)40以上、(モード2)17以上、(モード3)13以上、(モード4)8以上羽根枚数9消費電力量(Wh)48.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッテリー:106×75×24.5
空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン KF101 (服のみ) サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン KF101 (服のみ)サンエス(2件のレビュー)
5,900税込6,490
1着
当日出荷から3日以内出荷
紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!
混率(%)ポリエステル100生地デュスポ材質(ファスナー)フロント・胸ポケット:プラスチック(引き手 金属)
空調服(R) 長袖ブルゾン(フード付) KU90520 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン(フード付) KU90520空調服
4,900税込5,390
1着
当日出荷から5日以内出荷
撥水加工が施され、空気漏れが少ない透湿性に優れたエアコンテック(R) 素材を使用しています。 軽量かつ高い撥水性により、デイリーユースからサービス業・軽作業まで幅広く活用可能です。 ヘルメットの上からもかぶる事が出来る大きさのフードは襟元に収納可能です。裾周りは引き紐によってお好みのサイズに調整可能です。 ※公益社団法人 日本インダストリアルデザイナー協会 JIDAデザインミュージアムセレクションVol.21 選定商品
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。セット内容服のみ混率(%)エアコンテック(R) (ポリエステル100)、◎プラスチックドットボタン機能透湿/撥水/紫外線カット生地<エアコンテック(R)>空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。
空調長袖ジャケット+SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット05590sbt07r さくら電子空調長袖ジャケット+SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット05590sbt07rさくら電子
19,980税込21,978
1セット
4日以内出荷から10日以内出荷
シンメン 05590 ネオEUROスタイルジャケット12Vペルチェファンバッテリーセット身体ダメージに直結する赤外線・紫外線ケアした素材と首回りなど3カ所の保冷剤ポケットで熱中症対策する実用性抜群でエッジモチーフが斬新なEUROスタイル。・肌ダメージ軽減する遮熱・UVカット(UPF50+ )・首周り全体からの風抜けを重視した快適ワイドネックセット内容・空調作業服 05590×1・12V20000mAHバッテリーx1・ペルチェファンx2・ケーブル×1・充電ケーブル×1・リモコン付き×1・バッテリーケースー×1・シガーソケット×1・ファンカバー×2・取扱説明書
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント寸法(mm)【ACアダプター】59×39×27、【バッテリー】102×70×27、【ファン】113×105充電時間約6時間バッテリー容量(mAh)20000素材ポリエステルプレート温度(℃)約3分後に約11~13出力切替12V / 10V / 8V / 7V
空調風神服 長袖ブルゾン (5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)サンエス
22,980税込25,278
1セット
当日出荷から10日以内出荷
バイカラーがポイントの杢調ストレッチジャケット
セット内容RD9580Gリチウムイオンバッテリーセット24V(2025)&RD9530Hスピンロックフラットファン(2025)セット素材ポリエステル35%、綿64%、複合繊維(ポリエステル)1%
空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (服のみ) (KF92400G) サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (服のみ) (KF92400G)サンエス
4,990税込5,489
1着
3日以内出荷から10日以内出荷
長袖・半袖・ベスト・フルハーネス対応と様々なラインナップを取りそろえた綿100%シリーズの長袖ブルゾン
セット内容服のみ素材本体:コットンブロード綿100%材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント:プラスチック
ミドルファン難燃長袖ブルゾン 村上被服ミドルファン難燃長袖ブルゾン村上被服
6,998税込7,698
1着
5日以内出荷
接炎しても燃え上がることなく炭化します。洗濯しても難燃性能は低下しません。制電性を備え、肌にまとわりつかない着心地です。素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。
機能ミドルファン、耐炎、耐熱、制電性、消臭テープ、保冷剤ポケット素材綿100%
快適ウェア サイドファン長袖フードジャケット 村上被服快適ウェア サイドファン長袖フードジャケット村上被服(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1着
当日出荷から6日以内出荷
サイドファン仕様。フルハーネス対応。製品静電(JIS T8118適合) 制電糸が入った素材を使用し、ファスナー・ドットなど全てプラスチック素材を使用。 フードの耳部分は肌ざわりの良い綿コンプレッション素材を使用、ムレにくく、周りの音が聞こえやすい。
セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100
空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU91400V) サンエス空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU91400V)サンエス(1件のレビュー)
5,300税込5,830
1着
3日以内出荷から10日以内出荷
混率(%)綿100生地コットンブロード材質(ファスナー)フロント:プラスチック、胸ポケット:コイル(引き手 金属)
空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン (服のみ) (KF92511) サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン (服のみ) (KF92511)サンエス
4,498税込4,948
1着
5日以内出荷から10日以内出荷
ファンの取り外しが簡単な最新仕様ウェア!▲チタン加工による遮熱効果で作業能率アップに効果的。▲背中に装着したファンにより、首と脇下から抜ける風量が激増。▲ファン取り付け部分パーツ取り外し可能でファンの取り外しがより簡単に。(特許出願中)
混率(%)タフタ(チタン加工)ポリエステル100機能ファン取り付け部パーツ取り外し可、UVカット、遮熱
空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン (服のみ) (KF92501) サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン (服のみ) (KF92501)サンエス
5,198税込5,718
1着
5日以内出荷から10日以内出荷
首から風が吹き抜ける!遮熱性を備えた高機能ウェア。▲チタン加工による遮熱効果で作業能率アップに効果的。▲天巾と衿の改良により首から抜ける風量が増大。▲脇ファンで初フルハーネスに対応。
混率(%)タフタ(チタン加工)ポリエステル100機能脇ファン初フルハーネス対応、UVカット、遮熱
空調風神服 長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU93900) サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU93900)サンエス
5,900税込6,490
1着
3日以内出荷から10日以内出荷
混率(%)ポリエステル35、綿64、複合繊維(ポリエステル)1
空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン (服のみ) FUKUTOKU(福徳産業)空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン (服のみ)FUKUTOKU(福徳産業)(1件のレビュー)
3,990税込4,389
1着
3日以内出荷から10日以内出荷
綿100%の長袖タイプ
混率(%)綿100
サイドファン長袖フードジャケット 村上被服サイドファン長袖フードジャケット村上被服
4,898税込5,388
1着
5日以内出荷
裏チタンコーティングによりの遮熱効果-9℃(メーカー未加工素材比較)着心地の良いソフトチタン生地UPF50+紫外線を約98%カット
機能サイドファン、UVカット、消臭テープ、裏チタンコーティング、フード取り外し、保冷剤ポケット素材ポリエステル100%
空調風神服 長袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92651) サンエス空調風神服 長袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92651)サンエス
23,980税込26,378
1セット
10日以内出荷
〇服 アクティブに動けるストレッチ素材を使用したエコシリーズ 伸縮性や弾力性に優れた素材で動きやすく快適な着心地 運転席の背もたれに干渉せず、外気が取り込める脇部分にファン取付 ペンの収納に便利な専用ポケット左袖付 腰中心部に保冷剤用メッシュポケットを搭載 スマートフォンなどが入る、右胸のファスナーポケット JIS T 8118適合商品(日本産業規格 JIS によって標準化された「静電気帯電防止作業服」) 〇RD9211Hファン 最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる! 1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける! ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得 〇RD9292Jバッテリー 業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V 弱で連続22時間稼働 USBポート搭載(ファンとの同時出力可) PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ) 簡易防水機能搭載 JBRC登録 ラインナップの中で最も軽い IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能 Bluetooth対応モデル
快適ウェア サイドファン長袖フードジャケット 村上被服快適ウェア サイドファン長袖フードジャケット村上被服
5,998税込6,598
1着
4日以内出荷から5日以内出荷
サイドファン、フルハーネス対応、フード取り外し可能
エコマーク認定認定機能サイドファン,UVカット,消臭テープ,エコ素材,フルハーネス対応,フード取り外し可能素材ポリエステル65% 綿35(再生ポリエステル100% )グリーン購入法適合エコマーク認定番号24 103 016
空調風神服 長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス空調風神服 長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)サンエス
23,980税込26,378
1セット
5日以内出荷
長袖・半袖・ベスト・フルハーネス対応と様々なラインナップを取りそろえた綿100%シリーズの長袖ブルゾン
用途ファンとバッテリー付のセット品です。セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9220HN フラットハイパワーファンセット(2023)素材(本体)コットンブロード綿100%材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント:プラスチック 引き手:金属
空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU91400G) サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU91400G)サンエス
6,300税込6,930
1着
3日以内出荷から10日以内出荷
混率(%)綿100生地コットンブロード材質(ファスナー)フロント:プラスチック、胸ポケット:コイル(引き手 金属)
空調風神服 長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU95900) サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU95900)サンエス
4,900税込5,390
1着
3日以内出荷から5日以内出荷
混率(%)ポリエステル100
空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (旧KU90450) サンエス空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (旧KU90450)サンエス
5,300税込5,830
1着
4日以内出荷から10日以内出荷
仕様動きやすいトリカット、首調整ゴム、右胸ファスナー付きポケット、右脇ポケット内コインポケット、右内側バッテリーポケット、左内側バッテリーポケット、左胸内側バッテリーポケット材質ポリエステル74%、綿25%、複合繊維(ポリエステル)1%、ファスナー/フロント:プラスチック、ポケット:コイル(引き手 金属)、ボタン/プラスチック、消臭テープ脇下使用混率(%)ポリエステル74、綿25、複合繊維(ポリエステル)1
空調服長袖ブルゾン 87050 (服のみ) 自重堂空調服長袖ブルゾン 87050 (服のみ)自重堂(1件のレビュー)
5,690税込6,259
1着
翌々日出荷から12日以内出荷
防縮防シワ加工を施した綿100%素材の空調服
セット内容服のみ混率(%)綿100種別長袖ブルゾン機能防縮防シワ加工、野帳対応RoHS指令(10物質対応)対応
空調服長袖ブルゾン 54070 (服のみ) 自重堂空調服長袖ブルゾン 54070 (服のみ)自重堂(1件のレビュー)
5,690税込6,259
1着
当日出荷から4日以内出荷
風が吹き抜ける爽快ウエア。 ストレッチ性も兼ね備えた爽快カジュアルワークウエア56700のデザインをベースにした空調服
セット内容服のみ混率(%)綿100種別長袖ブルゾン機能野帳対応RoHS指令(10物質対応)対応
空調服(R) 長袖ブルゾン KU90540 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン KU90540空調服(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1着
4日以内出荷から7日以内出荷
ポリエステル素材のベストセラーモデル。 空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いのエアコンテック(R) 素材を使用し、屋外作業にも適しています。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
...
空調ウェア特集
おすすめ人気ランキング
長袖 空調ウェア・服