絞り込み
ブランド
  • さくら電子
  • モノタロウ(1)
  • サンエス(1,075)
  • S-AIR(シンメン)(162)
  • 空調服(37)
  • クロダルマ(33)
  • ブレイン(31)
  • NSP(29)
  • 自重堂(27)
  • 村上被服(24)
  • ジーベック(17)
  • アタックベース(17)
  • リンクサス(Linxas)(17)
  • 日新被服(14)
  • 昭和商会(13)
  • アイトス(9)
  • JAPPY(8)
  • FUKUTOKU(福徳産業)(8)
  • bigborn(ビッグボーン)(8)
  • Asahicho(旭蝶繊維)(8)
サイズ
  • 3L(5)
  • 4L(5)
  • 5L(1)
  • L(2)
  • LL(5)
  • M(1)
  • 色グレー(2)
  • 色シルバー(3)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(2)
  • 色迷彩色(2)
材質
  • 合成繊維(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
商品区分から絞り込む
空調ベスト+SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット26862SBT07R さくら電子空調ベスト+SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット26862SBT07Rさくら電子
21,980税込24,178
1セット
4日以内出荷から9日以内出荷
クロダルマ26862空調ベスト+12Vペルチェファンバッテリーセット・人気の迷彩柄でファッション性もアップ・背中から首にかけて立体的に風の通りをよくする衿裏吸汗メッシュ・肩口はファンの風がもれにくいストレッチバインダーテープ使用セット内容・空調ベスト26862×1・12V20000mAHバッテリーx1・ペルチェファンx2・ケーブル×1・充電ケーブル×1・リモコン付き×1・バッテリーケースー×1・シガーソケット×1・ファンカバー×2・取扱説明書
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント寸法(mm)【ACアダプター】59×39×27、【バッテリー】102×70×27、【ファン】113×105質量(g)【ACアダプター】約45、【バッテリー】約320、【ファン】約145(1台)充電時間約6時間バッテリー容量(mAh)20000素材ポリエステルプレート温度(℃)約3分後に約11~13出力切替12V / 10V / 8V / 7V
空調ベスト+SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット05592sbt07r さくら電子空調ベスト+SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット05592sbt07rさくら電子
19,980税込21,978
1セット
6日以内出荷から8日以内出荷
シンメン 05592 ネオEUROスタイルベスト12Vペルチェファンバッテリーセット身体ダメージに直結する赤外線・紫外線ケアした素材と首回りなど3カ所の保冷剤ポケットで熱中症対策する実用性抜群でエッジモチーフが斬新なEUROスタイル。・肌ダメージ軽減する遮熱・UVカット(UPF50+ )・ベストは両脇エアダクト含め5つのアイスポケット・首周り全体からの風抜けを重視した快適ワイドネックセット内容・空調ベスト 05592×1・12V20000mAHバッテリーx1・ペルチェファンx2・ケーブル×1・充電ケーブル×1・リモコン付き×1・バッテリーケースー×1・シガーソケット×1・ファンカバー×2・取扱説明書
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント寸法(mm)【ACアダプター】59×39×27、【バッテリー】102×70×27、【ファン】113×105質量(g)【ACアダプター】約45、【バッテリー】約320、【ファン】約145(1台)充電時間約6時間バッテリー容量(mAh)20000素材ポリエステルプレート温度(℃)約3分後に約11~13出力切替12V / 10V / 8V / 7V
空調ベスト+SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット26864SBT07R さくら電子空調ベスト+SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット26864SBT07Rさくら電子
19,980税込21,978
1セット
4日以内出荷
クロダルマ26864空調ベスト+12Vペルチェファンバッテリーセット現場と現場で働く人の気持ちを知り尽くしたプロ仕様!帽子の上から被れるアウトフードと草刈り用ベルト取り出し口を装備。セット内容・空調ベスト26864×1・12V20000mAHバッテリーx1・ペルチェファンx2・ケーブル×1・充電ケーブル×1・リモコン付き×1・バッテリーケースー×1・シガーソケット×1・ファンカバー×2・取扱説明書
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント寸法(mm)【ACアダプター】59×39×27、【バッテリー】102×70×27、【ファン】113×105質量(g)【ACアダプター】約45、【バッテリー】約320、【ファン】約145(1台)充電時間約6時間バッテリー容量(mAh)20000素材ポリエステルプレート温度(℃)約3分後に約11~13出力切替12V / 10V / 8V / 7V
空調ベスト+【リモコン付き】SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット05302SBT07R さくら電子空調ベスト+【リモコン付き】SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット05302SBT07Rさくら電子
23,980税込26,378
1セット
4日以内出荷
空調ベスト シンメン S-AIR 05302+リモコン付き12Vバッテリーペルチェファンセット+バッテリーケース付き裏チタン加工で紫外線・日射熱を抑制し、衣服内の温度を-4.7℃抑える軽量素材を使用。4段階切替で風量調節可能。【セット内容】・05302空調ベスト×1・12V20000mAHバッテリー×1・ペルチェファン×2・ケーブル×1・QC18W充電アダプター×1・充電ケーブル×1・リモコン×1・バッテリーケースー×1・シガーソケット×1・ファン防塵カバー×2
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント材質ポリエステル寸法(mm)【バッテリー】102×70×27【ファン】113×105【ACアダプタ】59×39×27質量(g)【バッテリー】320【ファン】143(1台)【ACアダプタ】約45バッテリーブラック充電時間6時間バッテリー容量(mAh)20000ファンブループレート温度(℃)約3分後に約11~13出力切替12V / 10V / 8V / 7V
空調ベスト+SBT-06 18Vファンバッテリー+バッテリーケースセット05302SBT06 さくら電子空調ベスト+SBT-06 18Vファンバッテリー+バッテリーケースセット05302SBT06さくら電子
14,980税込16,478
1セット
4日以内出荷
空調ベスト シンメン S-AIR 05302+18Vバッテリーファンセット+バッテリーケース付き裏チタン加工で紫外線・日射熱を抑制し、衣服内の温度を-4.7℃抑える軽量素材を使用。【セット内容】・05302空調ベスト×1・20000mAh バッテリーx1・18Vファンx2・QC18W急速充電アダプターx1・ファンケーブルx1・充電ケーブルx1・バッテリーケースx1
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント材質ポリエステル寸法(mm)【バッテリー】102×70×27【ファン】114×107.6×47.2【ACアダプタ】59×39×27質量(g)【バッテリー】320【ファン】100(1台)【ACアダプタ】約45バッテリーブラック充電時間6時間バッテリー容量(mAh)20000ファンレッド出力切替13V / 15V / 18V
空調エアコン服 ベストタイプ服のみ さくら電子空調エアコン服 ベストタイプ服のみさくら電子
5,598税込6,158
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
特許申請済 送風で涼しい空調エアコン服 服のみこちらの商品は特許申請済 背中からの送風で今までにない涼しさを実現!!外作業も快適に!!専用のエアコンファン使用で背中のユニットから24℃の涼しいエアコンの風が出るので外気温との温度差が 真夏では10℃以上になり涼しく感じます。
質量(g)約213素材ポリエステル
空調ベストファンバッテリーセット05302sbt11 さくら電子空調ベストファンバッテリーセット05302sbt11さくら電子
24,980税込27,478
1セット
欠品中
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント本体:シルバー、ファン:レッド、バッテリー:ブラック質量(g)ACアダプター:約90、バッテリー:約480、ファン:約135(1台)電圧(V)ファン:30風量4段階調整ACアダプタ(定格出力)13.2V=1.8ACアダプタ(定格入力)100-240V~50/60Hz 0.8出力電流範囲(A)【バッテリー】DC15V~24V=1.5(MAX) USB5V=2.4入力電流(A)【バッテリー】13.2V=1.8(MAX) TypeC5V=3バッテリー容量(mAh)26000サイズ(mm)ACアダプター:67×39×29、バッテリー:109×73×41【ファン】114×107.6×47.2、服穴径:Φ90対応素材ポリエステル
空調エアコン服 ベストタイプ エアコンファン付き 12Vバッテリーファンセット さくら電子空調エアコン服 ベストタイプ エアコンファン付き 12Vバッテリーファンセットさくら電子(4件のレビュー)
24,980税込27,478
1セット
4日以内出荷から10日以内出荷
特許申請済 送風で涼しい空調エアコン服 エアコンファン付き ファンバッテリーセットこちらの商品は特許申請済 背中からの送風で今までにない涼しさを実現!!外作業も快適に!!背中のユニットから24℃の涼しいエアコンの風が出るので外気温との温度差が 真夏では10℃以上になり涼しく感じます。エアコンファンを逆にすると温風が出るので冬にはあったか温暖で防寒対策として使用出来る2WAY仕様。
寸法(mm)(ACアダプターサイズ)約45×39×26、(エアコンファン)約140×90×35、(バッテリー)約145×70×40、(ファン)約114×40容量25800mAh質量(g)(バッテリー)約497、(ファン)約100(1台)、(エアコンファン)約213、(ACアダプター)約50出力5V~12V 4A、(Type-C)5V~20V 1.5A 30W入力5~20V 30W(Max)、100~240V(50~60Hz) 0.8A(Max)素材ポリエステル
半袖・ベスト 空調ウェア・服