絞り込み
サイズ
- 3L
- 4L(8)
- 5L(21)
- L(22)
- LL(23)
- M(22)
- S(6)
ブランド
- AUTO-BI(山田辰)(5)
- ブレイン(1)
- AGRADE(1)
材質
- 綿100%(1)
- 綿混(5)
色
グリーン(1)
グレー(4)
ブラウン(1)
ブルー(5)
商品区分
- セット品(1)
- 服のみ(3)
ウエスト(cm)
- 98(1)
- 110(1)
- 114(5)
98・110・114
「サイズ」から絞り込む
3L
4L(8)
5L(21)
L(22)
LL(23)
M(22)
S(6)

Auto-Bi 空調つなぎ服 9850番
AUTO-BI(山田辰)¥14,980税込¥16,4781着4日以内出荷全身に空気がいきわたる 綿100%の空調つなぎ服。ウエスト部の面ファスナーにより、下半身への風量の調整が可能。帯電防止素材用途作業全般素材綿100%
Auto-Bi 空調つなぎ服 9820番
AUTO-BI(山田辰)¥14,980税込¥16,4781着4日以内出荷全身に空気がいきわたる 空調つなぎ服。ウエスト部の面ファスナーにより、下半身への風量の調整が可能。帯電防止素材用途作業全般素材ポリエステル75%・綿25%
Auto-Bi 空調つなぎ服 9821番
AUTO-BI(山田辰)¥13,980税込¥15,3781着4日以内出荷全身に空気がいきわたる 半袖タイプの空調つなぎ服。ウエスト部の面ファスナーにより、下半身への風量の調整が可能。帯電防止素材用途作業全般素材ポリエステル75%・綿25%
ファン対応長袖ツナギ服
AGRADE(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781着5日以内出荷から10日以内出荷背中部分に専用加工を施し空気の通り道を確保。ファンの取り付け位置を横にすることで体にファンが干渉しないよう工夫。・パンツ部分にも風邪が循環することで全身快適に過ごせます.用途作業現場、農業での熱中症対策セット内容服のみ混率(%)綿70・ポリエステル30![【25Vフルセット/つなぎ服/サイドファン】 空調エアコン(R)服 (胸スイッチ無し)[25Vデバイスフルセット付き] ブレイン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79539148-260519-12.jpg)
【25Vフルセット/つなぎ服/サイドファン】 空調エアコン(R)服 (胸スイッチ無し)[25Vデバイスフルセット付き]
ブレイン¥36,980税込¥40,6781セット5日以内出荷サイドファン仕様のつなぎ服タイプの空調エアコン服。座席に座って使えます!。綿100%で色んな場面に使いやすい。25Vデバイスセット(バッテリー、ファン、ケーブル、充電器)が付属。買い足す必要がありません。ファンはメッシュポケットに入れるだけで取付完了。分解する手間がありません。用途炎天下での暑さ対策に!スポーツやアウトドア、農作業や建設などの屋外作業 に最適ですセット内容ウェア(つなぎ服)、25Vバッテリー×1個、25Vファン×2個、充電器×1個、ケーブル×1個材質綿100%寸法(mm)バッテリー:約80×28×120色ブルー質量(g)バッテリー:約360連続使用時間[最強]5分 [強]2.5H [中強]8H [中]12H [弱]30H ※[最強]25Vは5分経過すると自動的に22Vに切り換わります。風量【出力】[最強]約25V・101L/S、[強]約22V・90L/S、[中強]約15V・60L/S、[中]約12V・48L/S、[弱]約8V・32L/S使用時間[最強]約5分、[強]約2.5H、[中強]約8H、[中]約12H、[弱]約30H(目安)※[最強]約25Vは5分経過すると自動的に22Vに切り換わります。生産国中国電池寿命充放電回数約500回※500回を保証するものではありません充電時間(時間)約4~5バッテリー容量(mAh)20000風量(L/sec)約[最強]25V 101 [強]22V 90 [中強]15V 60 [中]12V 48 [弱]8V 32
空調つなぎ服-001ネイビーブルー
AUTO-BI(山田辰)¥23,900税込¥26,2901着当日出荷から9日以内出荷襟元のマジックテープを使用し、空気の出入口をより大きく確保できます。用途暑い作業現場に。自動車整備・機械整備等仕様両脇にファンを配置、暑さ対策空調つなぎ服セット内容服のみ色ネイビーブルー混率(%)上衣:ポリエステル75/綿25、下衣:ポリエステル65/綿35
空調つなぎ服-007グレー
AUTO-BI(山田辰)¥23,900税込¥26,2901着当日出荷から3日以内出荷襟元のマジックテープを使用し、空気の出入口をより大きく確保できます。用途暑い作業現場に。自動車整備・機械整備等仕様両脇にファンを配置、暑さ対策空調つなぎ服セット内容服のみ色グレー混率(%)上衣:ポリエステル75/綿25、下衣:ポリエステル65/綿35








![【25Vフルセット/つなぎ服/サイドファン】 空調エアコン(R)服 (胸スイッチ無し)[25Vデバイスフルセット付き] ブレイン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79539148-260519-12.jpg)