22Vバッテリー単品

22Vバッテリー単品 - ブレイン
セット内容
22Vバッテリー×1個
寸法(mm)
バッテリー/約80×28×120
質量(g)
バッテリー/360
電池寿命
充放電回数約500回※500回を保証するものではありません
充電時間(時間)
約4~5
バッテリー容量(mAh)
20000
使用時間(時間)
(目安)[強]約1.6[中]約5[弱]約15
風量(L/sec)
(約)[強]約97[中]約66[弱]約40
内容量
1個
注意
※ブレインの製品以外には対応しておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04131552BR-2503
¥13,000
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする