25Vバッテリー単品

25Vバッテリー単品 - ブレイン
セット内容
25Vバッテリー×1個
寸法(mm)
バッテリー/約80×28×120
質量(g)
バッテリー/360
使用時間
(目安)[最強]5分 [強]1.6H [中強]4.6H [中]8.3H [弱]21.6H ※[最強]25Vは5経過すると自動的に22Vに切り換わります。
電池寿命
充放電回数約500回※500回を保証するものではありません
充電時間(時間)
約4~5
バッテリー容量(mAh)
20000
風量(L/sec)
(約)[最強]25V 150 [強]22V 135 [中強]15V 90 [中]12V 72 [弱]8V 48
内容量
1個
注意
※ブレインの製品以外には対応しておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04131622BR-2502
¥13,000
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする