アクセサリ 空調ウェア・服 :「リンクサス」の検索結果
商品豆知識
「商品区分」から絞り込む
LX-6700FCZ専用のバッテリーセットⅢ専用のバッテリーセットです。
用途熱中症対策に
セット内容ファン×2、ケーブル、シリコンアタッチメント×2
質量(g)約166(ファン2つ)
出力電圧(V)最大:15
風量調整4段階
最大風量(L/sec)78
適合バッテリーLX-6700BAⅢ
稼働時間(時間)連続:約3(※15Vで使用した場合)
1セット
¥5,990
税込¥6,589
当日出荷
ファンカバー・羽根が取り外しでき、水洗い可能です。空調ウエア用のファンセットです。「COOLING BLAST PRO」から新モデルが登場!!。最大出力18.6V、最大風量は毎秒100L連続2.5時間稼働。12Vでの8.5時間以上の稼働で労働時間分の稼働を確保!。ファンモーターの保護リミッターをなくすことで電圧の自動切り替えがありません。羽根の取り外しで水洗いが可能となり、常に清潔に扱うことができます。シリコンアタッチメント取り付けで、従来の直流風とウエア全体を循環させる平行風の2通りの風の使い分けが可能!。DWS(Dual Wind System)特許出願中
用途暑さ対策に。
仕様●最大風量(L):100●風量(L):表示4(18.6V):約100、表示3(15V):約78、表示2(12V):約65、表示1(8V):約42
セット内容ファンx2、シリコンアタッチメントx2、ケーブルx1、取扱説明書x1
連続使用時間(時間)表示4(18.6V):約2.5、表示3(15V):約4、表示2(12V):約8.5、表示1(8V):約24以上※連続稼働時間は満充電時の値、着用条件や環境などの違いに応じて稼働時間が異なります。
1セット
¥5,990
税込¥6,589
欠品中
空調ウェアバッテリーセット品です。「COOLING BLAST PRO」から新モデルが登場!!。最大出力18.6V(風量:100L)の大風量の風が全身を駆け巡り冷やします。気温が高い時間帯は18.6Vモードの短時間使用がおすすめです。4段階の風量調節でお好みの風量に調整ください。必ず18.6V対応ファンセットをご使用ください。
用途暑さ対策に。
仕様最大風量(L):100
セット内容バッテリー×1、充電器×1、取扱説明書×1
充電時間(時間)約5
バッテリー容量(mAh)6700
充電可能回数約500回
保管温度(℃)-10~50
バッテリー容量(Wh)48.24
1セット
¥9,890
税込¥10,879
欠品中
1個
¥1,390
税込¥1,529
当日出荷
モバイルバッテリー専用のファンセットです。5Vのモバイルバッテリーに付属の昇圧ケーブルを使用することで。最大出力9V相当 最大58Lの風がでます。従来の専用バッテリーにも劣らない風量を体感。ファンカバー・モーター・羽根が分解できるので、。水洗いができます。
用途暑さ対策に。
トラスコ品番513-4812
セット内容ファン2個、専用ケーブル1本、取扱説明書
風量最大58L
稼働時間(フル充電での連続稼動)(表示H)(9V)約4時間、(表示M)(7.5V)約6時間、(表示L)(6V)約9.5時間(連続稼働時間は満充電時の値、着用条件や環境などの違いに応じて稼働時間が異なる)
1セット
¥5,598
税込¥6,158
6日以内出荷
空調ウェア用の8Vタイプのファンとバッテリーのセットです。コンパクトで軽量ながらも高性能バッテリーです。8V(強)モードと6V(弱)モードの切り替えが可能です。ファンカバーはネジ式で取り外せるため、羽根周りの掃除が可能です。動いてもケーブルが外れにくい、ケーブルロック機能付きです。ファンは風の吸い込む力を抑え、風の送り出しにパワーを発揮します。
用途熱中症対策用として。
トラスコ品番433-6005
セット内容ファン×2、バッテリー
品名ファン2個バッテリーセット
バッテリー3350mAh、24.32Wh
1セット(2個)
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
1個
¥2,880
税込¥3,168
3日以内出荷
LX-6700FCML、LX-6700FCZⅡ専用のフィルターです。
適合LX-6700FCML、LX-6700FCZⅡ
セット内容フィルタ
1セット(50枚)
¥1,890
税込¥2,079
3日以内出荷
USB昇圧ケーブル付きで5Vのモバイルバッテリーが9Vにパワーアップ!。モバイルバッテリーは市販のものでOK!電池切れに備えてストックしやすい!導入しやすく、屋内作業・軽作業にもおすすめ!。ブラシレスモーター採用で「薄くて軽い」を実現
セット内容ファン×2、モバイルバッテリー専用ケーブル
風量高:約60L/S、中:約56L/S、小:約45L/S
稼働時間(時間)(連続)高:約4、中:約6、低:約9.5
出力表示高:9V、中:7.5V、小:6V
1セット
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
1本
¥799
税込¥879
3日以内出荷
東洋物産 送風ファンパッド・保冷剤・リンクサス モバイルバッテリー専用ファンセット・多摩電子 モバイルバッテリーをセットしすぐにご使用いただけるようにセットしました。フルハーネス簡単装着・肩部もしっかり送風。モバイルバッテリー仕様。
用途暑さ対策。夏の草刈り作業にも
セット内容送風パッドNO.PD-7048(単体)x1・保冷剤 NO.SP-7170DXx1・ファンセット LX-6700FCMx1・モバイルバッテリー TL115UKx1
1セット
¥22,980
税込¥25,278
10日以内出荷
『空調・水冷ウェア』には他にこんなカテゴリがあります
アクセサリ 空調ウェア・服 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。