絞り込み
方式
「先端ボール径(mm)」から絞り込む

油性ボールペン替芯
uni(三菱鉛筆)(10件のレビュー)¥85税込¥941本当日出荷環境に配慮した紙製パッケージを採用しています。従来リフィルと比較しインク量を10%増量しており、1本のリフィルをより長くお使いいただけます。適合ジェットストリーム多色・多機能用(プライムシリーズ除く)シリーズジェットストリーム方式スライド式芯径(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
ボールペン取付用ステンレスワイヤー
エムテートリマツ(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷用途ステンレスボールペンをクリップボードに取り付けるのに使用します。材質18-8ステンレス外径(mm)0.9繰り返し・詰め替え対応
フリクションイレーザー
パイロット(19件のレビュー)¥94税込¥1031個当日出荷フリクションイレーザーは、消える筆記具「フリクションシリーズ」専用の消しゴムです。 こすると摩擦熱が起きるため、フリクションインキで書いた文字を消すことができます。 楕円形の断面形状で手にフィットし、細かい部分と広い面の使い分けが可能です。 そのため従来の鉛筆と消しゴムの関係のように、児童や生徒の学習用にも適します。 フリクションヘビーユーザーのための商品。用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、材質消去部:エラストマー、ケース部:ABS寸法(mm)57.6×18.2×8種類フリクションシリーズ専用イレーザー商品タイプ替ラバー繰り返し・詰め替え対応
フリクションボール4 消去用替ラバー
パイロット(5件のレビュー)¥89税込¥981個当日出荷用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、仕様消去用ラバー付全長(mm)145種類多色ゲルインキボールペン最大径(Φmm)13.8インク色黒・赤・青・緑先端ボール径(mm)0.5インクフリクションインキ対応インクタンク/カートリッジLFBTRF30EF-3(B・R・L・C)、LFBTRF12EF-Gペン先極細商品タイプ替ラバー繰り返し・詰め替え対応
ジェットストリーム替芯 SXR-80-10K
uni(三菱鉛筆)(3件のレビュー)¥979税込¥1,0771箱(10本)当日出荷適合ジェットストリーム多色・多機能用(プライムシリーズ除く)シリーズジェットストリーム方式スライド式ボール径(Φmm)1商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
替え芯 ブレない エマルジョンボールペン ブレン用
ゼブラ(1件のレビュー)¥92~税込¥101~1本当日出荷太めのチューブで振動を制御し、ブレずに書ける機能を最大限に発揮するブレンの中芯。繰り返し・詰め替え対応
フリクションボール3 ウッド 消去用替ラバー
パイロット(1件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、商品タイプ替ラバー繰り返し・詰め替え対応
フリクションボール4 ウッド 消去用替ラバー
パイロット(3件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、商品タイプ替ラバー繰り返し・詰め替え対応
SBX シャープ部内部機構
ゼブラ(2件のレビュー)¥229~税込¥252~1本当日出荷適合シャーボX質量(g)1.1タイプ多機能ペン最大径(Φmm)3.5インク色黒商品タイプ替え芯繰り返し・詰め替え対応
ハイテックCコレト専用消しゴムユニット用 替ゴム
パイロット¥159税込¥1751セット(2本)当日出荷ハイテックCコレト専用替消しゴム※ハイテックCコレト専用消しゴムユニットが必要になります。用途LHKRF-28E専用
スイッチ用ボールペンカエシン
パイロット(1件のレビュー)¥99税込¥1091本当日出荷用途バーディースイッチ用替え芯インク色黒先端ボール径(mm)0.7商品タイプ替え芯線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
ユニ 詰替用S 0.3mm B
uni(三菱鉛筆)¥329税込¥3621個翌々日出荷段ボール素材パッケージの「詰替用」です。芯を詰め替えることで、ユニの本体ケースを捨てずに繰り返し使うことができます。芯径(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応