シリコングリス(CPUグリス) :「サーマルグリス」の検索結果
「熱伝導率(W/mk)」から絞り込む
3.07(1)
放熱グリス:ヒートシンクに塗布しCPUその他コンピュータチップの動作熱を冷却する金属化合物ベースのサーマルペースト。微小な電気伝導性で標準的なグリスよりも高い熱伝導性を提供。高性能熱伝導率:摂氏-30°~180°での使用に適しており、25°以上で3.07W/m・Kの熱伝導率を持ち、ワークステーションやデスクトップのCPU/GPUのサービスやメンテナンスに最適。便利なサイズ:1本の1.5gチューブで4回から6回の塗布が可能。使用後の乾燥を防ぐため、再封可能なシリンジタイプ。安全性認証:CEおよびRoHsに対応、安心して使えるシリコングリス。50%シリコン、30%炭素、20%金属酸化物組成。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途オーバークロックや高性能CPU等、要求の高いアプリケーション。古くなった(乾いてしまった)サーマルグリスと交換
幅(mm)20
色シルバー
質量(g)4
長さ(cm)67
動作温度(℃)-30~180
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
放熱グリス5個入りパック:ヒートシンクに塗布しCPUその他コンピュータチップの動作熱を冷却する金属化合物ベースのサーマルペースト。微小な電気伝導性で標準的なグリスよりも高い熱伝導性を提供。高性能グリス:摂氏-30~180度の使用温度に対応し、25度以上で3.07 W/m-Kの熱伝導率。ワークステーション、デスクトップCPU、GPUなどの保守に最適。便利なサイズ:1本の1.5gチューブで4回から6回の塗布が可能。注射器タイプで塗布しやすく、グリスが乾かない再封タイプ。ワークスペースでの分配に便利な5個入りパック。安全性認証:CEおよびRoHsに対応、安心して使えるシリコングリス。50%シリコン、30%炭素、20%金属酸化物組成。ITプロのための製品:業務用に便利な5個入りパック。2年間保証、無期限無料技術サポート(月-金)を提供
用途複数のワークステーションでの使用に最適。ワークステーション、デスクトップPC、サーバーの保守に使用
熱伝導率(W/mk)3.07以上 (25℃の時)
長さ(mm)67
幅(mm)20
高さ(mm)20
保証期間2年間
保存温度範囲(℃)-30~180
動作温度範囲(℃)-30~180
使用湿度(%RH)50~80
組成概略50%シリコン、30%炭素、20%金属酸化物
熱抵抗0.120℃-in2/W (25℃の時)
比重1.7 (25℃の時)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
『PCパーツ』には他にこんなカテゴリがあります
- 内蔵HDD
- 内蔵型SSD
- メモリ
- CPU
- 内蔵型光学式ドライブ
- マザーボード
- グラフィックボード/ビデオカード
- サウンドカード/DAC
- 拡張インターフェース
- 筐体/ベアボーン
- PCケース
- 冷却パーツ/ファン
- 電源ユニット
- ドライブケース
- シリコングリス(CPUグリス)
- アレイコントローラー
- その他PCパーツ
PCパーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。