12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「熱伝導率(W/mk)」から絞り込む
3.07(1)
3.8(1)
8.5(1)
12.5(1)
13.4(1)
20(1)
62.5(5)
放熱グリス:ヒートシンクに塗布しCPUその他コンピュータチップの動作熱を冷却する金属化合物ベースのサーマルペースト。微小な電気伝導性で標準的なグリスよりも高い熱伝導性を提供。高性能熱伝導率:摂氏-30&deg~180&degでの使用に適しており、25&deg以上で3.07W/m・Kの熱伝導率を持ち、ワークステーションやデスクトップのCPU/GPUのサービスやメンテナンスに最適。便利なサイズ:1本の1.5gチューブで4回から6回の塗布が可能。使用後の乾燥を防ぐため、再封可能なシリンジタイプ。安全性認証:CEおよびRoHsに対応、安心して使えるシリコングリス。50%シリコン、30%炭素、20%金属酸化物組成。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途オーバークロックや高性能CPU等、要求の高いアプリケーション。古くなった(乾いてしまった)サーマルグリスと交換 幅(mm)20 シルバー 質量(g)4 長さ(cm)67 動作温度(℃)-30~180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
当日出荷

アイネックスThermal Grizzly Hydronaut
エコ商品
オーバークロックコミュニティの高い期待と極めて厳しい用途のため、特別に開発されました。極低温環境でその真の能力を示す、非常に高い性能の熱伝導グリスです。硬化せず、長期間安定しています。極度のオーバークロックはもちろん、水冷や空冷にも適しています。80℃でも乾燥が進まない特殊な構造をしています。この構造により、グリスに含まれるナノアルミニウムと酸化亜鉛を最適に混ぜ合わせ、発熱体またはヒートシンクの隙間をなくします。したがって、優れた熱伝達を実現します。非導電性です。扱いやすい注射器タイプです。グリスを塗布する際に便利なへら付き。Thermal Grizzly製 TG-K-001-RS
付属品グリス塗布用へら 使用温度(℃)-200~350 内容量(g)1 粘度130~170Pas 熱伝導率(W/mk)12.5 RoHS指令(10物質対応)対応 熱抵抗値(m2K/W)0.0032 伝導率電気:0pS/m (DIN 51412-1) 比重(g/cm3)3.7
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。大容量タイプ。低粘度で塗りやすい。グリスを塗布する際に便利なへら付き。塗布用へらは寝かせて使用すると綺麗にムラなく仕上げられます。
付属品グリス塗布用へら 熱伝導率(W/mk)3.8 動作温度(℃)-50~150 RoHS指令(10物質対応)対応 熱抵抗値(℃/W)0.017
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●ARCTICブランドのベストセラーハイエンドグリス「MX-4」 ●クーラーとCPUの微細な凹凸を埋めるカーボン微粒子で構成 ●柔らかく伸びが良く塗りやすい、その安定性により、初心者でも簡単に塗布することが可能 ●金属を含ないメタルフリーであり、導電性もありません、ショートや腐食の心配もありません ●塗布後、8年間塗り直しが不要な高耐久性 ●リサイクル可能なパッケージ採用することで、CO2排出量の削減を図り、環境問題に配慮 ●RoHS対応の環境配慮型プロダクト ●保証期間:初期不良のみ
粘度870poise 密度(g/cm3)2.50 熱伝導率(W/mk)8.5 保証期間初期不良のみ 仕様●体積抵抗率:3.8 X 10^13Ω-cm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

放熱グリス5個入りパック:ヒートシンクに塗布しCPUその他コンピュータチップの動作熱を冷却する金属化合物ベースのサーマルペースト。微小な電気伝導性で標準的なグリスよりも高い熱伝導性を提供。高性能グリス:摂氏-30~180度の使用温度に対応し、25度以上で3.07 W/m-Kの熱伝導率。ワークステーション、デスクトップCPU、GPUなどの保守に最適。便利なサイズ:1本の1.5gチューブで4回から6回の塗布が可能。注射器タイプで塗布しやすく、グリスが乾かない再封タイプ。ワークスペースでの分配に便利な5個入りパック。安全性認証:CEおよびRoHsに対応、安心して使えるシリコングリス。50%シリコン、30%炭素、20%金属酸化物組成。ITプロのための製品:業務用に便利な5個入りパック。2年間保証、無期限無料技術サポート(月-金)を提供
用途複数のワークステーションでの使用に最適。ワークステーション、デスクトップPC、サーバーの保守に使用 熱伝導率(W/mk)3.07以上 (25℃の時) 長さ(mm)67 幅(mm)20 高さ(mm)20 保証期間2年間 保存温度範囲(℃)-30~180 動作温度範囲(℃)-30~180 使用湿度(%RH)50~80 組成概略50%シリコン、30%炭素、20%金属酸化物 熱抵抗0.120℃-in2/W (25℃の時) 比重1.7 (25℃の時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

アイネックスナノカーボングリス
エコ商品
CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。 ナノサイズのカーボンを配合しています。 ナノサイズの微粒子が接触面を多くし、熱伝導率を高めます。 極度のオーバークロックはもちろん、水冷や空冷にも適しています。 硬化しにくく、長期間安定しています。 非導電性です。 扱いやすい注射器タイプです。 グリスを塗布する際に便利な、カード型へら付きです。 保存に優れたジッパー付きバッグに入っています。
付属品グリス塗布用カード型へら 使用温度(℃)-250~350 内容量(g)0.5 熱伝導率(W/mk)>13.4 RoHS指令(10物質対応)対応 熱抵抗値(℃/W)<0.001 比重(g/cm3)2.5 組成金属酸化物、カーボン、シリコーン
1個
639 税込703
4日以内出荷

Thermal Grizzly炭素繊維製サーマルパッド
エコ商品
炭素繊維の高い熱伝導率と密着性に優れる柔軟な特性を兼ね備えた高性能なサーマルパッドです。 独自の炭素繊維構造により62.5W/m・Kもの高い熱伝導率を生み出し、熱伝導グリスの代替品として優れた能力を発揮します。 柔軟性があり小さな圧力で設置面の凸凹に密着し、炭素繊維の持つ優れた熱伝導性能を十分に活かすことができます。 AMD Socket TR4 CPUのヒートスプレッダサイズに最適化されており、該当モデルには加工せずにそのまま使用できます。 再利用が可能なため経済的です。 ドライアウト(硬化不良)をおこさず、長期間に渡って安定した冷却性能を維持できます。
使用温度範囲(℃)-250~150 内容パッケージ:サーマルバッド、クイックスタートガイド、正規品認証コード(オンライン正規品証明書) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×68×0.2 対応GPU:AMD Socket TR4 熱伝導率(W/mk)62.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷

Thermal Grizzly炭素繊維製サーマルパッド
エコ商品
炭素繊維の高い熱伝導率と密着性に優れる柔軟な特性を兼ね備えた高性能なサーマルパッドです。 独自の炭素繊維構造により62.5W/m・Kもの高い熱伝導率を生み出し、熱伝導グリスの代替品として優れた能力を発揮します。 柔軟性があり小さな圧力で設置面の凸凹に密着し、炭素繊維の持つ優れた熱伝導性能を十分に活かすことができます。 Intel 20XX 及び AMD Socket AM4 CPUのヒートスプレッダサイズに最適化されており、該当モデルには加工せずにそのまま使用できます。 再利用が可能なため経済的です。 ドライアウト(硬化不良)をおこさず、長期間に渡って安定した冷却性能を維持できます。
適合【GPU】Intel 20XX シリーズ、AMD Socket AM4 セット内容サーマルバッド、クイックスタートガイド、正規品認証コード(オンライン正規品証明書) 寸法(mm)38×38×0.2 使用温度範囲(℃)-250~150 熱伝導率(W/mk)62.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,098 税込3,408
5日以内出荷

Clock Work Tea PartyOC対応・熱伝導グリス
エコ商品
熱伝導率の高い特殊加工されたカーボン素材と、微細化された酸化金属とシリコンで構成された、極めて熱伝導性能が高いグリスです。 CWTPが実施した検証では360mm簡易水冷を組み合わせる事で、ハイエンドゲーム含む高負荷環境のピーク時でもサーマルスロットリングをほぼ回避できます。 特殊加工されたカーボン、極めて微粒子化された酸化金属類とシリコンで構成され、高い熱伝導率を実現しています。 熱伝導率が高いため、発熱が大きい半導体と容積の大きなラジエーターやヒートシンクとの組み合わせた時に、より高い効果を発揮します。 構成素材は温度や空気による劣化に強く気化率は0.001%のため、長期運用時でもほとんど性能は劣化しません。 一度塗布した後は、期待値で5年以上の連続運用をいただけます。 CPUや半導体に塗布する際の危険性が無い様、構成する素材はいずれも非導電性です。 粘度は100CPSと、一般的な高性能グリスやハンドクリームなどに似た硬さです。
成分副成分:カーボン他 グレー 内容量(g)4 主成分シリコン、酸化金属類 比重2.6g/cm3 使用時間推奨:5年 耐熱温度(℃)-50~250 粘度100CPS 熱伝導率(W/mk)初回使用時:20.0以上 導電性非導電性 蒸発量(%)気化率(硬化含む劣化率):0.001 RoHS指令(10物質対応)対応 熱抵抗値(℃/W)0.03 (℃/cm2/W)
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

Thermal Grizzly炭素繊維製サーマルパッド
エコ商品
炭素繊維の高い熱伝導率と密着性に優れる柔軟な特性を兼ね備えた高性能なサーマルパッドです。 独自の炭素繊維構造により62.5W/m・Kもの高い熱伝導率を生み出し、熱伝導グリスの代替品として優れた能力を発揮します。 柔軟性があり小さな圧力で設置面の凸凹に密着し、炭素繊維の持つ優れた熱伝導性能を十分に活かすことができます。 Nvidia RTX 2080 CPUのヒートスプレッダサイズに最適化されており、該当モデルには加工せずにそのまま使用できます。 再利用が可能なため経済的です。 ドライアウト(硬化不良)をおこさず、長期間に渡って安定した冷却性能を維持できます。
適合【GPU】Nvidia RTX 2080 セット内容サーマルバッド、クイックスタートガイド、正規品認証コード(オンライン正規品証明書) 寸法(mm)25×25×0.2 使用温度範囲(℃)-250~150 熱伝導率(W/mk)62.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

Thermal Grizzly炭素繊維製サーマルパッド
エコ商品
炭素繊維の高い熱伝導率と密着性に優れる柔軟な特性を兼ね備えた高性能なサーマルパッドです。 独自の炭素繊維構造により62.5W/m・Kもの高い熱伝導率を生み出し、熱伝導グリスの代替品として優れた能力を発揮します。 柔軟性があり小さな圧力で設置面の凸凹に密着し、炭素繊維の持つ優れた熱伝導性能を十分に活かすことができます。 Nvidia RTX 2080 Ti CPUのヒートスプレッダサイズに最適化されており、該当モデルには加工せずにそのまま使用できます。 再利用が可能なため経済的です。 ドライアウト(硬化不良)をおこさず、長期間に渡って安定した冷却性能を維持できます。
適合【GPU】Nvidia RTX 2080 Ti セット内容サーマルバッド、クイックスタートガイド、正規品認証コード(オンライン正規品証明書) 寸法(mm)31×25×0.2 使用温度範囲(℃)-250~150 熱伝導率(W/mk)62.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

Thermal Grizzly炭素繊維製サーマルパッド
エコ商品
炭素繊維の高い熱伝導率と密着性に優れる柔軟な特性を兼ね備えた高性能なサーマルパッドです。 独自の炭素繊維構造により62.5W/m・Kもの高い熱伝導率を生み出し、熱伝導グリスの代替品として優れた能力を発揮します。 柔軟性があり小さな圧力で設置面の凸凹に密着し、炭素繊維の持つ優れた熱伝導性能を十分に活かすことができます。 Intel 115X CPUのヒートスプレッダサイズに最適化されており、該当モデルには加工せずにそのまま使用できます。 再利用が可能なため経済的です。 ドライアウト(硬化不良)をおこさず、長期間に渡って安定した冷却性能を維持できます。
適合【GPU】Intel 115X シリーズ セット内容サーマルバッド、クイックスタートガイド、正規品認証コード(オンライン正規品証明書) 寸法(mm)32×32×0.2 使用温度範囲(℃)-250~150 熱伝導率(W/mk)62.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷