絞り込み

ホットスライドカッター48W
goot(太洋電機産業)(17件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷加工後は切り口がほつれません。セラミックヒーターにより、素早い回復力・ハイパワー・省エネです。カスが付きにくいクロムメッキのコテ先です。用途ナイロン、ビニール、ポリエチレン素材の切断加工に。仕様RoHS指令適合品トラスコ品番407-2553種別本体全長284mm質量(g)104電源(V)AC100消費電力(W)48最高温度(℃)480ヒーターセラミックヒーター
ナイロンロープカッター55W
goot(太洋電機産業)(13件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷切断面は切り口が熔けてロープがほつれません。樹脂製の園芸ネット、漁網も切れます。カスの付きにくいクロームメッキこて先採用。付属品コテ先HE-60Tトラスコ品番853-6827全長(mm)240質量(g)70電源(V)AC100消費電力(W)55コード長さ(m)1.5最高温度(℃)450
SHARE LINK 充電式ヒートガン
EARTH MAN¥7,998税込¥8,7981個8日以内出荷熱風を利用してシュリンク包装・塗料の乾燥・曲げ加工等、3つのノズルで幅広い用途に使える用途熱収縮チューブの加工に 。シュリンクフィルムの収縮に 。塗装や接着剤・シール剥がしに 。塩ビパイプ等の曲げ加工に 。熱硬化性塗料やパテの乾燥に適合バッテリーパック:SL-182BP-A/SL-184BP-A/SL-185BP-A、充電器型式:SL-18SBC-A/SL-18FBC-Aセット内容ヒートガン本体×1 、ワイドノズル×1 、スポットノズル×1 、フックノズル×1 、取扱説明書×1質量(kg)約0.65本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×71×210連続使用時間約15分寿命期待寿命:5年使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC18熱風温度(℃)約550吐出流量(L/min)50Hz/60Hz約200
『各種バンド用引き締め機・封緘機・カッター』には他にこんなカテゴリがあります
- 引き締め機
- 封緘機(ニシメパンチ)
- ヒートカッター
梱包用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら