「目盛」から絞り込む
1/100、1/200、1/300、1/400、1/500、1/600(2)
1/100、1/200、1/250、1/300、1/500、1/600(2)
1/100、1/150、1/200、1/250、1/300(1)
1/50、1/100、1/200
1/50、1/100、1/200、1/250、1/300、1/500(1)
1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300(3)
1/20、1/30、1/50、1/100、1/200、1/250(1)
縮小コピー図面を原紙サイズで読み取れます。
30cmはプラスチックケース付。
材質ABS樹脂
タイプ縮小コピー用
目盛A列→A列(70.7%)・A列→B列(86.6%):1/50、1/100、1/200
長さ許容差(mm)(目盛り間の長さ)0~6mm:±0.05、6~50mm:±0.09、50~120mm:±0.18、120~250mm:±0.22、250~315mm:±0.25
製図用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。