60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】1t ターニングロール RS-1-INB (駆動/従動セット) マツモト機械

    【レンタル】1t ターニングロール RS-1-INB (駆動/従動セット)

    マツモト機械
    9,198税込10,118
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    RS-1-INBは単輪駆動、またRD-3-INW以上は2モータ仕様によりドライブシャフトがなくなったため、埃やスパッタが噛込むなどのトラブルがなくなり、さらに故障も少なくなりました。
    仕様ローラ駆動変速方法:インバータ方式セット内容駆動台、従動台、ペンダントスイッチ10m質量(kg)150電源電圧AC3Φ 200V 50/60Hz最大積載量(kg)1000外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(駆動台)1300×400×350サービス分類レンタル
  • 【レンタル】 コンプレッサー内蔵エアープラズマ切断機 M-5500CⅡ ダイヘン

    【レンタル】 コンプレッサー内蔵エアープラズマ切断機 M-5500CⅡ

    ダイヘン
    17,980税込19,778
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    インバータ制御式エアープラズマ切断機
    用途エアー源のない現場に・・・ 200V電源のみで即切断 切替スイッチで外部エアーも使用可能セット内容電源、プラズマトーチ 10m、一次側ケーブル5m、専用アースケーブル5m、電極、チップ、カップ質量(kg)29本体寸法(mm)210×535×395定格出力55A/130V出力範囲15~55A(15~35A)定格使用率(%)40(外部エア使用時:60)定格入力三相(単相) 200V
  • 【レンタル】 コンプレッサー内蔵エアープラズマ切断機 M-1500C ダイヘン

    【レンタル】 コンプレッサー内蔵エアープラズマ切断機 M-1500C

    ダイヘン
    8,998税込9,898
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    インバータ制御式エアープラズマ切断機 家庭用100V(15A)コンセントで使用可能な省エネ設計 しかも、コンプレッサ内蔵タイプ。 トーチ長さ10mでワイドな切断作業エリアを実現。
    用途出張工事やエアー源のない現場に最適セット内容電源、プラズマトーチ 10m、一次側ケーブル5m、専用アースケーブル5m、電極、チップ、カップ質量(kg)12本体寸法(mm)200×375×260出力電流(A)15(固定)定格出力15A/75V定格使用率(%)0.5定格入力単相 100Vサービス分類レンタル
  • 【レンタル】 小型交直両用パルスTIG溶接機 インバータミニエレコン200P ダイヘン

    【レンタル】 小型交直両用パルスTIG溶接機 インバータミニエレコン200P

    ダイヘン
    11,980税込13,178
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    インバータ制御式小形交直両用パルスTIG溶接機 ダイヘン独自の新インバータ技術により200AクラスのアルミTIG溶接機で本体質量16kgのコンパクトボディを実現。 周囲環境へのやさしい調和を考えたニューデザインを採用。操作性・視認性が大きく向上。 標準装備の肩掛けストラップで出張工事や移動の多い現場作業などに威力を発揮。
    セット内容電源 (一次側ケーブル3m付き)、200A 空冷トーチ 8m 、アルゴンガス調整器 (ガスホース3m付き) 、専用アースケーブル 3m 、ノズル、コレット (1.6Φ)、コレット (2.4Φ)、コレットボディ質量(kg)16本体寸法(mm)210×385×395出力範囲AC15~190A/DC8~200A定格使用率(%)0.2定格入力単相 200/220V定格出力(A)200サービス分類レンタル
  • 【レンタル】 CO2/MAG溶接機 ダイナオートXD350Ⅱ ダイヘン

    【レンタル】 CO2/MAG溶接機 ダイナオートXD350Ⅱ

    ダイヘン
    7,998税込8,798
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    マイコン・サイリスタ制御式CO2/MAG自動溶接機 高性能マイコン搭載によりスタート性が向上。制御ケーブルの一本化により作業性が向上。耐久性・堅牢性が向上。 フロント部に簡易防滴シートを標準装備し、粉塵や屋外保管時の急な降雨からパネル部品を保護! 環境への配慮 「省電力回路」「ファン停止機能」「ガスセーブ機能」
    セット内容電源、送給装置、トーチ 3m、炭酸ガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル5m、アースケーブル5m、延長ケーブル15m、チップΦ1.2、オリフィス、ノズル質量(kg)103本体寸法(mm)372×690×659入力電圧(V)200定格入力(kVA)18.0(16.0kW)出力範囲50~350A/15~36V相数三相定格使用率(%)0.5定格負荷36V定格出力(A)350サービス分類レンタル
  • 【レンタル】 CO2/MAG溶接機 ダイナオートミニ180BC ダイヘン

    【レンタル】 CO2/MAG溶接機 ダイナオートミニ180BC

    ダイヘン
    7,998税込8,798
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    スライドトランス式CO2/MAG自動溶接機 独自の「ワイヤ可変速送給制御」により手ブレに強く常に安定した溶接が可能。 「インターバル溶接機能」でタック溶接やギャップの大きな補修溶接に威力を発揮。 アークスポット溶接機能を標準装備。 別途アルミMIG用トーチ、ガス流量調整器、ガスホースを使用することでアルミMIG溶接が可能です。(MIG溶接のみ)
    セット内容電源、送給装置、トーチ 3m、炭酸ガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル5m、アースケーブル5m、延長ケーブル15m、チップΦ0.9、オリフィス、ノズル質量(kg)46本体寸法(mm)306×396×470定格出力180A/24V出力範囲60~180A/16~24V定格使用率(%)0.4定格入力三相 200Vサービス分類レンタル
  • 【レンタル】 MIG溶接機 ウェルビーインバータ P500L (水冷・アルミ仕様) ダイヘン

    【レンタル】 MIG溶接機 ウェルビーインバータ P500L (水冷・アルミ仕様)

    ダイヘン
    28,980税込31,878
    1セット
    5日以内出荷
    セット内容電源、送給装置、トーチ 3m、アルゴンガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル5m、アースケーブル5m、延長ケーブル20m、チップΦ1.2、オリフィス、ノズル・水タンク・水ホース×2サービス分類レンタル
  • 【レンタル】 MIG溶接機 ウェルビーインバータ P350 (空冷・アルミ仕様) ダイヘン

    【レンタル】 MIG溶接機 ウェルビーインバータ P350 (空冷・アルミ仕様)

    ダイヘン
    21,980税込24,178
    1セット
    5日以内出荷
    セット内容電源、送給装置、トーチ 3m、アルゴンガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル5m、アースケーブル5m、延長ケーブル10m、チップΦ1.2、オリフィス、ノズルサービス分類レンタル
  • 【レンタル】 直流パルスTIG溶接機 デジタルアルゴDT300PⅢ (水冷仕様) ダイヘン

    【レンタル】 直流パルスTIG溶接機 デジタルアルゴDT300PⅢ (水冷仕様)

    ダイヘン
    14,980税込16,478
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    デジタルインバータ制御式直流パルスTIG溶接機・水冷仕様 溶接条件を自動的に設定できるTIGシナジック機能を搭載 大幅な小形・軽量化(メーカー従来機と比べて質量・容積とも1/2) スタート性・アークの安定性が大幅向上。操作性・視認性が大きく向上。 粉塵の侵入防止や急な降雨にも対応。
    セット内容電源、300A 水冷トーチ 8m、アルゴンガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、ノズル、コレット (2.4Φ)、コレット (3.2Φ)、コレットボディ、水タンク、水ホース×2質量(kg)21本体寸法(mm)250×560×370出力範囲4~300A(4~250A)定格使用率(%)0.4定格入力三相 (単相)200/220V定格出力(A)4~300(4~250)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】 直流パルスTIG溶接機 デジタルアルゴDT300PⅢ (空冷仕様) ダイヘン

    【レンタル】 直流パルスTIG溶接機 デジタルアルゴDT300PⅢ (空冷仕様)

    ダイヘン
    11,980税込13,178
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    デジタルインバータ制御式直流パルスTIG溶接機・空冷仕様 溶接条件を自動的に設定できるTIGシナジック機能を搭載。 大幅な小形・軽量化(メーカー従来機と比べて質量・容積とも1/2) スタート性・アークの安定性が大幅向上。操作性・視認性が大きく向上。 粉塵の侵入防止や急な降雨にも対応。
    セット内容電源、200A 空冷トーチ 8m、アルゴンガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、ノズル、コレット (1.6Φ)、コレット (2.4Φ)、コレットボディ質量(kg)21本体寸法(mm)250×560×370出力範囲4~300A(4~250A)定格使用率(%)0.4定格入力三相 (単相)200/220V定格出力(A)4~300(4~250)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】10t ターニングロール RD-10-INW (駆動/従動セット) マツモト機械

    【レンタル】10t ターニングロール RD-10-INW (駆動/従動セット)

    マツモト機械
    22,980税込25,278
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    2モータ仕様によりドライブシャフトがなくなったため、埃やスパッタが噛込むなどのトラブルがなくなり、さらに故障も少なくなりました。 従来に比べ搭載角度が充分にとれます。ベッドの剛性が高く堅牢です。保守点検が容易に行えます。 マニプレーター、トーチスタンド、ウエルアーム等と組合せれば簡単に自動溶接が行なえます。 新機能:制御部分にデジタル周速計を標準装備しました。 これにより、ロール周速度が簡単に設定でき、望ましい溶接速度が容易に得られます。
    仕様ローラ駆動変速方法:インバータ方式、INW:2モータ方式セット内容駆動台、従動台質量(kg)850電源電圧AC3Φ 200V 50/60Hz最大積載荷重(kg)10000外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(駆動台)2200×450×530
  • 【レンタル】5t ターニングロール RD-5-INW (駆動/従動セット) マツモト機械

    【レンタル】5t ターニングロール RD-5-INW (駆動/従動セット)

    マツモト機械
    16,980税込18,678
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    2モータ仕様によりドライブシャフトがなくなったため、埃やスパッタが噛込むなどのトラブルがなくなり、さらに故障も少なくなりました。 従来に比べ搭載角度が充分にとれます。ベッドの剛性が高く堅牢です。保守点検が容易に行えます。 マニプレーター、トーチスタンド、ウエルアーム等と組合せれば簡単に自動溶接が行なえます。 新機能:制御部分にデジタル周速計を標準装備しました。 これにより、ロール周速度が簡単に設定でき、望ましい溶接速度が容易に得られます。
    仕様ローラ駆動変速方法:インバータ方式、INW:2モータ方式セット内容駆動台、従動台、ペンダントスイッチ10m質量(kg)250電源電圧AC3Φ 200V 50/60Hz最大積載荷重(kg)5000外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(駆動台)1600×400×350
  • 【レンタル】3t ターニングロール RD-3-INW (駆動/従動セット) マツモト機械

    【レンタル】3t ターニングロール RD-3-INW (駆動/従動セット)

    マツモト機械
    10,980税込12,078
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    RD-3-INW型はウレタンロールを採用。ワークに傷がつきにくくなりました。また、RS-1-INB型のロールは変形摩耗や剥離がない特殊ゴムを加圧成形し、取替えが容易です。 RS-1-INBは単輪駆動、またRD-3-INW以上は2モータ仕様によりドライブシャフトがなくなったため、埃やスパッタが噛込むなどのトラブルがなくなり、さらに故障も少なくなりました。
    仕様ローラ駆動変速方法:インバータ方式セット内容駆動台、従動台、ペンダントスイッチ10m質量(kg)250電源電圧AC3Φ 200V 50/60Hz最大積載量(kg)3000外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(駆動台)1600×400×350サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ポジショナー POK-10用 溶接チャック WPT-1000 マツモト機械

    【レンタル】ポジショナー POK-10用 溶接チャック WPT-1000

    マツモト機械
    23,980税込26,378
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    仕様(正爪)85~955、(逆爪)175~1045セット内容本体質量(kg)145電源電圧AC3Φ 200/220V 50/60Hz
  • 【レンタル】ポジショナー POK-10 マツモト機械

    【レンタル】ポジショナー POK-10

    マツモト機械
    31,980税込35,178
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    独特なフラットカーボンアース集電機構で、減速機がいたまず耐久性にすぐれています。 操作は各タイプとも手元操作の押釦スイッチにて簡単に運転できます。
    セット内容本体、ペンダントスイッチ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(テーブル水平時)1000×1220×967
  • 【レンタル】ポジショナー PS-4F (1型) マツモト機械

    【レンタル】ポジショナー PS-4F (1型)

    マツモト機械
    25,980税込28,578
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    独特なフラットカーボンアース集電機構で、減速機がいたまず耐久性にすぐれています。 操作は各タイプとも足踏スイッチにて簡単に運転できます。 規格化された設計構造で直流モーターによる回転や高速回転用にすみやかに対応します。 回転駆動部はウォーム減速機機構によって偏心荷重でも円滑に回転し、セルフロックにより安全性も追求しています。 変速操作はダイヤルツマミで応答性にすぐれています。他社の追従を許さないすぐれた剛性および品質を有しています。
    用途回転数 0.1~1 r.p.mセット内容本体、フットスイッチ、制御BOX、チャックWPT-600高さ(mm)150(重心)垂直負荷重(kg)500偏心(mm)50(重心)
  • 【レンタル】ポジショナー PS-4F (0.5型) マツモト機械

    【レンタル】ポジショナー PS-4F (0.5型)

    マツモト機械
    25,980税込28,578
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    独特なフラットカーボンアース集電機構で、減速機がいたまず耐久性にすぐれています。 操作は各タイプとも足踏スイッチにて簡単に運転できます。 規格化された設計構造で直流モーターによる回転や高速回転用にすみやかに対応します。 回転駆動部はウォーム減速機機構によって偏心荷重でも円滑に回転し、セルフロックにより安全性も追求しています。 変速操作はダイヤルツマミで応答性にすぐれています。他社の追従を許さないすぐれた剛性および品質を有しています。
    用途回転数 0.05~0.5 r.p.mセット内容本体、フットスイッチ、制御BOX、チャックWPT-600高さ(mm)150(重心)垂直負荷重(kg)500偏心(mm)100(重心)
  • 【レンタル】ポジショナー PS-3F (2.5型) マツモト機械

    【レンタル】ポジショナー PS-3F (2.5型)

    マツモト機械
    17,980税込19,778
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    独特なフラットカーボンアース集電機構で、減速機がいたまず耐久性にすぐれています。 操作は各タイプとも足踏スイッチにて簡単に運転できます。 規格化された設計構造で直流モーターによる回転や高速回転用にすみやかに対応します。 回転駆動部はウォーム減速機機構によって偏心荷重でも円滑に回転し、セルフロックにより安全性も追求しています。 変速操作はダイヤルツマミで応答性にすぐれています。他社の追従を許さないすぐれた剛性および品質を有しています。
    用途回転数 0.2~2.5 r.p.mセット内容本体、フットスイッチ、制御BOX、チャック WP-400高さ(mm)200(重心)垂直負荷重(kg)300偏心(mm)50(重心)
  • 【レンタル】ポジショナー PS-2F (10型) マツモト機械

    【レンタル】ポジショナー PS-2F (10型)

    マツモト機械
    11,980税込13,178
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    独特なフラットカーボンアース集電機構で、減速機がいたまず耐久性にすぐれています。 操作は各タイプとも足踏スイッチにて簡単に運転できます。 規格化された設計構造で直流モーターによる回転や高速回転用にすみやかに対応します。 回転駆動部はウォーム減速機機構によって偏心荷重でも円滑に回転し、セルフロックにより安全性も追求しています。 変速操作はダイヤルツマミで応答性にすぐれています。他社の追従を許さないすぐれた剛性および品質を有しています。
    用途回転数 1~10 r.p.mセット内容本体、フットスイッチ、チャック WP-300高さ(mm)150(重心)垂直負荷重(kg)150偏心(mm)25(重心)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ポジショナー PS-2F (5型) マツモト機械

    【レンタル】ポジショナー PS-2F (5型)

    マツモト機械
    11,980税込13,178
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    独特なフラットカーボンアース集電機構で、減速機がいたまず耐久性にすぐれています。 操作は各タイプとも足踏スイッチにて簡単に運転できます。 規格化された設計構造で直流モーターによる回転や高速回転用にすみやかに対応します。 回転駆動部はウォーム減速機機構によって偏心荷重でも円滑に回転し、セルフロックにより安全性も追求しています。 変速操作はダイヤルツマミで応答性にすぐれています。他社の追従を許さないすぐれた剛性および品質を有しています。
    用途回転数 0.3~5 r.p.mセット内容本体、フットスイッチ、チャック WP-300高さ(mm)150(重心)垂直負荷重(kg)150偏心(mm)50(重心)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ポジショナー PS-1F (15型) マツモト機械

    【レンタル】ポジショナー PS-1F (15型)

    マツモト機械
    7,898税込8,688
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    独特なフラットカーボンアース集電機構で、減速機がいたまず耐久性にすぐれています。 操作は各タイプとも足踏スイッチにて簡単に運転できます。 規格化された設計構造で直流モーターによる回転や高速回転用にすみやかに対応します。 回転駆動部はウォーム減速機機構によって偏心荷重でも円滑に回転し、セルフロックにより安全性も追求しています。 変速操作はダイヤルツマミで応答性にすぐれています。他社の追従を許さないすぐれた剛性および品質を有しています。
    用途回転数 1~15 r.p.mセット内容本体、フットスイッチ、チャック WP-200高さ(mm)100(重心)垂直負荷重(kg)40偏心(mm)10(重心)
  • 【レンタル】ポジショナー PS-1F (5型) マツモト機械

    【レンタル】ポジショナー PS-1F (5型)

    マツモト機械
    7,898税込8,688
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    独特なフラットカーボンアース集電機構で、減速機がいたまず耐久性にすぐれています。 操作は各タイプとも足踏スイッチにて簡単に運転できます。 規格化された設計構造で直流モーターによる回転や高速回転用にすみやかに対応します。 回転駆動部はウォーム減速機機構によって偏心荷重でも円滑に回転し、セルフロックにより安全性も追求しています。 変速操作はダイヤルツマミで応答性にすぐれています。他社の追従を許さないすぐれた剛性および品質を有しています。
    用途回転数 0.3~5 r.p.mセット内容本体、フットスイッチ、チャック WP-200高さ(mm)100(重心)垂直負荷重(kg)40偏心(mm)25(重心)
  • 【レンタル】 プラズマ切断/ガウジング機 D-12000G(プラズマガウジング仕様) ダイヘン

    【レンタル】 プラズマ切断/ガウジング機 D-12000G(プラズマガウジング仕様)

    ダイヘン
    28,980税込31,878
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    スーパープラズマガウジング/スーパープラズマ切断機 ヒューム、粉塵の発生を大幅に低減でき、作業環境に大きな効果 新開発の専用チップ、電極でガウジング能力を大幅にアップ ランニングコストを1/5に大幅減(アークエアーガウジングとの比較)
    セット内容電源、プラズマトーチ 10m、エアーユニット、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、電極 (ガウジング用)、チップ (ガウジング用)、カップ (ガウジング用)質量(kg)175本体寸法(mm)450×780×805定格出力120A/240V出力範囲30~120A定格使用率(%)1定格入力三相 200V
  • 【レンタル】 エアープラズマ切断機 D-12000 ダイヘン

    【レンタル】 エアープラズマ切断機 D-12000

    ダイヘン
    25,980税込28,578
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    スーパープラズマ切断機 ガス切断に比べて4倍の高速切断(D-12000)しかも、25mmtまではガス切断を超える高精度切断で、切断品質を大幅に向上。 高速切断と消耗部品の長寿命化で、切断のランニングコストが大幅に低減。
    セット内容電源、プラズマトーチ 10m、エアーユニット、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、電極、チップ、カップ質量(kg)148本体寸法(mm)450×680×805定格出力120A/200V出力範囲30~120A定格使用率(%)1定格入力三相 200V
  • 【レンタル】 エアープラズマ切断機 D-8000 ダイヘン

    【レンタル】 エアープラズマ切断機 D-8000

    ダイヘン
    22,980税込25,278
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    スーパープラズマ切断機 ガス切断に比べて4倍の高速切断(D-12000)しかも、25mmtまではガス切断を超える高精度切断で、切断品質を大幅に向上。 高速切断と消耗部品の長寿命化で、切断のランニングコストが大幅に低減。
    セット内容電源、プラズマトーチ 10m、エアーユニット、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、電極、チップ、カップ質量(kg)67本体寸法(mm)330×550×700定格出力80A/150V出力範囲20~80A定格使用率(%)1定格入力三相 200V
  • 【レンタル】 エアープラズマ切断機 A-70 ダイヘン

    【レンタル】 エアープラズマ切断機 A-70

    ダイヘン
    17,980税込19,778
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    中厚板用エアープラズマ切断機 安全性に優れ操作も簡単 操作性抜群で、シャープな切り口 操作性抜群の小形・軽量空冷トーチ
    セット内容電源、プラズマトーチ 10m、エアーユニット、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、電極、チップ、カップ質量(kg)82本体寸法(mm)330×540×520定格出力70A/140V出力範囲10~70A定格使用率(%)0.6定格入力三相 200V
  • 【レンタル】 TIG/手溶接兼用 エアープラズマ切断機 DT-6000 ダイヘン

    【レンタル】 TIG/手溶接兼用 エアープラズマ切断機 DT-6000

    ダイヘン
    20,980税込23,078
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    TIG/手溶接兼用エアープラズマ切断機 インバータ制御式TIG/手溶接兼用エアープラズマ切断機 25mmの鉄・ステンレスを簡単に切断可能 パルス機能を搭載し、本格的なTIG溶接で高品質溶接を実現 Φ4mmまでの手棒の直流手溶接が可能
    セット内容電源、プラズマトーチ 10m、200A 空冷TIGトーチ 8m、一次側ケーブル5m、アースケーブル5m、エアーユニット、アルゴンガス調整器(ガスホース3m付き)、電極、チップ、カップ、ノズル、コレット (2.4Φ)、コレットボディ質量(kg)45本体寸法(mm)309×567×518定格入力200V
  • 【レンタル】 エアープラズマ切断機 M-5500 ダイヘン

    【レンタル】 エアープラズマ切断機 M-5500

    ダイヘン
    13,980税込15,378
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    インバータ制御式エアープラズマ切断機
    用途電源事情の悪い現場に・・・(入力電圧変動許容範囲180V~240V) すでにエアー源設備をお持ちのお客様に・・・セット内容電源、プラズマトーチ 10m、一次側ケーブル5m、専用アースケーブル5m、電極、チップ、カップ質量(kg)19本体寸法(mm)210×415×395定格出力55A/130V出力範囲15~55A(15~35A)定格使用率(%)0.6定格入力三相(単相) 200V/220Vサービス分類レンタル
  • 【レンタル】 コンプレッサー内蔵エアープラズマ切断機 M-3500CⅡ ダイヘン

    【レンタル】 コンプレッサー内蔵エアープラズマ切断機 M-3500CⅡ

    ダイヘン
    14,980税込16,478
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    インバータ制御式エアープラズマ切断機
    用途エアー源のない現場に・・・ 200V電源のみで即切断 切替スイッチで外部エアーも使用可能セット内容電源、プラズマトーチ 10m、一次側ケーブル5m、専用アースケーブル5m、電極、チップ、カップ質量(kg)12本体寸法(mm)200×355×250定格出力35A/120V出力範囲10~35A(10~25A)定格使用率(%)0.6定格入力三相(単相) 200/220V
  • 【レンタル】 エアープラズマ切断機 M-3500 ダイヘン

    【レンタル】 エアープラズマ切断機 M-3500

    ダイヘン
    8,998税込9,898
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    インバータ制御式エアープラズマ切断機
    用途電源事情の悪い現場に・・・(入力電圧変動許容範囲180V~240V) すでにエアー源設備をお持ちのお客様に・・・セット内容電源、プラズマトーチ 10m、一次側ケーブル5m、専用アースケーブル5m、電極、チップ、カップ質量(kg)12本体寸法(mm)200×355×250定格出力35A/120V出力範囲10~35A(10~25A)定格使用率(%)0.6定格入力三相(単相) 200/220Vサービス分類レンタル
  • 【レンタル】 ガウジング用直流電源 MRA600 ダイヘン

    【レンタル】 ガウジング用直流電源 MRA600

    ダイヘン
    12,980税込14,278
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    電防内蔵交流アーク溶接機 サイリスタ制御方式により、アーク切れの少ない、安定したアークを実現 電撃防止機能内蔵、しかも完全無接点式
    仕様溶接電源:MRA-600セット内容電源、一次側ケーブル5m、ガウジングトーチ 2m、中間パワーケーブル 10m、アースケーブル5m質量(kg)210本体寸法(mm)455×650×1010定格出力600A/46V定格使用率(%)0.6定格入力三相 200V
  • 【レンタル】 電防内蔵交流アーク溶接機 BS-300M(二次側ケーブル20mセット) ダイヘン

    【レンタル】 電防内蔵交流アーク溶接機 BS-300M(二次側ケーブル20mセット)

    ダイヘン
    6,298税込6,928
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
    電防内蔵交流アーク溶接機 ハードな使用にも耐えられる堅牢なケース構造。 小電流から定格電流まで抜群のアーク安定性。 安全性を重視し瞬時に作動する電撃防止装置を内蔵。
    セット内容電源、一次側ケーブル 5m、ホルダーケーブル 20m、アースケーブル 20m
  • 【レンタル】 電防内蔵交流アーク溶接機 BS-300M(二次側ケーブル10mセット) ダイヘン

    【レンタル】 電防内蔵交流アーク溶接機 BS-300M(二次側ケーブル10mセット)

    ダイヘン(1件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
    電防内蔵交流アーク溶接機 ハードな使用にも耐えられる堅牢なケース構造。 小電流から定格電流まで抜群のアーク安定性。 安全性を重視し瞬時に作動する電撃防止装置を内蔵。
  • 【レンタル】 電防内蔵交流アーク溶接機 BS-300M(基本セット) ダイヘン

    【レンタル】 電防内蔵交流アーク溶接機 BS-300M(基本セット)

    ダイヘン
    2,798税込3,078
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
    電防内蔵交流アーク溶接機 ハードな使用にも耐えられる堅牢なケース構造。 小電流から定格電流まで抜群のアーク安定性。 安全性を重視し瞬時に作動する電撃防止装置を内蔵。
    質量(kg)48本体寸法(mm)255×505×400定格周波数(Hz)50(60)定格入力電圧(V)単相 200定格入力(kVA)24(14.4kW)定格使用率(%)0.3出力電流範囲(A)65~300
  • 【レンタル】 冷却水装置 水タンク PU-301 ダイヘン

    【レンタル】 冷却水装置 水タンク PU-301

    ダイヘン
    2,998税込3,298
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
    TIG溶接、MIG溶接の水冷用循環ポンプです 水源の無い屋外作業でもOK 溶接機の上部に取付でコンパクトです 吐出力が高いので高所で作業にも万全です
    セット内容本体、水ホース×2質量(kg)20出力(W)330タンク容量(L)11本体寸法(mm)305×545×337入力電圧(V)単相200冷却方式ラジエータ強制空冷吐出圧力(MPa)0.41吐出量(m3/min)5.2(50Hz)、6.2(60Hz)定格使用率(%)1
  • 【レンタル】 交直両用パルスTIG溶接機 インバータエレコン300P (水冷仕様) ダイヘン

    【レンタル】 交直両用パルスTIG溶接機 インバータエレコン300P (水冷仕様)

    ダイヘン
    14,980税込16,478
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    交直両用パルスTIG溶接機・水冷仕様 必要な機能をまとめたシンプルパネルで操作性が向上! 段積みが可能となり保管面積が1/3に! また、パイプハンドルの採用により持ち運びがより便利に! パネル部に簡易防滴シートを標準装備。 屋外保管時の急な降雨からパネルを保護。 ケースにガードを設け、ガス及び水の接続口や、入力端子を不用意な衝突から保護。 豊富なパルスモードにより、ワーク形状に応じた最適なモードの選択が可能。
    セット内容電源、300A 水冷トーチ 8m、アルゴンガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、ノズル、コレット (2.4Φ)、コレット (3.2Φ)、コレットボディ、水タンク、水ホース×2質量(kg)55本体寸法(mm)376×649×613出力範囲AC10~300A/DC4~300A定格使用率(%)0.4定格入力三相 200/220V定格出力(A)300サービス分類レンタル
  • 【レンタル】 交直両用パルスTIG溶接機 インバータエレコン300P (空冷仕様) ダイヘン

    【レンタル】 交直両用パルスTIG溶接機 インバータエレコン300P (空冷仕様)

    ダイヘン
    11,980税込13,178
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    交直両用パルスTIG溶接機・空冷仕様 必要な機能をまとめたシンプルパネルで操作性が向上! 段積みが可能となり保管面積が1/3に! また、パイプハンドルの採用により持ち運びがより便利に! パネル部に簡易防滴シートを標準装備。 屋外保管時の急な降雨からパネルを保護。 ケースにガードを設け、ガス及び水の接続口や、入力端子を不用意な衝突から保護。 豊富なパルスモードにより、ワーク形状に応じた最適なモードの選択が可能。
    セット内容電源、200A 空冷トーチ 8m、アルゴンガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、ノズル、コレット (1.6Φ)、コレット (2.4Φ)、コレットボディ質量(kg)55本体寸法(mm)376×649×613出力範囲AC10~300A/DC4~300A定格使用率(%)0.4定格入力三相 200/220V定格出力(A)300サービス分類レンタル
  • 【レンタル】 直流パルスTIG溶接機 インバータアルゴ300P (水冷仕様) ダイヘン

    【レンタル】 直流パルスTIG溶接機 インバータアルゴ300P (水冷仕様)

    ダイヘン
    12,980税込14,278
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    直流パルスTIG溶接機・水冷仕様 必要な機能をまとめたシンプルパネルで操作性が向上! 段積みが可能となり保管面積が1/3に! また、パイプハンドルの採用により持ち運びがより便利に! パネル部に簡易防滴シートを標準装備。 屋外保管時の急な降雨からパネルを保護。 ケースにガードを設け、ガス及び水の接続口や、入力端子を不用意な衝突から保護。 豊富なパルスモードにより、ワーク形状に応じた最適なモードの選択が可能。
    セット内容電源、300A 水冷トーチ 8m、アルゴンガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、ノズル、コレット (2.4Φ)、コレット (3.2Φ)、コレットボディ、水タンク、水ホース×2質量(kg)43本体寸法(mm)346×555×579出力範囲4~300A(4~180A)定格使用率(%)0.4定格入力三相(単相) 200/220V定格出力(A)300(180)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】 直流パルスTIG溶接機 インバータアルゴ300P (空冷仕様) ダイヘン

    【レンタル】 直流パルスTIG溶接機 インバータアルゴ300P (空冷仕様)

    ダイヘン
    9,598税込10,558
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    直流パルスTIG溶接機・空冷仕様 必要な機能をまとめたシンプルパネルで操作性が向上! 段積みが可能となり保管面積が1/3に! また、パイプハンドルの採用により持ち運びがより便利に! パネル部に簡易防滴シートを標準装備。 屋外保管時の急な降雨からパネルを保護。 ケースにガードを設け、ガス及び水の接続口や、入力端子を不用意な衝突から保護。 豊富なパルスモードにより、ワーク形状に応じた最適なモードの選択が可能。
    セット内容電源、200A 空冷トーチ 8m、アルゴンガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、ノズル、コレット (1.6Φ)、コレット (2.4Φ)、コレットボディ質量(kg)43本体寸法(mm)346×555×579出力範囲4~300A(4~180A)定格使用率(%)0.4定格入力三相(単相) 200/220V定格出力(A)300(180)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】 CO2/MAG自動溶接機 ダイナオート XD500Ⅱ ダイヘン

    【レンタル】 CO2/MAG自動溶接機 ダイナオート XD500Ⅱ

    ダイヘン
    10,980税込12,078
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    マイコン・サイリスタ制御式CO2/MAG自動溶接機 新高性能マイコンを搭載し、デジタルインバータ溶接機並にアップした処理速度とメモリ容量で、溶接モード拡大とスタート性向上を実現! 入力電圧/周波数変動に強く、常に安定した溶接品質を確保! 送給装置に別売品「ブレーキユニット」を装着することで、溶接終了時のワイヤ送給をピタッと抑制!延長時のタック溶接に効果的! パネル操作部品を保護する簡易防滴シートを標準装備するなど、堅牢性・メンテナンス制が大幅向上!
    セット内容電源、送給装置、トーチ 3m、炭酸ガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル5m、アースケーブル5m、延長ケーブル10m、チップΦ1.2、オリフィス、ノズル質量(kg)164本体寸法(mm)454×701×859入力電圧(V)200定格出力500A出力範囲50~500A/15~45V相数三相定格使用率(%)0.6定格負荷45V定格入力31.5kVA(28.0kW)サービス分類レンタル
計測機器レンタル特集
おすすめ人気ランキング
溶接機器レンタルサービス