絞り込み
ブランド
サービス分類

【レンタル】 プラズマ切断/ガウジング機 D-12000G(プラズマガウジング仕様)
ダイヘン¥28,980~税込¥31,878~1セット3日以内出荷から4日以内出荷スーパープラズマガウジング/スーパープラズマ切断機 ヒューム、粉塵の発生を大幅に低減でき、作業環境に大きな効果 新開発の専用チップ、電極でガウジング能力を大幅にアップ ランニングコストを1/5に大幅減(アークエアーガウジングとの比較)セット内容電源、プラズマトーチ 10m、エアーユニット、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、電極 (ガウジング用)、チップ (ガウジング用)、カップ (ガウジング用)質量(kg)175本体寸法(mm)450×780×805定格出力120A/240V出力範囲30~120A定格使用率(%)1定格入力三相 200V
【レンタル】 ガウジング用直流電源 MRA600
ダイヘン¥12,980~税込¥14,278~1セット3日以内出荷から4日以内出荷電防内蔵交流アーク溶接機 サイリスタ制御方式により、アーク切れの少ない、安定したアークを実現 電撃防止機能内蔵、しかも完全無接点式仕様溶接電源:MRA-600セット内容電源、一次側ケーブル5m、ガウジングトーチ 2m、中間パワーケーブル 10m、アースケーブル5m質量(kg)210本体寸法(mm)455×650×1010定格出力600A/46V定格使用率(%)0.6定格入力三相 200V
【レンタル】 プラズマ切断/ガウジング機 D-12000G(プラズマ切断仕様)
ダイヘン¥28,980~税込¥31,878~1セット3日以内出荷から4日以内出荷スーパープラズマガウジング/スーパープラズマ切断機 ヒューム、粉塵の発生を大幅に低減でき、作業環境に大きな効果 新開発の専用チップ、電極でガウジング能力を大幅にアップ ランニングコストを1/5に大幅減(アークエアーガウジングとの比較)セット内容電源、プラズマトーチ 10m、エアーユニット、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、電極 (切断用)、チップ (切断用)、カップ (切断用)質量(kg)175本体寸法(mm)450×780×805定格出力120A/240V出力範囲30~120A定格使用率(%)1定格入力三相 200V