9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】 コンプレッサー内蔵エアープラズマ切断機 M-3500CⅡ ダイヘン【レンタル】 コンプレッサー内蔵エアープラズマ切断機 M-3500CⅡダイヘン
57,980税込63,778
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
インバータ制御式エアープラズマ切断機
用途エアー源のない現場に・・・ 200V電源のみで即切断 切替スイッチで外部エアーも使用可能セット内容電源、プラズマトーチ 10m、一次側ケーブル5m、専用アースケーブル5m、電極、チップ、カップ質量(kg)12本体寸法(mm)200×355×250定格出力35A/120V出力範囲10~35A(10~25A)定格使用率(%)0.6定格入力三相(単相) 200/220V
【レンタル】 エアープラズマ切断機 M-3500 ダイヘン【レンタル】 エアープラズマ切断機 M-3500ダイヘン
76,980税込84,678
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
インバータ制御式エアープラズマ切断機
用途電源事情の悪い現場に・・・(入力電圧変動許容範囲180V~240V) すでにエアー源設備をお持ちのお客様に・・・セット内容電源、プラズマトーチ 10m、一次側ケーブル5m、専用アースケーブル5m、電極、チップ、カップ定格入力三相(単相) 200/220V定格出力35A/120V出力範囲10~35A(10~25A)定格使用率(%)0.6本体寸法(mm)200×355×250質量(kg)12サービス分類レンタル
【レンタル】 エアープラズマ切断機 D-12000 ダイヘン【レンタル】 エアープラズマ切断機 D-12000ダイヘン
65,980税込72,578
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
スーパープラズマ切断機 ガス切断に比べて4倍の高速切断(D-12000)しかも、25mmtまではガス切断を超える高精度切断で、切断品質を大幅に向上。 高速切断と消耗部品の長寿命化で、切断のランニングコストが大幅に低減。
セット内容電源、プラズマトーチ 10m、エアーユニット、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、電極、チップ、カップ質量(kg)148本体寸法(mm)450×680×805定格出力120A/200V出力範囲30~120A定格使用率(%)1定格入力三相 200V
【レンタル】 エアープラズマ切断機 D-8000 ダイヘン【レンタル】 エアープラズマ切断機 D-8000ダイヘン
59,980税込65,978
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
スーパープラズマ切断機 ガス切断に比べて4倍の高速切断(D-12000)しかも、25mmtまではガス切断を超える高精度切断で、切断品質を大幅に向上。 高速切断と消耗部品の長寿命化で、切断のランニングコストが大幅に低減。
セット内容電源、プラズマトーチ 10m、エアーユニット、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、電極、チップ、カップ質量(kg)67本体寸法(mm)330×550×700定格出力80A/150V出力範囲20~80A定格使用率(%)1定格入力三相 200V
【レンタル】 エアープラズマ切断機 A-70 ダイヘン【レンタル】 エアープラズマ切断機 A-70ダイヘン
73,980税込81,378
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
中厚板用エアープラズマ切断機 安全性に優れ操作も簡単 操作性抜群で、シャープな切り口 操作性抜群の小形・軽量空冷トーチ
セット内容電源、プラズマトーチ 10m、エアーユニット、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、電極、チップ、カップ定格入力三相 200V定格出力70A/140V出力範囲10~70A定格使用率(%)0.6本体寸法(mm)330×540×520質量(kg)82
【レンタル】 TIG/手溶接兼用 エアープラズマ切断機 DT-6000 ダイヘン【レンタル】 TIG/手溶接兼用 エアープラズマ切断機 DT-6000ダイヘン
53,980税込59,378
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
TIG/手溶接兼用エアープラズマ切断機 インバータ制御式TIG/手溶接兼用エアープラズマ切断機 25mmの鉄・ステンレスを簡単に切断可能 パルス機能を搭載し、本格的なTIG溶接で高品質溶接を実現 Φ4mmまでの手棒の直流手溶接が可能
セット内容電源、プラズマトーチ 10m、200A 空冷TIGトーチ 8m、一次側ケーブル5m、アースケーブル5m、エアーユニット、アルゴンガス調整器(ガスホース3m付き)、電極、チップ、カップ、ノズル、コレット (2.4Φ)、コレットボディ質量(kg)45本体寸法(mm)309×567×518定格入力200V
【レンタル】 コンプレッサー内蔵エアープラズマ切断機 M-5500CⅡ ダイヘン【レンタル】 コンプレッサー内蔵エアープラズマ切断機 M-5500CⅡダイヘン
68,980税込75,878
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
インバータ制御式エアープラズマ切断機
用途エアー源のない現場に・・・ 200V電源のみで即切断 切替スイッチで外部エアーも使用可能セット内容電源、プラズマトーチ 10m、一次側ケーブル5m、専用アースケーブル5m、電極、チップ、カップ質量(kg)29本体寸法(mm)210×535×395定格出力55A/130V出力範囲15~55A(15~35A)定格使用率(%)40(外部エア使用時:60)定格入力三相(単相) 200V
【レンタル】 エアープラズマ切断機 M-5500 ダイヘン【レンタル】 エアープラズマ切断機 M-5500ダイヘン
54,980税込60,478
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
インバータ制御式エアープラズマ切断機
用途電源事情の悪い現場に・・・(入力電圧変動許容範囲180V~240V) すでにエアー源設備をお持ちのお客様に・・・セット内容電源、プラズマトーチ 10m、一次側ケーブル5m、専用アースケーブル5m、電極、チップ、カップ質量(kg)19本体寸法(mm)210×415×395定格出力55A/130V出力範囲15~55A(15~35A)定格使用率(%)0.6定格入力三相(単相) 200V/220Vサービス分類レンタル
【レンタル】 コンプレッサー内蔵エアープラズマ切断機 M-1500C ダイヘン【レンタル】 コンプレッサー内蔵エアープラズマ切断機 M-1500Cダイヘン
76,980税込84,678
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
インバータ制御式エアープラズマ切断機 家庭用100V(15A)コンセントで使用可能な省エネ設計 しかも、コンプレッサ内蔵タイプ。 トーチ長さ10mでワイドな切断作業エリアを実現。
用途出張工事やエアー源のない現場に最適セット内容電源、プラズマトーチ 10m、一次側ケーブル5m、専用アースケーブル5m、電極、チップ、カップ定格入力単相 100V定格出力15A/75V出力電流(A)15(固定)定格使用率(%)0.5本体寸法(mm)200×375×260質量(kg)12サービス分類レンタル

溶接機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります

プラズマ切断機(レンタル)