カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 厨房機器・キッチン/店舗用品
      • 店舗什器・備品
        • 店舗運営用品
          • 防犯タグ/ネット/盗難防止用品

防犯タグ/ネット/盗難防止用品 :「店舗用品」の検索結果

205件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
盗難防止コード ヨクシィ1 友屋盗難防止コード ヨクシィ1友屋
539税込593
1個
4日以内出荷
商品見本やモックを売り場に展示する際に役立つ盗難防止コードです。防犯用のひもやボールチェーン、マテリアルコードよりも売場をスッキリみせることができます。また、引張る力は弱く設定してあり、ワイヤーも800mmと長めなので、メガネなど身に着けるものの見本にもお使いいただけます。 35g~40gの荷重をかけるとワイヤーが出てきます。
材質本体:ABS、ワイヤー:コートタイプワイヤー長さ(m)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×46×10
ソフトベース 10ケ入 友屋ソフトベース 10ケ入友屋
579税込637
1袋
4日以内出荷
軟質タイプの曲面にも貼れる盗難防止用パーツです。 透明で丈夫なEVA素材です。
仕様強粘着テープ付き材質EVA寸法(mm)20×23
のびのびコイルホルダー 友屋のびのびコイルホルダー友屋
199税込219
1個
4日以内出荷
寸法(mm)コイル全径:6全長(mm)コイル:240
業務用SOS防犯ブザー LEDライト付き SSBシリーズ ヨシオ業務用SOS防犯ブザー LEDライト付き SSBシリーズヨシオ
3,698税込4,068
1個ほか
7日以内出荷
ひったくり、鞄の置き忘れの防止に!コイルロープ側を自分の服のベルト通しなどに取付け、ブザー本体を鞄にセットしておくと、鞄と離れた際にコイルロープが伸びきるとピンが抜けて、ブザーが鳴り響くとともに白色LEDライトが点滅し、音と光で知らせます。ライトスイッチを押すと白色LEDが点滅します。雨の日でも安心な防水構造。(公財)全国防犯協会連合会推奨(第17H211号)
仕様●音量:97db(測定距離1m)●連続吹鳴時間:約120分●材質:本体/ABS樹脂・鉄・ゴム金具/鉄、コイルロープ/ウレタン●電池:単四乾電池2本(テスト用電池付属)●光源:白色LED●サイズ:円筒型 39×36×長さ88mm(金具部含めず)●重量:64g(電池含む)●ライトスイッチ:押しボタン式でON/OFF切り替え可能(点灯状態で固定可能)●ブザーピン:紛失防止のため、抜けきらない仕様●カラー:アッシュシルバー
催涙スプレー 護身用 VEXORフルアクシス ZARC INTERNATIONAL催涙スプレー 護身用 VEXORフルアクシスZARC INTERNATIONAL
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
取扱いの易しい護身用品です。一般のスプレー缶が垂直でのみの使用に対して、噴射可能角度が360度になり横からでも下からでも確実に噴射します。風の影響を受けにくく、飛び散りにくいジェルタイプです。犯人特定につながるUV塗料を配合しています。
スマートキー&リレーアタック防犯対策用 スマートキー防電磁袋 EMCSK0610Nシリーズ メディカル・エイドスマートキー&リレーアタック防犯対策用 スマートキー防電磁袋 EMCSK0610Nシリーズメディカル・エイド
1,898税込2,088
1枚ほか
5日以内出荷
スマートキーを袋にいれたまま使用できリレーアタックを防止!、スマートキーから発信される電波を20~50分の1まで小さくするので袋からスマートキーを取り出さずに使用ができ、リレーアタックも防止することができます、高耐久特殊シールドメッシュ「MGネット」使用、銀繊維を使用しており、ニッケルメッキ生地のように金属アレルギーを引き起こしにくい
スキミング防止&磁気データ保護用 EMSカード 二つ折り財布用 2枚組 EMSCARDシリーズ メディカル・エイドスキミング防止&磁気データ保護用 EMSカード 二つ折り財布用 2枚組 EMSCARDシリーズメディカル・エイド
1,998税込2,198
1個(2枚組)
5日以内出荷
すべての種類のカードを電磁波と磁気から守る3層構造のスキミング防止カードです、パスケースやカードケース、財布の一番外側のポケットに挿入、磁性フィルムと導電フィルムを積層させることにより広帯域をシールド、※静磁界、低周波磁界の遮蔽性能が高い素材です、ラミネート加工をしているので耐久性が高い
スキミング防止&磁気データ保護用 EMSカード 通帳・パスポート用 EMSCARD-B01シリーズ メディカル・エイドスキミング防止&磁気データ保護用 EMSカード 通帳・パスポート用 EMSCARD-B01シリーズメディカル・エイド
2,698税込2,968
1個(2枚組)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
すべての種類のカードを電磁波と磁気から守る3層構造のスキミング防止カードです、パスケースやカードケースの一番外側のポケットに挿入、磁性フィルムと導電フィルムを積層させることにより広帯域をシールド、※静磁界、低周波磁界の遮蔽性能が高い素材です、ラミネート加工をしているので耐久性が高い
スキミング防止&磁気データ保護用 EMSカード 長財布用 2枚組 EMSCARDシリーズ メディカル・エイドスキミング防止&磁気データ保護用 EMSカード 長財布用 2枚組 EMSCARDシリーズメディカル・エイド
3,198税込3,518
1個(2枚組)
6日以内出荷
すべての種類のカードを電磁波と磁気から守る3層構造のスキミング防止カードです、パスケースやカードケース、財布の一番外側のポケットに挿入、磁性フィルムと導電フィルムを積層させることにより広帯域をシールド、※静磁界、低周波磁界の遮蔽性能が高い素材です、ラミネート加工をしているので耐久性が高い
スキミング防止&磁気データ保護用 EMSカード カード用 EMSCARD-C01シリーズ メディカル・エイドスキミング防止&磁気データ保護用 EMSカード カード用 EMSCARD-C01シリーズメディカル・エイド
1,598税込1,758
1個(2枚組)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
すべての種類のカードを電磁波と磁気から守る3層構造のスキミング防止カードです、パスケースやカードケースの一番外側のポケットに挿入、磁性フィルムと導電フィルムを積層させることにより広帯域をシールド、※静磁界、低周波磁界の遮蔽性能が高い素材です、ラミネート加工をしているので耐久性が高い
防犯ブザー キューブ アーテック[学校教材・教育玩具]防犯ブザー キューブアーテック[学校教材・教育玩具]
809税込890
1個
5日以内出荷
高水準防水機能付で安心! 電池が長持ち乾電池仕様
仕様●商品サイズ:65×50×36mm●セット内容:取付ベルト・単4乾電池 2本●1個重量(g):80●材質:ABS●高水準防水:IPX6●1個梱包形態:化粧箱入●製造国:中国アズワン品番68-0446-85
電子ホイッスル付き横断旗 アーテック[学校教材・教育玩具]電子ホイッスル付き横断旗アーテック[学校教材・教育玩具]
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷
手元のボタンで音を鳴らして危険を回避!
仕様●商品サイズ:旗(345×390mm)、棒(Φ137×590mm)●セット内容:本体×1●1個重量(g):225●材質:アルミ、AVS、ゴム●1個梱包形態:化粧箱入●製造国:中国アズワン品番68-0446-86
録音機能付きセンサースピーカー しゃべったろう君 インテリムジャパン録音機能付きセンサースピーカー しゃべったろう君インテリムジャパン
4,298税込4,728
1個
当日出荷
「センサーが動きを感知」するか「夜間感知モード(5分間隔も可能)」で、「既存のアラーム音」or「自由に録音した音声」と、光を発します。 録音内容によって、防犯・警告や案内など、様々なシーンで使用できます。 最大音量130db(3段階で調整可能)市販品の中でも最強クラス。 ソーラー&USB充電対応高性能ソーラーパネル+3.7V 1200mAhリチウムイオン電池を採用した2way充電仕様。室内ではUSBで充電することも可能です。※充電中は赤いランプが点灯します。 状況に合わせ3つのモード設定。24時間感知モード/夜間感知モード/夜間5分間隔モードの3つのモードから自由に設定できます。 アラームは2パターンから設定可能。 パターン1:「爆発音&犬の鳴き声」(※約30秒) パターン2:「お客様が自由に録音した音声」(※最大録音20秒の音声を2回) 警告や案内など様々な場面での利用が期待できます。 付属のリモコンでON/OFFなどの操作も楽々です。 アラームの作動中は赤いランプが点灯。 防水機能屋外に設置可能。(防水規格IP55) リモコン操作可能高い場所に設置した場合の操作に便利です。 英語や中国語、韓国語、アラビア語等々、外国語を録音すれば、外国人向けのアナウンスにもご使用いただけます。 【用途】防犯対策 案内 警告 不法投棄対策 防獣対策(動物の嫌がる音声を録音すれば、害獣対策・害鳥対策としてご利用いただけます)
仕様●本体サイズ:85×88×140mm●材質:ABS樹脂●重量:約300g●内蔵バッテリー:3.7v、1200mAhアズワン品番67-5282-84
防犯カラーボール マーキングエッグ 2個 新北九州工業防犯カラーボール マーキングエッグ 2個新北九州工業
2,998税込3,298
1箱(2個)
11日以内出荷
ボール本体に突起があるので握りやすく、女性にもつかみやすい小さめサイズです。 塗料は洗濯をしても落ちないので、見た目で犯人逮捕につながります(水性なのでコンクリートやタイルなどに付着した塗料は、水で簡単に洗い落とせます)。
仕様●ボール(PET樹脂・透明色)●寸法(mm):50×51●塗料:リキッド蛍光顔料/スチレンアクリロニトリル●入数:1箱(2個入)アズワン品番67-8030-65
ロックアウトステーション BRADYロックアウトステーションBRADY
29,980税込32,978
1個
10日以内出荷
内容物は付属しません。 ポータブル南京錠ステーション Bradyのポータブル南京錠ステーションは、丈夫な防錆ポリプロピレン製です。ロック可能な半透明のカバーが付いており、過酷な環境から南京錠を保護します。ロックアウト南京錠ステーションは、南京錠を出し入れしやすく、必要なときにいつでも使用できます(ねじスロット内蔵で、必要に応じてステーションを壁に取り外せない方法で取り付け可能)。丈夫なハンドルにより持ち運びが容易です。また、小型設計のため、内容物が満杯でも持ち運びできます。
仕様●高さ:431.8 mm●幅:336.55mm●RoHS適合状況:未対応●コード番号:811-3050アズワン品番68-4150-81
(POP1)マテリアル150ミリ 片側フック付 POP1(POP1)マテリアル150ミリ 片側フック付POP1
839税込923
1セット(5個)
5日以内出荷
テスターなどに最適。ひっぱるとカールがのびて最大5~7倍の長さになります。
材質マテリアル:EVA樹脂+アルミニウム/H-1S(両面テープ付フック):アルミニウム/二重リング:ステンレス
(POP1)マテリアル150ミリ 両端フック付 POP1(POP1)マテリアル150ミリ 両端フック付POP1
979税込1,077
1セット(5個)
8日以内出荷
テスターなどに最適。ひっぱるとカールがのびて最大5~6倍の長さになります。
材質マテリアル:EVA樹脂+アルミニウム/H-1S(両面テープ付フック):アルミニウム/二重リング:ステンレス
防犯ミラー(粘着付) エスコ防犯ミラー(粘着付)エスコ
2,560税込2,816
1枚
翌日出荷
ロッキングラッチ キャビネット キーシリンダ 黒 SOUTHCOロッキングラッチ キャビネット キーシリンダ 黒SOUTHCO
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
丸穴取り付け 開いた位置と閉じた位置でディテントが発生しています
仕様●アンロックメソッド:キー●パネル深さ:32mm●パネルカットアウト直径:21mm●最小パネル厚さ:16mm●最大パネル厚:19mm●色:黒●コード番号:192-5472アズワン品番65-7975-91
リムロック キャビネット キーシリンダ 黒 Dom Metaluxリムロック キャビネット キーシリンダ 黒Dom Metalux
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
Unitecnic Metalux ND 10 9770 ロックは、木製ドア又はグリッドに取り付けることができます。左右どちらにもデッドボルトとラッチが装備されています。バックセットはモジュラ式で、デッドボルトとラッチは調整可能です。このため、ほとんどの欧州プロファイルのリムロックの代わりに使用できます。ユニバーサル設計により、既存のストライクプレートを保持できます。最後に、このロックは、取り外しなくても反転可能なプル / プッシュ機能を備えています。軸は 52 → 70 mm の範囲で調整可能デッドボルト及びラッチは 0 → 5 mm で調整可能ラッチキー操作寸法 :140 x 88 mm左手
仕様●アンロックメソッド:キー●材質:スチール●色:黒●コード番号:212-3851アズワン品番65-7902-24
リムロック キャビネット キーシリンダ 黒 Dom Metaluxリムロック キャビネット キーシリンダ 黒Dom Metalux
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
Unitecnic Metalux ND 10 9872 ロックは、木製ドア又はグリッドに取り付けることができます。左右どちらにもデッドボルトとラッチが装備されています。軸間はモジュラ式で、デッドボルトとラッチは調整可能です。このため、ほとんどの欧州プロファイルのリムロックの代わりに使用できます。ユニバーサル設計により、既存のストライクプレートを保持できます。最後に、このロックは、取り外しなくても反転可能なプル / プッシュ機能を備えています。軸間距離: 60 mm 又は 70 mmデッドボルト及びラッチは 0 → 5 mm で調整可能ラッチキー操作ロックエレメントのスーパーボルトとラッチ寸法: 75 x 130 mm角型: 7 mmケース素材:スチールケースの仕上げ:黒塗り右手
仕様●アンロックメソッド:キー●材質:スチール●色:黒●コード番号:212-3857アズワン品番65-7901-45
ドアボルト 長さ:90mm 幅:110mm Dom Metaluxドアボルト 長さ:90mm 幅:110mmDom Metalux
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Unitecnic デッドボルトリムロックは、ねじ止め又ははんだ付けで固定できます。ストライクプレート、ねじ、カバープレートが付属します。そのため、ドアの構成に応じて最適なソリューションを選択できます。2 回転式デッドボルト ブロンズトーン仕上げ
仕様●寸法:90 x 110mm●長さ:90mm●幅:110mm●コード番号:205-5073アズワン品番65-7918-80
セキュリティケーブル 2m スチール 10mm ABUSセキュリティケーブル 2m スチール 10mmABUS
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
セキュリティケーブルループ133ストランドの頑丈なスチール合金でできたハイテクセキュリティデバイスです。両端のループを使って相互に連結したり、固定する品物の周りに巻き付けたりできます。南京錠をループに簡単に装着できます。ケーブルは透明プラスチック被覆のため、自転車からはじごまで多くの用途に使用できます。
仕様●チェーン直径:10mm●長さ:2m●材質:スチール●コード番号:242-1847アズワン品番65-7960-82
キーホルダ 1袋 6個入 DURABLEキーホルダ 1袋 6個入DURABLE
1,498税込1,648
1袋(6個)
7日以内出荷
仕様●種類:キーホルダ●内容量:6●コード番号:234-8500アズワン品番65-7863-71
System 20 Key Cabinet Elec Cam SecurikeySystem 20 Key Cabinet Elec CamSecurikey
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
キーの場合は、キーが安全であることを確認する必要があります。Securikey は、シンプルなキーキャビネットから Advanced Issue and Monitoring System まで、お客様の要件を満たすソリューションを提供できます。フラッシュクロージングリムの付いた1.5 mmのスチールキャビネットにより、力ずくによる侵入に対応 調整可能な識別カラーと番号付きのフックバーによって、レイアウトのカスタマイズが可能 数字が常に見えるように掛けられる設計の独創的な鍵タブ オプションのセキュリティシールと併用するためのクローズドループが付属します 耐久性の高いライトグレー塗装仕上げで、ほとんどの環境に適合 セキュリティロックと2つのキーが付属
仕様●キャビネットタイプ:キーキャビネット●容量:20●材質:スチール●取付けタイプ:壁取付け●色:グレー●奥行き(深さ):80 mm●高さ:260 mm●幅:185mm●コード番号:187-8987アズワン品番65-7920-12
Red Pro Series padlock 6 pin cylinder - 1箱 6個入 MASTER LOCKRed Pro Series padlock 6 pin cylinder - 1箱 6個入MASTER LOCK
72,980税込80,278
1箱(6個)
7日以内出荷
Master Lock No6121RED ProSeries R 耐候型強靭 R カバー付きラミネート加工南京錠は、身体的な攻撃に耐える 54 mm 幅の重量のスチールボディと、高さ 29 mm、直径 8 mm の硬化ボロン合金シャックルを備え、耐切創性に優れています。この専用カバーは過酷な天候からこの南京錠を保護し、スプールピンのあるキー再発行可能な 5 ピンシリンダはほとんどピックできません。赤の高視認性カラーカバーにより、部門、従業員、アクセスなどを Ability で区別できます過酷な屋外環境に最適な耐候性 Tough R カバーは、水、氷、汚れ、埃からロックを保護します 部署、従業員、アクセスなどを区別する視認性の高い赤色のカバー 。 ProSeries R 南京錠は、商業 / 産業用途向けに設計されています 54 mm の重いスチール製ボディは物理的な攻撃に耐えることができます 高さ 29 mm で直径 8 mm のボロン合金硬鋼製シャックルにより、優れた耐切創性を実現しています デュアルボールロック機構で、引き回しやこじ開けを防止 スプールピン付きの高セキュリティ、再キー可能な 5 ピンシリンダは、ほとんどピックできません
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:8mm●シャックル長さ:29mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:ステンレススチール●色:赤●ボディ幅:54mm●内容量:6●コード番号:187-9836アズワン品番65-7851-70
Post box High Security 550mm H SecurikeyPost box High Security 550mm HSecurikey
97,980税込107,778
1個
7日以内出荷
Master Lock は品質、セキュリティ、耐久性の代名詞です。Master Lock 製品は他に類を見ないほど幅広い製品を取り揃えており、どれも安全性と予算の両方の要件を満たしています。ユーロプロファイルの「ワンキーシステム」との統合に最適です 頑丈な粉体コーティング仕上げの高品質亜鉛めっきスチールプレート製です ヒンジ付きのガタ音防止ふた LID を備えた TOP ローディング A4 レタースロットです ヒンジ付きのフルハイトサイドドアにより、ポストへのアクセスが容易 ユーロプロファイルシリンダ用セキュリティデッドロック及び 3 つのキーが装備されています あらゆる平らな面に取り付けるのに適しています
仕様●モデル:BSPBHS550PHZCYL●高さ:550 mm●幅:380mm●奥行き(深さ):140 mm●重さ:10kg●コード番号:187-5362アズワン品番65-7849-14
PIRモーション検知器 センサー半径16m ABUSPIRモーション検知器 センサー半径16mABUS
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
ABUS ワイヤモーション検出器には、パッシブ赤外線センサ( PIR )が搭載されています。検出フィールドで人による熱の動きを検出し、アラームコントロールパネルにイベントを報告します。屋内用の受動型赤外線モーション検出器( PIR )です ペット耐性オプション:約 15kg までの動物を無視します 部屋全体を監視(検出エリアは約 16 x 16 m ) 高いセキュリティ:クリープ防止機能により死角がありません ジャンパ(プラグインジャンパ)で簡単に設定できる検出器のアラーム及び改ざん監視用に事前に構成された共通抵抗器の組み合わせにより、設置時間を節約
仕様●検出タイプ:PIRモーション検知器●センサー半径:16m●奥行き(深さ):45.5 mm●コード番号:228-9495アズワン品番65-7932-65
Gate Valve Lockouts BRADYGate Valve LockoutsBRADY
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
仕様●種類:ゲートバルブロックアウト●材質:ポリプロピレン●ロックの数:1●取付けポイントの最小サイズ:127mm●取付けポイントの最大サイズ:165.1mm●コード番号:237-0524アズワン品番65-7871-83
8KS/110 Black ABUS8KS/110 BlackABUS
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
ABUS の ABUS セキュリティチェーンは、共通のロックでロックできない高価これらの製品は、カット済みの長さ( 2、6、10 フィート)のものと、個別のニーズに合わせて足でカットした独自の長さのものを用意しています。特殊硬化スチール製のセキュリティチェーン あらゆる種類の攻撃に対する TOP セキュリティ ファブリックスリーブにより、塗装作業やクロムによる損傷を防止します チェーン(バレル):カスタマイズされた長さを用意
仕様●シャックル径:8mm●シャックル長さ:8mm●Bluetooth:なし●風雨耐性:あり●材質:スチール●コード番号:218-4701アズワン品番65-7963-50
45mm - Octagonal shackle diam. 8mm - 64 1箱 6個入 MASTER LOCK45mm - Octagonal shackle diam. 8mm - 64 1箱 6個入MASTER LOCK
36,980税込40,678
1箱(6個)
7日以内出荷
Master Lock Excell R NoM1KALJ 積層南京錠は、同じキーで開いた同じキーを備え、48 mm 幅のラミネート加工スチールボディを備え、強度と信頼性を最大限に高めています。また、ステンレススチールと亜鉛外被構造の耐候性を備えています。直径 8mm の八角シャックルは長さ 64 mm で、硬鋼より 50 % 硬質の Tough-Cut ボロンカーバイド製で、切断や切断に対して最大限の耐性を発揮します。この 4 ピンシリンダはピッキングを防止し、デュアルロックボールベアリングがてこやハンマーに対する最大の耐性を実現します。同一鍵で複数のロックを開ける形状 タフカット八角形のボロンカーバイドシャックルは、硬化鋼よりも 50% 硬い シャックル長は 64 mm で、さまざまな用途に対応可能 Dual-Armor 保護: 44mm ラミネート加工スチールコア。ステンレススチールと亜鉛の外被素材に囲まれた強度で、耐候性を実現します デュアルボールベアリングロックで、てこ比を最大限に高めています 強化ボディバンパーで傷に強い 4 ピンシリンダにより、ピック抵抗が向上しています 制限付き永久保証
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:8mm●シャックル長さ:64mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:ステンレススチール●色:銀●ボディ幅:48mm●内容量:4●コード番号:187-9832アズワン品番65-7851-42
41381F-B-03 Flush-mounted box size 1/1 ABB41381F-B-03 Flush-mounted box size 1/1ABB
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
仕様●入数:1箱(1個入)●アクセサリタイプ:ボックス●コード番号:232-0004アズワン品番65-7918-35
保持マグネット 27daN DC 24V dc Mecalectro保持マグネット 27daN DC 24V dcMecalectro
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
仕様●保持力:27daN●ACまたはDC操作:DC●電源電圧:24V dc●直径:30mm●コード番号:187-8762アズワン品番65-7851-43
ロックアウト 1穴 ポリカーボネート 産業用プラグロックアウト 27mm ABUSロックアウト 1穴 ポリカーボネート 産業用プラグロックアウト 27mmABUS
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
ABUS はプラグに装着され、南京錠で固定されています。プラグをソケットに挿入することはできません。機械又はシステムは主電源から安全に切断されます。高品質ポリプロブラ円、Durable 接着剤警告標識 シャックル直径が最大の南京錠に適しています 7 mm 軽量で便利、省スペースです
仕様●種類:産業用プラグロックアウト●材質:ポリカーボネート●ロックの数:1●取付けポイントの最小サイズ:55mm●取付けポイントの最大サイズ:27mm●ロックシャックル最大径:7mm●色:黄●コード番号:218-4741アズワン品番65-7954-92
リムロック キャビネット キーシリンダ 黒 Dom Metaluxリムロック キャビネット キーシリンダ 黒Dom Metalux
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
Unitecnic Metalux ND 10 9772 ロックは、木製ドア又はグリッドに取り付けることができます。左右どちらにもデッドボルトとラッチが装備されています。バックセットはモジュラ式で、デッドボルトとラッチは調整可能です。このため、ほとんどの欧州プロファイルのリムロックの代わりに使用できます。ユニバーサル設計により、既存のストライクプレートを保持できます。最後に、このロックは、取り外しなくても反転可能なプル / プッシュ機能を備えています。軸は 52 → 60 mm の範囲で調整可能デッドボルト及びラッチは 0 → 5 mm で調整可能ラッチキー操作寸法 :140 x 88 mm角型: 7 mm右手
仕様●アンロックメソッド:キー●材質:スチール●色:黒●コード番号:212-3853アズワン品番65-7901-42
リムロック キャビネット キーシリンダ 黒 Dom Metaluxリムロック キャビネット キーシリンダ 黒Dom Metalux
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
Unitecnic Metalux ND 10 9770 ロックは、木製ドア又はグリッドに取り付けることができます。左右どちらにもデッドボルトとラッチが装備されています。バックセットはモジュラ式で、デッドボルトとラッチは調整可能です。このため、ほとんどの欧州プロファイルのリムロックの代わりに使用できます。ユニバーサル設計により、既存のストライクプレートを保持できます。最後に、このロックは、取り外しなくても反転可能なプル / プッシュ機能を備えています。軸は 52 → 70 mm の範囲で調整可能デッドボルト及びラッチは 0 → 5 mm で調整可能ラッチキー操作寸法 :140 x 88 mm右手
仕様●アンロックメソッド:キー●材質:スチール●色:黒●コード番号:212-3850アズワン品番65-7901-38
リムロック キャビネット キーシリンダ 黒 Dom Metaluxリムロック キャビネット キーシリンダ 黒Dom Metalux
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
Unitecnic Metalux ND 10 9870 ロックは、木製ドア又はグリッドに取り付けることができます。左右どちらにもデッドボルトとラッチが装備されています。モジュラ式で、デッドボルトとラッチは調整可能です。このため、ほとんどの欧州プロファイルのリムロックの代わりに使用できます。ユニバーサル設計により、既存のストライクプレートを保持できます。最後に、このロックは、取り外しなくても反転可能なプル / プッシュ機能を備えています。10 mm のモジュール性の変位デッドボルト及びラッチは 0 → 5 mm で調整可能ラッチキー操作ロックエレメントのスーパーボルトとラッチ寸法: 75 x 130 mmケース素材:スチールケースの仕上げ:黒塗り左手
仕様●アンロックメソッド:キー●材質:スチール●色:黒●コード番号:212-3856アズワン品番65-7901-44
モーティス・ケースロック Dom Metaluxモーティス・ケースロックDom Metalux
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様●Unitecnic Metalux 670 M は、L キー付きのシングルポイントほぞ差しロックです。リバーシブルで、デッドボルトとマグネット式ラッチが装備されています。バックセットは 40 mm 又は 50 mm です。このロックは、固定されている木製ドアに独自の流動性と設計が採用されています。ドアを閉めるのは簡単で静かです。ポリオキシメチレンラッチは、高い物理特性を持つポリマーで、ドアを開けるとロックに統合されたままになります。磁気ストライクプレートに面していることが検出されると、アクティブになります。ロックエレメントのスーパーボルトとラッチ ラッチ材質ポリオキシメチレン( POM ) 強力なネオジム磁石によるラッチ操作 両面 軸間距離: 70 mm バックセット: 40 又は 50 mm●コード番号:212-3843アズワン品番65-7901-46
ドアボルト 長さ:90mm 幅:110mm Dom Metaluxドアボルト 長さ:90mm 幅:110mmDom Metalux
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Unitecnic デッドボルトリムロックは、ねじ止め又ははんだ付けで固定できます。ストライクプレート、ねじ、カバープレートが付属します。そのため、ドアの構成に応じて最適なソリューションを選択できます。2 回転式デッドボルト ブロンズトーン仕上げ
仕様●寸法:90 x 110mm●長さ:90mm●幅:110mm●コード番号:205-5072アズワン品番65-7920-01
サッシロック LeggeサッシロックLegge
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Allegion N5761.SS 5 レバー 76mm ステンレススチール製サロックは、非常に優れた耐攻撃性を備え、家庭用用途や商業用用途に最適です。標準で 3 本のキーが付属します ピック防止機能と耐ドリル保護機能を備えています 「プルアンドツイスト」リバーシブルラッチボルト
仕様●ロック機構:レバー●レバーの数:5●異種類:1000●前部の仕上げ:ステンレス鋼●ケース材質:スチール●ケース高さ:109mm●ケース深さ:81mm●前部の寸法:162 x 26mm●前部の高さ:162mm●前部の幅:26mm●認定規格:BS3621:2007, EN12209 Grade 7, CE●コード番号:197-0430アズワン品番65-7940-79
防犯タグ/ネット/盗難防止用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら