16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐火金庫 オフィスセーフシリーズ<開梱設置サービス付き> diplomat(ディプロマット)耐火金庫 オフィスセーフシリーズ<開梱設置サービス付き>diplomat(ディプロマット)(1件のレビュー)
109,800税込120,780
1台
8日以内出荷から14日以内出荷
開梱・設置・階段上下費用が含まれております。 2023 年 5 月以降入庫分より順次変更品への切り替えとなりますが、納品する商品の現行品、変更品 のご指定は致しかねますので、予めご理解を賜ります様お願い申し上げます。 詳細は図面と下記をご確認ください。 【変更内容】 ●現行品はシェルフクリップを装着し上部に棚をセットしますが、変更品は金庫内部側面に成形されたシェルフサポーターの 溝に棚を装着します。 同梱される棚板のサイズ、枚数は現行品から変更はありません。 ●棚の高さ調整は以下の通り変更となります。 060EKR3 : 現行品の 8 段から 4 段 070EKR3 : 現行品の 9 段から 4 段 080EKR3 : 現行品の 14 段から 7 段 【変更の理由】 ●クリップを取付けてから棚を設置する現行品に比較して、変更品は素早い設置が可能です。 ●現行品に比べクリップが外れ、棚が不安定になるという事がありません。棚はよりしっかりと固定されます。
材質鋼材、耐火特殊コンクリートオフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法R3デジタルテンキー+シリンダーキードアロック方式R3デジタルテンキー+シリンダーキーサービス分類組立・設置・取付
耐火金庫 ダイヤル式 エーコー耐火金庫 ダイヤル式エーコー(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
信頼がイチバン!金庫と言えばダイヤルタイプ。 最も広く使われているロックシステムで、設定された番号にダイヤルを左右に回して繰り返し合わせ、キーを差し込んで開錠します。
付属品棚板 1枚、カギ2本質量(kg)27容量(L)21.6規格JIS一般紙用 30分耐火試験合格品収納サイズA4サイズ収納可施錠方法ダイヤル式耐火時間30分
ポータブル耐火・防水保管庫 CWシリーズ Sentryポータブル耐火・防水保管庫 CWシリーズSentry(5件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
驚異の72時間防水に。 独自耐火材サーバイバキャストで実現した高品質と広い庫内。 使いやすいロックシステム。 プライバシーを守る鍵付。
仕様UL30分耐火テスト合格、ETL防水性能テスト認定、UL爆発テスト合格、ETLデジタルメディア耐火テスト認定、A4サイズ収納可能付属品鍵2本、取扱説明書・保証書チャコールグレー施錠方法フラットキー耐火時間30分
小形耐火金庫 STANDARD Wシリンダー式 エーコー小形耐火金庫 STANDARD Wシリンダー式エーコー(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
小型耐火金庫の定番、エーコーのスタンダード。 【シリンダー式】鍵を差し込み回すだけで、誰で操作できるシンプルロック。鍵のディンプル(凹み)にシリンダーピンが一致して解錠されます。鍵は表裏がないリバーシブルタイプで、向きを気にせず差し込めます。また複製は極めて難しく、安全性に優れています。
質量(kg)27外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×341×364内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×220×276施錠方法シリンダー式有効間口(mm)W296×D220×H214耐火時間30分
耐火・耐水ポータブル金庫 エーコー耐火・耐水ポータブル金庫エーコー(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
火災発生から30分間炎から守ります。 水深20cmで8時間水の浸透を防ぎます。
耐熱性840℃(30分)錠前シリンダー錠施錠方法シリンダー錠耐火時間30分
ダイヤル式耐火金庫 エーコーダイヤル式耐火金庫エーコー(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷
A4トレーに横置き収納でき、トレー下には手提げ金庫等を収納できる商品です。
仕様耐火性能/JIS一般紙用1時間耐火性能試験合格品付属品トレー1枚、カギ2本幅(mm)484質量(kg)56高さ(mm)372奥行(mm)434内容量(L)19.5内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×257×214トレー内寸(mm)344×214×42施錠方法ダイヤル式耐火時間1時間
ポータブル耐火保管庫 Sentryポータブル耐火保管庫Sentry(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
米国UL30分耐火テスト、爆発テストに合格しています。 小型で収納しやすく、便利な手提げハンドル付で移動も簡単です。 火災で製品が損傷を受けた場合、新品とお取替えします。
付属品鍵(2本)質量(kg)7.2材質(本体)ポリマー樹脂、耐火材(サーバイバキャスト)アズワン品番64-4045-12施錠方法フラットキー有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)330×219×97本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)387×308×159耐火時間30分
ワンキー式 耐火金庫 日本アイ・エス・ケイワンキー式 耐火金庫日本アイ・エス・ケイ(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
6日以内出荷
家庭用耐火金庫に適したコンパクトサイズ。庫内はA4判の書類が収納できるトレー1段付き。JIS一般紙用1時間標準加熱試験合格品。
用途耐火金庫、店舗用金庫、防災金庫、ワンキー式金庫、A4サイズ収納金庫として。材質電気亜鉛めっき鋼板質量(kg)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×419×368耐火時間1時間
ワンキー式 耐火金庫 日本アイ・エス・ケイワンキー式 耐火金庫日本アイ・エス・ケイ(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
6日以内出荷
操作も簡単なリバーシブル錠のみのワンキータイプ。鍵のみで開閉できるので、煩雑な操作が不要。小型ながら、庫内はA4判の書類が入る設計。1時間耐火。JIS一般紙用1時間標準加熱試験合格品。
用途耐火金庫、店舗用金庫、防災金庫、ワンキー式金庫、A4サイズ収納金庫として。材質鋼板:電気亜鉛めっき鋼板、耐火材:気泡コンクリート(高炉セメント・泡・水・硬化材・その他)質量(kg)22アイボリー内容積(L)7.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)403×370×210施錠方法リバーシブル錠耐火時間1時間
デジタルテンキー式耐火・耐水金庫<開梱設置サービス付き> diplomat(ディプロマット)デジタルテンキー式耐火・耐水金庫<開梱設置サービス付き>diplomat(ディプロマット)(1件のレビュー)
56,980税込62,678
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
シンプルでスタイリッシュな耐火金庫。急加熱・落下試験合格の強固なボディ。セキュリティに配慮した警報アラームや覗き見防止機能付き。耐火性能に加え火災時のスプリンクラーによる散水や消化放水から収納物を守る耐水性能も装備。 ホームからオフィス用まで設置場所を選びません。機密性を要する重要な書類を安全に保管します。
材質鋼材、耐火特殊コンクリートオフホワイト収納サイズA4 (横に収納)RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法EDL88デジタルテンキードアロック方式EDL88デジタルテンキー耐火時間60分
テンキー式耐火金庫 OSS-E エーコーテンキー式耐火金庫 OSS-Eエーコー(1件のレビュー)
48,980税込53,878
1台
3日以内出荷
簡単操作で1~10桁までの暗証番号を自由に設計でき、変更も行えます。イタズラ防止機能付で5回間違えると一定時間操作を受け付けません。
仕様トレー1枚一般紙用1時間耐火性能試験合格品付属品トレー1枚、ディンプルキー2本トラスコ品番456-6521材質/仕上電気亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装、耐火材(発泡コンクリート)質量(kg)60ライトウォームグレー電源単3電池×4本(付属)施錠方法テンキー(1種類登録可能)(シリンダ錠)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)354×258×214本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)484×489×372耐火時間1時間
ワンキー式 おしゃれ耐火金庫 日本アイ・エス・ケイワンキー式 おしゃれ耐火金庫日本アイ・エス・ケイ(3件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
操作も簡単なリバーシブル錠のみのワンキータイプの金庫。鍵のみで開閉できるので、煩雑な操作が不要。コンパクトでありながらクラス最高レベルの1時間耐火性能。A4サイズ用紙収納トレー2段。エコのセメントの一種である高炉セメントを使用し、従来の耐火材に比べ、CO2排出量を約40%削減した環境配慮型の製品。
用途耐火金庫、店舗用金庫、防災金庫、ワンキー式金庫、A4サイズ収納金庫として。材質(鋼板):電気亜鉛めっき鋼板、(トレー):PP、(耐火材):気泡コンクリート質量(kg)28内容積(L)11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)437×382×235施錠方法リバーシブル錠耐火時間1時間
耐火・耐水デザイン金庫 クリスタルシリーズ diplomat(ディプロマット)耐火・耐水デザイン金庫 クリスタルシリーズdiplomat(ディプロマット)(1件のレビュー)
57,980税込63,778
1台
3日以内出荷
カラフルでスタイリッシュなインテリア金庫。耐火性能に加え、火災時のスプリンクラーや消火放水から収納物を守る耐水仕様もついているので、大切な書類や思い出の品物を安心して保管できます。。 スウェーデン国立研究所(SP)の規格による60分耐火性能試験合格、SP耐火60分試験に基づき、DVD、USBメモリー、メモリーステック等デジタルメディアへの耐火性能を社内試験にて検証、認証。アメリカ、イギリス、ドイツをはじめとする100ヵ国に導入
仕様耐火時間:60分RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法R3 デジタル・ロック耐火時間60分
391x363x168mm/外寸  防水&耐火金庫 エスコ391x363x168mm/外寸 防水&耐火金庫エスコ(1件のレビュー)
28,400税込31,240
1個
翌日出荷
安心の72時間防水従来の1時間防水から、72時間防水へと大幅に性能UP! 持運びに便利なハンドル付。
仕様A4サイズ収納可能付属品鍵2本、取扱説明書エスコ品番EA961KC-21A質量(kg)9.3外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)391×363×168内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×216×112ロックフラットキー防火性能UL30分耐火テスト合格、ETL防水性能テスト認定、UL爆発テスト合格、ETLデジタルメディア耐火テスト認定施錠方法フラットキー耐火時間30分
スーパーダイヤル耐火金庫 日本アイ・エス・ケイスーパーダイヤル耐火金庫日本アイ・エス・ケイ(1件のレビュー)
109,800税込120,780
1個ほか
翌々日出荷
施錠方法ダイヤル式
耐火金庫 LION (ライオン事務器)耐火金庫LION (ライオン事務器)(1件のレビュー)
62,980税込69,278
1台
6日以内出荷から46日以内出荷

金庫・保管庫』には他にこんなカテゴリがあります

耐火金庫