耐火金庫 :「家具 移動」の検索結果
関連キーワード
「施錠方法」から絞り込む
指紋認証(1)
指紋を鍵として、簡単便利に高いセキュリティを実現できます。最大で20件登録できます。テンキーもついているので指紋と暗証番号の併用で解錠方法を設定する事も可能です。一般紙用2時間耐火性能試験合格。急加熱・衝撃落下性能試験合格。警報装置付なので金庫の移動や衝撃、無理な開扉操作により大音量96dBの警報音が鳴り響き、盗難防止に大変役立ちます。
用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN 指紋認証 テンキー 耐衝撃 耐急加熱 トレー 鍵付引出 警報装置 盗難防止
付属品トレー×6、鍵付引出し×1、引出し用鍵×2
材質鋼板、気泡コンクリート
質量(kg)110
色ダークグレー
内容量(L)50
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.5×53.5×69.7
施錠方法指紋認証式
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×30×49
1台
¥259,800
税込¥285,780
4日以内出荷
『金庫・保管庫』には他にこんなカテゴリがあります
- 耐火金庫
- 手提げ金庫
- 貴重品保管庫
- 防盗金庫
- 床下金庫・セキュリティルーム
- 金庫関連商品
書庫・金庫・ロッカー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。